カテゴリ

  • 自動車純正部品(19)
  • バイク純正部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 測定用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)

「6251-20」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスサドルバンド カクダイステンレスサドルバンドカクダイ(28件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
用途パイプ配管の壁面への押さえ用材質ステンレス(SUS304)
ナイロン軸付ホイール(軸径Φ6mm) TRUSCOナイロン軸付ホイール(軸径Φ6mm)TRUSCO(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(5個)
当日出荷
ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削りこみすぎることを防ぎます。ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力等に優れています。自生作用によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。長い間形を持続します。エッジがボロボロにかける事もありません。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
超研削 ナイロン軸付ホイール TRUSCO超研削 ナイロン軸付ホイールTRUSCO
8,898税込9,788
1セット(5個)
当日出荷から9日以内出荷
ナイロンの枚数を増やすことで密度を増し、回転数を上げた研磨が可能です。耐久性のあるナイロン不織布を使用しています。回転数を上げる事で短時間で中仕上げの効果的な研磨ができます。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール、ナイロン不織布2018年トラスコ掲載ページ5 1057
アルコール高精度検知器用ストロー(100本入) 友屋アルコール高精度検知器用ストロー(100本入)友屋
8,498税込9,348
1セット
4日以内出荷
アルコール高精度秒速検知器専用のストローです。
アルコール高精度秒速検知器 友屋アルコール高精度秒速検知器友屋
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
息を吹き込むだけで簡単にアルコール濃度を測定することができます。 高精度で耐久性の高い燃料電池式センサーを採用しております。 ●2022年10月1日より安全運転管理者による運転者のアルコールチェック義務化により 下記項目の実施が必要です。 (1)アルコール検知器を使用しての酒気帯び有無の確認 (2)アルコール検知器を常時有効に保持しておくこと。 ●対象事業者は以下の通りです。 (1)乗車定員11人以上の白ナンバー車1台以上を保持。 (2)白ナンバー車5台以上を保持。(※原付を除くオートバイは0.5台換算)
仕様結果保存件数:20件(20件を超えると上書き保存されます)、2種類の測定パターン付属品接続ケーブル×1、吹き込みパーツ×2、使い捨てストロー×4測定範囲0.000~1.900mg/L質量(g)145使用温度範囲(℃)0~45電源充電式リチウム電池内蔵連続使用時間(時間)約48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×27×120寿命センサー:約1万回(※メンテナンス、交換等行わず買い替えとなります)充電時間(時間)約4検知方式燃料電池式センサー起動時間(秒)5以内保管温度範囲(℃)-40~75連続使用回数約1500回(充電満タン時)計測時間2~3秒(プレシジョンモードの場合)
ヨーク ドライブシャフト スリップ MAZDA(マツダ)ヨーク ドライブシャフト スリップMAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
BSモア2 シコクBSモア2シコク
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
簡単に組立・分解が可能。バリエーションが豊富で用途が広がる手すりです。
(MR62)バック ASSY,リヤ シート,RH ミツビシ(MR62)バック ASSY,リヤ シート,RHミツビシ
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷
非帯電袋100×150 100μm TGK(東京硝子器械)非帯電袋100×150 100μmTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(100枚)
3日以内出荷
半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)100×150厚さ(μm)100表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)TGK品番716-25-12-01材質帯電防止PE
非帯電袋300×450 100μm TGK(東京硝子器械)非帯電袋300×450 100μmTGK(東京硝子器械)
14,980税込16,478
1パック(100枚)
3日以内出荷
半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)300×450厚さ(μm)100表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)TGK品番716-25-12-04材質帯電防止PE
(81116)ヘッドランプ ハウジング RH トヨタ(81116)ヘッドランプ ハウジング RHトヨタ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
(88716)クーラリフリザラントリキッド パイプ A トヨタ(88716)クーラリフリザラントリキッド パイプ Aトヨタ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(08625)オートアラーム トヨタ(08625)オートアラームトヨタ
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
(33625)シフトレバーノブ スリーブ トヨタ(33625)シフトレバーノブ スリーブトヨタ
439税込483
1個
3日以内出荷
(47316)フロントブレーキ チューブ NO.6 トヨタ(47316)フロントブレーキ チューブ NO.6トヨタ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
(63625)スライディングルーフガイド ブロック RH トヨタ(63625)スライディングルーフガイド ブロック RHトヨタ
849税込934
1個
3日以内出荷
(67006)バック ドアSUB-ASSY LH トヨタ(67006)バック ドアSUB-ASSY LHトヨタ
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
(08625)セルフパワーサイレン トヨタ(08625)セルフパワーサイレントヨタ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
BSモア2 625-120 シコクBSモア2 625-120シコク
54,980税込60,478
1台
9日以内出荷
(62512)MBR ASSY-CROSS ニッサン(62512)MBR ASSY-CROSSニッサン
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
アルコール高精度秒速検知器 アルコールチェッカー ハヤノ産業アルコール高精度秒速検知器 アルコールチェッカーハヤノ産業
37,980税込41,778
1台
8日以内出荷
息を吹き込むだけで簡単にアルコール濃度を測定することができます。高精度で耐久性の高い燃料電池式センサーを採用しております。1アルコール検知器を使用しての酒気帯び有無の確認2アルコール検知器を常時有効に保持しておくこと。対象事業者は以下の通りです。1乗車定員11人以上の白ナンバー車1台以上を保持。2白ナンバー車5台以上を保持。(原付を除くオートバイは0.5台換算)
仕様本体サイズ:W57×D27×H120mm 重量:145g 検知方式:燃料電池式センサー 測定範囲:0.000~1.900mg/L 連続使用時間:約48時間 連続使用回数:約1500回(充電満タン時) センサー寿命:約1万回(※メンテナンス、交換等行わず買い替えとなります) 計測時間:2~3秒(プレシジョンモードの場合) 結果保存件数:20件(20件を超えると上書き保存されます) 起動時間:5秒以内 充電時間:約4時間 電源:充電式リチウム電池内蔵 使用温度範囲:0~45℃ 保管温度範囲:-40~75℃ 付属品:接続ケーブル×1、吹き込みパーツ×2、使い捨てストロー×4 その他仕様:2種類の測定パターンアズワン品番65-3734-70
(S8862)THERMISTER 日野自動車(S8862)THERMISTER日野自動車
1,019税込1,121
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
アルコール高精度秒速検知器用ストロー 100本入 ハヤノ産業アルコール高精度秒速検知器用ストロー 100本入ハヤノ産業
7,998税込8,798
1セット(100本)
10日以内出荷
アルコール高精度秒速検知器専用のストローです。
仕様●入数:1セット(100本入)アズワン品番65-3734-71
コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 レギュラ TPBDR OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 レギュラ TPBDROSG(オーエスジー)
41,980税込46,178
1本
4日以内出荷
ねじれ角(°)25材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2テーパ片半角許容差(分)±10適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ブッシュ(PTFEブッシュ) T1016-0000L 廣杉計器ブッシュ(PTFEブッシュ) T1016-0000L廣杉計器
39,980税込43,978
1袋(50個)
9日以内出荷
材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュ(ジュラコン(R)ブッシュ) D1016-0000L 廣杉計器ブッシュ(ジュラコン(R)ブッシュ) D1016-0000L廣杉計器
22,980税込25,278
1袋(50個)
9日以内出荷
材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュ(ピークブッシュ) PE1016-0000L 廣杉計器ブッシュ(ピークブッシュ) PE1016-0000L廣杉計器
29,980税込32,978
1袋(10個)
8日以内出荷
材質ピークRoHS指令(10物質対応)対応
粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPBDR OSG(オーエスジー)粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPBDROSG(オーエスジー)
52,980税込58,278
1本
4日以内出荷
材質粉末ハイス(XPM)テーパ半角公差±10適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇ねじれ角(°)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ブッシュ(黒ジュラコン(R)ブッシュ) D1016-0000LB 廣杉計器ブッシュ(黒ジュラコン(R)ブッシュ) D1016-0000LB廣杉計器
24,980税込27,478
1袋(50個)
9日以内出荷
材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
コットンヘリンボンテープ/25ミリ S.I.C.(SHINDO)コットンヘリンボンテープ/25ミリS.I.C.(SHINDO)
9,998税込10,998
1巻(30m)
12日以内出荷
7サイズ×87色 綿100%の杉綾リボンです。 シルケット加工を施した極細の糸を使用。光沢があり、薄く、軽く、柔らかな質感があります。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)25長さ(m)30混率(%)コットン100関連資料色見本 色見本
CD Series(CDJ2B16-25+120Z) SMCCD Series(CDJ2B16-25+120Z)SMC
8,798税込9,678
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)25ストロークB(mm)120