カテゴリ

  • メカニカル部品(52)
  • 農業機械(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 空圧工具(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「626z」の検索結果

103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形モノタロウ(339件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)NTN(エヌティーエヌ)(217件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニアチュアベアリング ZZ 620番台 NSK(日本精工)ミニアチュアベアリング ZZ 620番台NSK(日本精工)(54件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボールベアリング6mm19mm626-Z SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング6mm19mm626-ZSKF(日本エスケイエフ)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 6 mm、外径 19 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:6mm●外径:19mm●レース幅:6mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8344アズワン品番65-7932-37
ミニチュアベアリング KMTミニチュアベアリングKMT(7件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から翌日出荷
材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SUS302
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受)NSK(日本精工)(32件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュアラジアル深溝玉軸受 ZZ形 NMB(ミネベア)ミニチュアラジアル深溝玉軸受 ZZ形NMB(ミネベア)(26件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼ベアリング番台600
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 Z 600番台 NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 Z 600番台NTN(エヌティーエヌ)(12件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台600
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)NSK(日本精工)(18件のレビュー)
319税込351特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ステンレスミニチュアベアリング KMTステンレスミニチュアベアリングKMT(1件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
ミニチュア玉軸受 620形 NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 620形NTN(エヌティーエヌ)
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受ベアリング番台600
DT(樹脂巻きベアリング) トックベアリング(TOK)DT(樹脂巻きベアリング)トックベアリング(TOK)(9件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から42日以内出荷
金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。 回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。 高荷重での走行音を小さくすることができます。
ボールベアリング 620番台 フランジ両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 620番台 フランジ両シールド形EZO(北日本精機)
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F626ZZ NSK(日本精工)フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F626ZZNSK(日本精工)
699税込769
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)19番号【NSK名番】F626ZZMC3 MAZ P寸法D2(mm)22内径d(Φmm)6寸法C2(mm)1.5幅B1(mm)6呼び番号F626シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ミニチュアベアリング NTN(エヌティーエヌ)ミニチュアベアリングNTN(エヌティーエヌ)
449税込494
1個
当日出荷
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS626ZZ NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS626ZZNSK(日本精工)
699税込769
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)19幅B(mm)6番号【NSK名番】626-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)6呼び番号SS626シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
部品 ダイグラインダー SI-SG40E-6L-1/4 SHINANO(信濃機販)部品 ダイグラインダー SI-SG40E-6L-1/4SHINANO(信濃機販)
659税込725
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
関連資料部品図(0.49MB)
ボールベアリング 620番台 両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 620番台 両シールド形EZO(北日本精機)
119税込131
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ミネチュアベアリング NRタイプ(外輪止め輪付ラジアル深溝玉軸受) NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング NRタイプ(外輪止め輪付ラジアル深溝玉軸受)NMB(ミネベア)
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラジアル玉軸受の外輪片側に止め輪を設けた形式です。ハウジングに取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易になります。
材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-626Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-626Z)SMC
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)626クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~)SMC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキMIYOSHI(小西製作所)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様 LAMP(スガツネ工業)中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様LAMP(スガツネ工業)
279税込307特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。
用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴内軸穴RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
バンコランベアリング 軽負荷 L100 バンドー化学バンコランベアリング 軽負荷 L100バンドー化学(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
バンコランベアリングの標準タイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。
用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様軽負荷形状BブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
ARC ナチ NACHi SMALLベアリング アークランズARC ナチ NACHi SMALLベアリングアークランズ
299税込329
1個
5日以内出荷
両シールド形のベアリングです。
ベアリングホルダーセット止め輪タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット止め輪タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキMIYOSHI(小西製作所)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ベアリング スペーシア NSK(日本精工)ベアリング スペーシアNSK(日本精工)
749税込824
1個
当日出荷から97日以内出荷
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット直接取付タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキMIYOSHI(小西製作所)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ベアリングホルダーセット止め輪タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット止め輪タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキMIYOSHI(小西製作所)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ベアリングホルダーセット止め輪タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット止め輪タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキMIYOSHI(小西製作所)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様 LAMP(スガツネ工業)中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様LAMP(スガツネ工業)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。
用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴ねじ軸ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
GIVI Z626 E52 SCREEN GIVI(ジビ)GIVI Z626 E52 SCREENGIVI(ジビ)
679税込747
1個
3日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
ミニチュア玉軸受 ZC3/1K NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 ZC3/1KNTN(エヌティーエヌ)
239税込263
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
バンコランベアリング フリクション F100 バンドー化学バンコランベアリング フリクション F100バンドー化学(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
負荷タイプより低硬度バンコランを採用しており、高グリップ力を発揮します。 紙送り、カード送り等の事務機搬送システムに用いられています。 B形状は、金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。 BK形状は、B形状に研磨加工を施し、振れ精度をアップさせたタイプです。
用途紙幣両替機、自動改札機、通帳印字機、自動券売機、事務複写機、自動支払機仕様フリクションブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュア玉軸受 ZZ/1K NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 ZZ/1KNTN(エヌティーエヌ)
279税込307
1個
6日以内出荷
シールド形状両側シールド軌道輪形状深溝玉軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
ミニチュア玉軸受 ZZ/LP03 NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 ZZ/LP03NTN(エヌティーエヌ)
249税込274
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
PNベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)PNベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
5,798税込6,378
1個
欠品中
保持器に含有されている二硫化モリブデンなどの耐熱性に優れた固体潤滑油剤によって潤滑します。 300℃対応の優れた耐熱性。
用途紙パック製造装置、液晶洗浄装置仕様真空、高温材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器)PEEK樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼係数12.3許容回転速度(min-1)1000
リア マッドフラップ(L) (E1) MAZDA(マツダ)リア マッドフラップ(L) (E1)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷