カテゴリ

  • 物流用品(7)
  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(2)

「628rs」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 20mm 三角リング(スチール製/5個) エスコ

    20mm 三角リング(スチール製/5個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥165税込¥182
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628RS-820材質鉄寸法(mm)24.7×27材質(本体)鉄質量(g)4種類リンク線径(Φmm)3表面処理ニッケルメッキ適合バンド幅(mm)20
  • 25mm 四角リング(スチール製/5個) エスコ

    25mm 四角リング(スチール製/5個)

    エスコ
    ¥165税込¥182
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628RS-725材質鉄サイズ16.5×32.3質量(g)3.4種類リンク線径(Φmm)2.6表面処理ニッケルメッキ内寸(mm)11×27適合バンド幅(mm)25サイズ(mm)16.5×32.3
  • 20mm 四角リング(スチール製/5個) エスコ

    20mm 四角リング(スチール製/5個)

    エスコ
    ¥120税込¥132
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628RS-720材質鉄サイズ14.5×26.5質量(g)2.8種類リンク線径(Φmm)2.6表面処理ニッケルメッキ内寸(mm)9×21適合バンド幅(mm)20サイズ(mm)14.5×26.5
  • 30mm 三角リング(スチール製/5個) エスコ

    30mm 三角リング(スチール製/5個)

    エスコ
    ¥210税込¥231
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628RS-830材質鉄寸法(mm)32.2×35.8材質(本体)鉄質量(g)5種類リンク線径(Φmm)3表面処理ニッケルメッキ適合バンド幅(mm)30
  • 38mm 四角リング(スチール製/5個) エスコ

    38mm 四角リング(スチール製/5個)

    エスコ
    ¥260税込¥286
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628RS-738材質鉄サイズ16.3×46質量(g)6種類リンク線径(Φmm)3表面処理ニッケルメッキ内寸(mm)10×40適合バンド幅(mm)38サイズ(mm)16.3×46
  • 30mm 四角リング(スチール製/5個) エスコ

    30mm 四角リング(スチール製/5個)

    エスコ
    ¥200税込¥220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628RS-730材質鉄サイズ15.4×37.5質量(g)3.8種類リンク線径(Φmm)2.6表面処理ニッケルメッキ内寸(mm)10×32適合バンド幅(mm)30サイズ(mm)15.4×37.5
  • 48mm 四角リング(スチール製/5個) エスコ

    48mm 四角リング(スチール製/5個)

    エスコ
    ¥340税込¥374
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628RS-748材質鉄サイズ17.2×57.5質量(g)9.9種類リンク線径(Φmm)3.5表面処理ニッケルメッキ内寸(mm)10×50適合バンド幅(mm)48サイズ(mm)17.2×57.5
  • シリアル接続リレーボード ケイシーズ

    シリアル接続リレーボード

    ケイシーズ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    パソコンや各種小型端末のRS-232Cポートを通して10個のリレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラにはワンチップCPU(PIC16F628)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで簡単にリレーをコントロールできます。また、「ロボットアーム・MR-999」にダイレクト接続できるコネクタも備えていますので、ロボットプログラミングの入門としても最適です。汎用のRS-232Cポートを持ち、ASCII文字列を送ることができるパソコンやボードであれば、機種に関係なく接続することができます。一部、特殊な仕様のRS-232Cポートでは利用できない場合があります。
    種類工作キット電源(V)DC9~12出力10組、リレー接点、NC・NO・COMの3線式入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付きインターフェースRS-232Cレベル、9600bps、8bit、パリティ無し、9pinオスDCE結線電流(mA)230(9V時最大)、270(12V時最大)モードリモート用電源 ON/OFFコマンド個別I/Oのコントロールコマンドおよびロボットアーム「MR-999」専用コマンド端子電源/2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力接点容量DC30V1A、AC125V0.5A
  • SUS304ステンレスベアリング SMT(南海精工所)

    SUS304ステンレスベアリング

    SMT(南海精工所)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    欠品中
    耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。
    外径D(Φmm)24幅B(mm)8面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)8外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)2000RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)168シールド形状両シール
  • RBIO-4S シリアル接続MOSFETリレーボード ケイシーズ

    RBIO-4S シリアル接続MOSFETリレーボード

    ケイシーズ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    パソコンや各種小型端末のRS-232Cポートを通して10個の半導体リレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラーにはワンチップCPU(PIC16F628A)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで簡単にリレーをコントロールできます。出力用半導体リレーにはMOSFETリレーを採用しましたので、多様な負荷に対応できます。また、半導体リレーのため、動作音が無く、開閉回数による寿命がありません。本ボードでは、汎用のRS-232Cポートを持ちASII文字列を送ることができるPCやボードであれば、機種に関係なく接続することができます。
    種類工作キット電源(V)DC9~12出力10組、無極性半導体リレー接点、スイッチ線引き出し3線式入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付きインターフェースRS-232Cレベル、9600bps、8bit、パリティ無し、9pinオスDCE結線電流(mA)75(9V時最大)、100(12V時最大)モードリモート用電源 ON/OFFコマンド個別I/Oコントロールコマンド端子電源/2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力接点容量AC/DC60V0.4A (初期実装分AQV212またはG3VM-61B1での値)
  • ステンレスボールベアリング 620番台 接触両シール形 EZO(北日本精機)

    ステンレスボールベアリング 620番台 接触両シール形

    EZO(北日本精機)
    ¥759税込¥835
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ベアリング番台600
  • RS60 ロックスプロケット Nタイプ 椿本チエイン

    RS60 ロックスプロケット Nタイプ

    椿本チエイン
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    9日以内出荷