カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- 電気材料(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「63/22c3」の検索結果

深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間
NTN(エヌティーエヌ)(41件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から6日以内出荷ラジアル内部すきまC3 重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間
NSK(日本精工)(10件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から6日以内出荷シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から100日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
単列深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3すきま
NACHI(不二越)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷から6日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
電線/ケーブル
富士電線工業¥459,800税込¥505,7801本5日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600芯数(C)3材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)【導体】0.450±0.01許容温度(℃)75材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線各種認証JIS、電気用品安全法耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
キャップ
BIGM(丸山製作所)¥589税込¥6481個8日以内出荷規格G3/4部品名称キヤツプ図解NoBSM-1350L-18DU 薬液混合タンク1部品_No.3、BSM-840SLT-C2S 薬剤タンク 撹拌部品_No.63、BSM-840SLT-BC2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.65、BSM-1550L-22DU 薬液混合タンク部品_No.3、BSM-1350 1550L-2シリーズ 薬液混合タンク1 BK薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.3、BSM-1540SLT-C2-1 薬剤タンク,撹拌部品_No.65、BSM-1040SLT-BC2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.65、BSM-1040SLT-C2S 薬剤タンク 撹拌部品_No.63、BSM-1350 1550L-3シリーズ 薬液混合タンク部品_No.3、BSM-1550L-22AU 薬液混合タンク部品_No.3、BSM-1240SLT-C2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.65、BSM-840SLT-C2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.65、BSM-1040SLT-C2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.65、BSM-1240SLT-C2S 薬剤タンク 攪拌部品_No.63、BSM-1350L-18AU 薬液混合タンク1部品_No.3、BSM-1310L 薬剤タンク部品_No.31、BSM-1110L 薬剤タンク部品_No.31