カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- 制御機器(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「63/28c3」の検索結果

深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間
NTN(エヌティーエヌ)(41件のレビュー)¥76,980税込¥84,6781個当日出荷から6日以内出荷ラジアル内部すきまC3 重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間
NSK(日本精工)(10件のレビュー)¥82,980税込¥91,2781個当日出荷から6日以内出荷シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3すきま
NACHI(不二越)¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷から6日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
プレート
BIGM(丸山製作所)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷部品名称プレート図解NoTSB3-11(36)-S 第2段ブーム 右部品_No.43、BSM-1040SLT-BC2-1 第2段ブーム部品_No.27、BSM-1020SLT-C2 第2段ブーム部品_No.28、TSB3-13(44)-S 第2段ブーム 右部品_No.43、BSM-1065SLT 第2段ブーム部品_No.43、BSM-1260SLT 第2段ブーム部品_No.43、BSM-1040SLT-C2 第2段ブーム部品_No.29、TSB3-13 2002ネン 第2段ブーム 左部品_No.42、BSM-1065SLT-20HA 第2段ブーム部品_No.63、BSM-630SLT-C2-1 希望付属品5-3 (14M 第2段ブーム)部品_No.28、BSM-1220SLT-C2 第2段ブーム部品_No.28、BSM-840SLT-C2S 第2段ブーム部品_No.27、TSB3-13 2002ネン 第2段ブーム 右部品_No.42、BSM-630SLT-BC2-1 オプション7 (14M 第2段ブーム)部品_No.31、TSB3-13(44)-S 第2段ブーム 左部品_No.43など