カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「6303dd」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 6303DD NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6303DD

    NSK(日本精工)
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】6303DDUCM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)17呼び番号6303シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(51件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 DD NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 DD

    NSK(日本精工)
    619税込681
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6303DDC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6303DDC3

    NSK(日本精工)
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】6303DDUC3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)17呼び番号6303シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6300番台 接触シール型(DDU)C3 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6300番台 接触シール型(DDU)C3

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ベアリング番台6300
  • PDバルブ(デュアル弁) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    PDバルブ(デュアル弁)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    99,980税込109,978
    1個
    60日以内出荷
    エアタンクへの給排気時間が短く、給排気特性に優れています。 ポートP(1次)側圧力が下がってもポートA(2次)側圧力を保持できます。 子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
    使用圧力(MPa)0.15~0.95使用温度(℃)-10~50圧力調整範囲(MPa)0.01~0.95