カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • バイク純正部品(4)
  • 制御機器(4)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)

「6306V」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受 6300番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6300番台 VV (両側非接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(30件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
単列深溝玉軸受 6300番台 VV C3隙間 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6300番台 VV C3隙間NSK(日本精工)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
部品 高速切断機 CC12SF HiKOKI(ハイコーキ)部品 高速切断機 CC12SFHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
部品 高速切断機 CC14SF HiKOKI(ハイコーキ)部品 高速切断機 CC14SFHiKOKI(ハイコーキ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
単列深溝玉軸受 6306VV NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6306VVNSK(日本精工)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK】6306VVCM寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)30呼び番号6306シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6306VVC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6306VVC3NSK(日本精工)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK】6306VVC3E寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)30呼び番号6306シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング 93306-306V5 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-306V5YAMAHA(ヤマハ)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
ベアリング 93306-306V1 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-306V1YAMAHA(ヤマハ)
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
ベアリング 93306-306V6 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-306V6YAMAHA(ヤマハ)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
ベアリング 93306-306V2 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-306V2YAMAHA(ヤマハ)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
ボールベアリング30mm72mm 深溝6306VVCM NSK(日本精工)ボールベアリング30mm72mm 深溝6306VVCMNSK(日本精工)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低くなります 湿気の多い環境でのグリース漏れを最小限に抑え、腐食を最小限に抑えます 要望に応じてその他のベアリングタイプも用意: 外輪 / 内輪:直径、幅、ねじなど、輪郭オプション:クラウン加工、ゴシックなど、特殊シール 機械工学 高速 高温 低ノイズ 農業 食品及び飲料
仕様●内径:30mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:19mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:15000N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:26700 N, 28000 N●コード番号:192-9861アズワン品番65-7938-55
ボールベアリング30mm72mm 深溝6306VVC3E NSK(日本精工)ボールベアリング30mm72mm 深溝6306VVC3ENSK(日本精工)
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低く
仕様●内径:30mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:19mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:15000N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:26700 N, 28000 N●コード番号:192-9838アズワン品番65-7938-69
ラディカル フューエルキャップ カバー | 6306 Puig (プーチ)ラディカル フューエルキャップ カバー | 6306Puig (プーチ)
7,798税込8,578
1個
36日以内出荷
適合車種【DUCATI】959 PANIGALE (2016-2020),HYPERMOTARD 950 (2019-2023),HYPERMOTARD 950 SP (2019-2023),MULTISTRADA 950 (2017-2018),PANIGALE 1000 V4R (2019-2023),PANIGALE 1100 V4 (2018-2023),PANIGALE 1100 V4 SP (2021-2021),PANIGALE 1100 V4 SP2 (2022-2023),PANIGALE 1100 V4S (2018-2023),PANIGALE V2 (2020-2023),PANIGALE V2 BAYLISS (2021-2023),STREETFIGHTER V2 (2022-2023),STREETFIGHTER V4 (2020-2023),STREETFIGHTER V4 SP (2022-2023),STREETFIGHTER V4S (2020-2023)
MLCC 1μF 16V dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 1μF 16V dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
69,980税込76,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6995-59
MLCC 2.2μF 16V dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 2.2μF 16V dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
149,800税込164,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 2.2 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6992-35
配電ブロック 12極 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 12極 1袋 20個入フエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1袋(20個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。12 極接続で、幅が 24.9 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:ピンク●コード番号:201-6306アズワン品番65-7736-01
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 630V dc 1206 (3216M) C1206V223KBRACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 630V dc 1206 (3216M) C1206V223KBRACTUKEMET
899税込989
1袋(10個)
7日以内出荷
Kemet 1206 Arcshield MLCCシリーズ
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 630V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.7mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.7mmシリーズ = ArcShield動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応