カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 自動車純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「6306n」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形 止め輪付(NR) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 開放形 止め輪付(NR)

    NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 NSE (片側接触ゴムシール形) NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6300番台 NSE (片側接触ゴムシール形)

    NACHI(不二越)(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。 軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。 深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。 構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • 単列深溝玉軸受 6306NR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6306NR

    NSK(日本精工)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪付き外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK】6306NR寸法a(mm)最大3.28寸法r(mm)最小1.1寸法D1(mm)最大68.81内径d(Φmm)30寸法b(mm)最小1.9呼び番号6306寸法r0(mm)最大0.6シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6300形 NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6300形

    NACHI(不二越)
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • ボールベアリング30mm78.6mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング30mm78.6mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
    仕様●内径:30mm●外径:78.6mm●レース幅:19mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8352アズワン品番65-7923-81
  • ボールベアリング30mm78.6mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング30mm78.6mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    9,198税込10,118
    1個
    欠品中
    。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 30 mm、外径 78.6 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:30mm●外径:78.6mm●レース幅:19mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8353アズワン品番65-7923-82
  • (16630)ポンプ アッセンブリー ニッサン

    (16630)ポンプ アッセンブリー

    ニッサン
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
  • (76630)ピラー,リア インナー RH ニッサン

    (76630)ピラー,リア インナー RH

    ニッサン
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • ころがり軸受アダプタ H3シリーズ 横田機工

    ころがり軸受アダプタ H3シリーズ

    横田機工(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別アダプタ
  • 樹脂ベアリング(PP) 6300番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PP) 6300番台

    鹿島化学金属(UKB)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PP使用可能温度範囲-25~80℃
  • 【オーダー】ポストフォームカウンター UYS型(単色フィット) AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポストフォームカウンター UYS型(単色フィット)

    AICA(アイカ工業)
    12,980税込14,278
    1枚
    5日以内出荷
    メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
    6000N,6001N,6002N,6003N,6005N,6007N,6009N,6200N,6006N,6300N,6013N,6004N,6008N,6015N,6108N,6111N,6301N,6202N,6119N,6116N,6118N,6207TN,6306N,6000G,6001G,6200G,6005G,5414G,5114G,5313G,5414N材質メラミン化粧板RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポストフォームカウンター UYA型(単色フィット) AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポストフォームカウンター UYA型(単色フィット)

    AICA(アイカ工業)
    14,980税込16,478
    1枚
    5日以内出荷
    メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
    6000N,6001N,6002N,6003N,6005N,6007N,6009N,6200N,6006N,6300N,6013N,6004N,6008N,6015N,6108N,6111N,6301N,6202N,6119N,6116N,6118N,6207TN,6306N,6000G,6001G,6200G,6005G,5414G,5114G,5313G,5414N材質メラミン化粧板RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポストフォームカウンター NBA型(単色フィット) AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポストフォームカウンター NBA型(単色フィット)

    AICA(アイカ工業)
    36,980税込40,678
    1枚
    5日以内出荷
    メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
    6000N,6001N,6002N,6003N,6005N,6007N,6009N,6200N,6006N,6300N,6013N,6004N,6008N,6015N,6108N,6111N,6301N,6202N,6119N,6116N,6118N,6207TN,6306N,6000G,6001G,6200G,6005G,5414G,5114G,5313G,5414N材質メラミン化粧板RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポストフォームカウンター KAA型(単色フィット) AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポストフォームカウンター KAA型(単色フィット)

    AICA(アイカ工業)
    13,980税込15,378
    1枚
    5日以内出荷
    メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
    6000N,6001N,6002N,6003N,6005N,6007N,6009N,6200N,6006N,6300N,6013N,6004N,6008N,6015N,6108N,6111N,6301N,6202N,6119N,6116N,6118N,6207TN,6306N,6000G,6001G,6200G,6005G,5414G,5114G,5313G,5414N材質メラミン化粧板RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポストフォームカウンター UOA型(単色フィット) AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポストフォームカウンター UOA型(単色フィット)

    AICA(アイカ工業)
    36,980税込40,678
    1枚
    5日以内出荷
    メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
    6000N,6001N,6002N,6003N,6005N,6007N,6009N,6200N,6006N,6300N,6013N,6004N,6008N,6015N,6108N,6111N,6301N,6202N,6119N,6116N,6118N,6207TN,6306N,6000G,6001G,6200G,6005G,5414G,5114G,5313G,5414N材質メラミン化粧板RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポストフォームカウンター NJA型(単色フィット) AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポストフォームカウンター NJA型(単色フィット)

    AICA(アイカ工業)
    27,980税込30,778
    1枚
    5日以内出荷
    メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
    6000N,6001N,6002N,6003N,6005N,6007N,6009N,6200N,6006N,6300N,6013N,6004N,6008N,6015N,6108N,6111N,6301N,6202N,6119N,6116N,6118N,6207TN,6306N,6000G,6001G,6200G,6005G,5414G,5114G,5313G,5414N材質メラミン化粧板RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポストフォームカウンター UZA型(単色フィット) AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポストフォームカウンター UZA型(単色フィット)

    AICA(アイカ工業)
    42,980税込47,278
    1枚
    5日以内出荷
    メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
    6000N,6001N,6002N,6003N,6005N,6007N,6009N,6200N,6006N,6300N,6013N,6004N,6008N,6015N,6108N,6111N,6301N,6202N,6119N,6116N,6118N,6207TN,6306N,6000G,6001G,6200G,6005G,5414G,5114G,5313G,5414N材質メラミン化粧板RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポストフォームカウンター KEA型(単色フィット) AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポストフォームカウンター KEA型(単色フィット)

    AICA(アイカ工業)
    13,980税込15,378
    1枚
    5日以内出荷
    メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
    6000N,6001N,6002N,6003N,6005N,6007N,6009N,6200N,6006N,6300N,6013N,6004N,6008N,6015N,6108N,6111N,6301N,6202N,6119N,6116N,6118N,6207TN,6306N,6000G,6001G,6200G,6005G,5414G,5114G,5313G,5414N材質メラミン化粧板RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポストフォームカウンター KDA型(単色フィット) AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポストフォームカウンター KDA型(単色フィット)

    AICA(アイカ工業)
    36,980税込40,678
    1枚
    5日以内出荷
    メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
    6000N,6001N,6002N,6003N,6005N,6007N,6009N,6200N,6006N,6300N,6013N,6004N,6008N,6015N,6108N,6111N,6301N,6202N,6119N,6116N,6118N,6207TN,6306N,6000G,6001G,6200G,6005G,5414G,5114G,5313G,5414N材質メラミン化粧板RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポストフォームカウンター ZBA型(単色フィット) AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポストフォームカウンター ZBA型(単色フィット)

    AICA(アイカ工業)
    36,980税込40,678
    1枚
    5日以内出荷
    メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
    6000N,6001N,6002N,6003N,6005N,6007N,6009N,6200N,6006N,6300N,6013N,6004N,6008N,6015N,6108N,6111N,6301N,6202N,6119N,6116N,6118N,6207TN,6306N,6000G,6001G,6200G,6005G,5414G,5114G,5313G,5414N材質メラミン化粧板RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポストフォームカウンター KLA型(単色フィット) AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポストフォームカウンター KLA型(単色フィット)

    AICA(アイカ工業)
    27,980税込30,778
    1枚
    5日以内出荷
    メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
    6000N,6001N,6002N,6003N,6005N,6007N,6009N,6200N,6006N,6300N,6013N,6004N,6008N,6015N,6108N,6111N,6301N,6202N,6119N,6116N,6118N,6207TN,6306N,6000G,6001G,6200G,6005G,5414G,5114G,5313G,5414N材質メラミン化粧板RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • GIVI Z3006N キーロックプレート クロ 29763 DAYTONA(デイトナ)

    GIVI Z3006N キーロックプレート クロ 29763

    DAYTONA(デイトナ)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:29763。販売備考:キャンセル不可商品です。
  • 樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 6300番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 6300番台

    鹿島化学金属(UKB)
    98,910税込108,801
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(UHMWPE) 6300番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(UHMWPE) 6300番台

    鹿島化学金属(UKB)
    19,980税込21,978
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)UHMWPE使用可能温度範囲-30~60℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PPS) 6300番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PPS) 6300番台

    鹿島化学金属(UKB)
    29,980税込32,978
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PPS使用可能温度範囲-10~180℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PTFE) 6300番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PTFE) 6300番台

    鹿島化学金属(UKB)
    35,025税込38,528
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6300番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6300番台

    鹿島化学金属(UKB)
    34,838税込38,322
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PEEK) 6300番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PEEK) 6300番台

    鹿島化学金属(UKB)
    55,373税込60,910
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内蔵用100GB SSD NEC三菱

    内蔵用100GB SSD

    NEC三菱
    72,980税込80,278
    1式
    13日以内出荷
    PCIe2、M.2型
    仕様●アスベスト:確認中●RoHS指令:確認中●J-Moss:確認中●環境自己主張マーク:確認中●その他環境及び安全規格:確認中●電波法備考:確認中●電気通信事業法備考:確認中●電波法:確認中●電気通信事業法:確認中●法規関連確認日:確認中●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4197-57
  • 樹脂ベアリング(フェノール) 6300番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(フェノール) 6300番台

    鹿島化学金属(UKB)
    25,410税込27,951
    1個
    22日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)フェノールRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリップオンライン ステン EC/ECE S-Y3SO1-HRSS/1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン ステン EC/ECE S-Y3SO1-HRSS/1

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    119,800税込131,780
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y3SO1-HRSS/1。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] X-MAX250 18-20。ヤマハ[YAMAHA] X-MAX300 17-20。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。STD重量[キログラム]:6.6。重量[キログラム]:3.3。材質[素材]:サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:17.13kW/7400rpm。最大出力:17.5kW/7400rpm。STD 最大トルク:25.3Nm/6250rpm。最大トルク:25.6Nm/6300rpm。オプション:品番:P-KAT-063
    仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン質量(kg)3.3、STD:6.6区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:25.3/6250rpm最大出力(kW)17.5/7400rpm、STD:17.13/7400rpm最大トルク25.6Nm/6300rpm