カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • 農業機械(1)

「6306nr」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受 6306NR NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6306NRNSK(日本精工)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪付き外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK】6306NR寸法a(mm)最大3.28寸法r(mm)最小1.1寸法D1(mm)最大68.81内径d(Φmm)30寸法b(mm)最小1.9呼び番号6306寸法r0(mm)最大0.6シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6300番台 開放形 止め輪付(NR) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 開放形 止め輪付(NR)NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6300形 NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6300形NACHI(不二越)
949税込1,044
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
深溝玉軸受 6300番台 開放形 NRC3 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 開放形 NRC3NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
ボールベアリング30mm78.6mm SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm78.6mmSKF(日本エスケイエフ)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
仕様●内径:30mm●外径:78.6mm●レース幅:19mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8352アズワン品番65-7923-81
ボールベアリング30mm78.6mm SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm78.6mmSKF(日本エスケイエフ)
9,998税込10,998
1個
欠品中
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 30 mm、外径 78.6 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:30mm●外径:78.6mm●レース幅:19mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8353アズワン品番65-7923-82
SUS440Cステンレスベアリング止め輪付 SMT(南海精工所)SUS440Cステンレスベアリング止め輪付SMT(南海精工所)
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷
高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールベアリング BIGM(丸山製作所)ボールベアリングBIGM(丸山製作所)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
規格#6306NR部品名称ボールベアリング関連資料展開図1(1.43MB) 展開図2(1.43MB) 展開図3(1.43MB) 展開図4(1.43MB) 展開図5(1.42MB) 展開図6(1.41MB) 展開図7(1.43MB) 展開図8(1.43MB) 展開図9(1.43MB) 展開図10(1.43MB)図解NoSSA-α603-1 トランスミッション分解-1部品_No.56、SSA-α1003MA-1 トランスミッション分解-1部品_No.56、SSA-α603MA-1 トランスミッション分解-1部品_No.56、SSA-α1003 トランスミッション分解-1部品_No.56、SSA-α603 トランスミッション分解-1部品_No.56、SSA-α1004 トランスミッション分解-1部品_No.56、SSA-α604MA トランスミッション分解-1部品_No.56、SSA-α1004MA トランスミッション分解-1部品_No.56、SSA-α604 トランスミッション分解-1部品_No.56、SSA-α1003-1 トランスミッション分解-1部品_No.56
関連キーワード
6306n特集