カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
    • ボールベアリング(深溝玉軸受)(9)
  • 空圧工具(1)
    • 空圧工具アクセサリー部品(1)
  • バイク純正部品(1)
    • HONDA(ホンダ)二輪-品番先頭文字-96(1)
  • 自動車純正部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
シールド形状
外輪タイプ
フラット・フランジ付き
JIS等級
等級0・等級4
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「630ZZ」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールベアリング 630ZZ 日東工器ボールベアリング 630ZZ日東工器
1,298税込1,428
1個
当日出荷
DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(271件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(25件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から8日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(9件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から9日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0荷重方向ラジアル
ボールベアリングZZ 630 9613063030 ホンダボールベアリングZZ 630 9613063030ホンダ
619税込681
1個
5日以内出荷
(62100)パネルCOMP.,ルーフ ホンダ(62100)パネルCOMP.,ルーフホンダ
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L50-6) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L50-6)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT50-630Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT50-630Z)SMC
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)630
単列深溝玉軸受 6300ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6300ZZNSK(日本精工)
799税込879
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)35幅B(mm)11番号【NSK】6300ZZCM寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)10呼び番号6300シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6300ZZC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6300ZZC3NSK(日本精工)
799税込879
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)35幅B(mm)11番号【NSK】6300ZZC3E寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)10呼び番号6300シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6300ZZNR NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6300ZZNRNSK(日本精工)
999税込1,099
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪付き外径D(Φmm)35幅B(mm)11番号【NSK】6300ZZNR寸法a(mm)最大2.06寸法r(mm)最小0.6寸法D1(mm)最大33.17内径d(Φmm)10寸法b(mm)最小1.35呼び番号6300寸法r0(mm)最大0.4シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
[6300ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6300ZZ]深溝玉軸受エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)10寸法D(mm)35寸法B(mm)11アズワン品番64-7971-29軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6330ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6330ZZNSK(日本精工)
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)320幅B(mm)65番号【NSK】6330ZZS寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)150呼び番号6330シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ベルト B  フロント シート (ZZ) MAZDA(マツダ)ベルト B フロント シート (ZZ)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
トレー インナー アッシュ (ZZ) MAZDA(マツダ)トレー インナー アッシュ (ZZ)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ベルト B (R) フロント シート (ZZ) MAZDA(マツダ)ベルト B (R) フロント シート (ZZ)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ベルト B フロント シート (ZZ) MAZDA(マツダ)ベルト B フロント シート (ZZ)MAZDA(マツダ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
単列深溝玉軸受 6300ZZ-P4 NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6300ZZ-P4NACHI(不二越)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
幅B(mm)11内径d(Φmm)10止め輪止め輪なし呼び番号6300基本動定格荷重Cr(N)8100基本静定格荷重Cor(N)3450JIS等級JIS4級シールド形状両シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑23000