カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)

「6310lb」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 6300番台 LB NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 LBNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-63-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-63-~)CKD
12,200税込13,420
1個
7日以内出荷から28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63種別部品シリンダ内径(Φmm)63
ウォーム減速機 BHV 長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHV長谷川鉄工所
71,980税込79,178
1個
25日以内出荷から30日以内出荷
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
タイプBHV
ウォーム減速機 BHL 長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHL長谷川鉄工所
71,980税込79,178
1個
25日以内出荷から30日以内出荷
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。