カテゴリ
- オフィス家具(168)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- バイク部品(15)
- トラック純正部品(15)
- メカニカル部品(12)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 農業機械(9)
- 自動車純正部品(7)
- バイク純正部品(6)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(168)
- SMC(25)
- ホンダ(19)
- UDトラックス(14)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
- MAZDA(マツダ)(7)
- Kawasaki(5)
- SUNSTAR(サンスター)(4)
- R&G RACING PRODUCTS(4)
- GBRacing (ジービーレーシング)(3)
- EFFEX(エフェックス)(2)
- KMT(2)
- EZO(北日本精機)(1)
- NSK(日本精工)(1)
- THK(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- 三菱ふそう(1)
- ISA(1)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「636z」の検索結果

ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS636ZZ
NSK(日本精工)¥819税込¥9011個当日出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考ステンレス保持器外径D(Φmm)22幅B(mm)7番号【NSK名番】636-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)6呼び番号SS636シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~)
SMC(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から11日以内出荷耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
大リード転造ボールねじ用 ナット
THK¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から3日以内出荷大リード転造ボールねじは、ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール転動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動したあと、ボールねじナット端面に設けられたエンドキャップで溝からすくい上げられ、ボールねじナットの中を通り反対側のエンドキャップから再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。ねじ軸のボール転動面は、右ねじに転造成形されており、ボールは溝を転動していきます。高速回転でも安定した動作が得られ、ボールがボールねじナットの中を回転するので静音です。標準ボールねじを高速回転させて使用している箇所に置き換えると、ねじ軸の回転数が低くできるのでねじ軸の危険速度を考慮してねじ軸径を太くしたり、難しいねじ軸の固定方法を採用する必要がなくコストダウンにつながります。ボールねじナットは長さが短く、外径も最小にし、さらにフランジを2箇所平取して芯高さを低くしたコンパクトな構造です。小さな推力で大きな回転力が得られ、アクチュエータなどにも最適です。ボールねじナットには防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付き種類丸形給脂穴M6RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付薄形シリンダ MGPL16-3
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から11日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-36Z
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷ストローク(mm)36作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)16軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応
AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-36Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個10日以内出荷ストローク(mm)36作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)16リード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-36Z)
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷ストローク(mm)36作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)16リード線(m)3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-36Z)
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個9日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)36ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-36Z)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷ストローク(mm)36クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし