カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(220)
  • 自動車純正部品(33)
  • トラック純正部品(24)
  • バイク純正部品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 物流用品(9)
  • メカニカル部品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 制御機器(6)
  • 機構部品(6)
  • 切削工具(6)
  • カー用品(5)
  • 縫製用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「638-50」の検索結果

関連キーワード
366件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sフック エスコSフックエスコ(11件のレビュー)
160税込176
1セット(3個)
当日出荷
材質被膜線種類Sカン材質(キャップ)塩ビ
ステンレス製リング エスコステンレス製リングエスコ(14件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS316)種類リンク
部品 ハンマドリル DH40SC HiKOKI(ハイコーキ)部品 ハンマドリル DH40SCHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
ジュンフロン(R) FEPフッ素熱収縮チューブ(NF) 潤工社ジュンフロン(R) FEPフッ素熱収縮チューブ(NF)潤工社(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(1m×5本)
翌々日出荷から46日以内出荷
フッ素ポリマー熱収縮チューブです。 被覆するものにかぶせて、100℃~200℃の範囲で加熱すると、収縮して密着します。円周方向の収縮率は150℃で約25~30%です。 耐熱、耐寒性に優れています。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。 ほとんどのものが付着しにくく,たとえ付着しても容易にとれます。 難燃性です。電気的特性がすぐれています。
用途液体移送用機器、サーミスタなどの耐薬品性・非粘着性を必要とするリード部の保護被覆に。 センサーなどの極小素子の保護に。 ロールなどの非粘着性化に。 高温下での耐薬品用保護被覆に。材質FEP長さ(m)1収縮温度100~200℃収縮率(%)約25~30
50mm用 ダブルJ型フック エスコ50mm用 ダブルJ型フックエスコ(2件のレビュー)
1,400税込1,540
1個
当日出荷
エスコ品番EA638FY-50材質ステンレス(SUS316)使用荷重(kg)990寸法A(mm)50寸法B(mm)25寸法C(mm)87.4
50mm用 ストラップスナップ エスコ50mm用 ストラップスナップエスコ(2件のレビュー)
1,310税込1,441
1個
当日出荷
エスコ品番EA638FT-50材質ステンレス(SUS304)全長(mm)70質量(g)45種類スイベルスナップ使用荷重(kg)58寸法E(mm)7寸法B(mm)16ストラップ幅(mm)50口の開き(mm)8
M24x36mm アイボルト(炭素鋼製) エスコM24x36mm アイボルト(炭素鋼製)エスコ
1,340税込1,474
1個
当日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質炭素鋼
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-50~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-50~)CKD
15,063税込16,569
1個
当日出荷から24日以内出荷
石けん水入れ用操作部 エスコ石けん水入れ用操作部エスコ
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼、合成ゴム全長(mm)51
カウンタ パネル取り付け TH63シリーズ Panasonic(パナソニック)カウンタ パネル取り付け TH63シリーズPanasonic(パナソニック)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
TH634/638 経過時間カウンタ極めてコンパクトな寸法 前面に動作インジケータ 50 / 60 Hz 切り替え可能な加算経過時間メータ、リセットなし、0 → 99、999.9 時間の範囲でカウント アセンブリアクセサリ及び 2 x 4.8 mm ブレード Terminal が付属します。
仕様●電源電圧:24 V ac●入力方式:電圧●接続タイプ:タブ●リセット方法:リセットなし●実装タイプ:パネル取り付け●表示範囲:0 → 99999.9●測定範囲:0 → 99999.9アズワン品番65-7270-44
10x 80mm ステンレス製 カラビナ エスコ10x 80mm ステンレス製 カラビナエスコ
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA638JG-50材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)134タイプ環なし種類カラビナ寸法L(mm)80使用荷重(kg)135寸法D(mm)10寸法W(mm)30口の開き(mm)17
ダイヤテトロン 50/3000 ダイヤフェザーダイヤテトロン 50/3000ダイヤフェザー(1件のレビュー)
699税込769
1巻
5日以内出荷から8日以内出荷
番手50長さ(m)3000
缶充実野菜緑黄色ミックスS20 伊藤園缶充実野菜緑黄色ミックスS20伊藤園
2,698税込2,914
1箱(190g×20本)
4日以内出荷
飲みきりに適した190g缶の20本入りで、宅配サービスやお持ち帰りに適しています。 にんじんを主体に20種類の野菜とりんごなど5種類の果実をミックスした野菜・果実混合飲料です。 果汁原料の使用量を見直して果汁感を高め、りんごの風味が豊かで飲みやすい味わいに仕上げました。 コップ1杯(紙パック・缶製品は1本)でにんじん1.2本分を使用しており、「βカロテン」をたっぷり摂取できます。 (にんじん1本当たり150gとし、1.2本分のにんじん汁を使用)
シリーズ充実野菜容器本数20アズワン品番65-0419-16原材料野菜汁(にんじん、有色甘藷、レタス、赤ピーマン、インゲン豆、ケール、ピーマン、白菜、ブロッコリー、セロリ、アスパラガス、かぼちゃ、小松菜、あしたば、パセリ、クレソン、キャベツ、ラディッシュ、ほうれん草、三つ葉)、果汁(りんご、レモン、ぶどう、アセロラ、オレンジ)、りんごエキス / 香料栄養成分エネルギー 67kcal、たんぱく質 0.8g、脂質 0g、炭水化物 16.3g、糖質 15.0g、糖類 13.7g、食物繊維 0.3~2.3g、食塩相当量 0~0.31g、カリウム 149~638mg、カルシウム 8~37mg、ビタミンA 406~1579μg、ビタミンK 1~20μg、葉酸 1~50μg、β-カロテン 4331~14863μg
112kg/ 50.8mm リング(ステンレス製) エスコ112kg/ 50.8mm リング(ステンレス製)エスコ
315税込347
1個
当日出荷
エスコ品番EA638FV-50A材質ステンレス(SUS316)リンク内幅(mm)50.8線径(Φmm)4.8使用荷重(kg)112
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μmアズワン
30,200税込33,220特価
1巻
当日出荷から10日以内出荷
ダイヤスパン 50/5000 ダイヤフェザーダイヤスパン 50/5000ダイヤフェザー
879税込967
1巻
5日以内出荷から8日以内出荷
番手50長さ(m)5000
エクセルつまみ LAMP(スガツネ工業)エクセルつまみLAMP(スガツネ工業)
859税込945
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
材質(本体)アルミ合金/ステンレス調アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製) エスコ全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)エスコ
3,740税込4,114
1個
翌日出荷
材質ステンレス
(08363)スクリュー、マシン ニッサン(08363)スクリュー、マシンニッサン
399税込439
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ファスナート No.0638 FN0638 6X38MM 3ホンX50 ニチバンファスナート No.0638 FN0638 6X38MM 3ホンX50ニチバン
6,398税込7,038
1箱
4日以内出荷
付着性・強度に優れており、創をしっかり閉鎖します。手術創や小外傷の閉鎖、縫合部の補強に。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218143010医薬品医療機器等法一般医療機器
シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.5インチ バンドー化学シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.5インチバンドー化学(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形XL種類シンクロベルト
ハーネスリヤー (C638) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (C638)MAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
アルミ製エアバルブ90度L型 DAYTONA(デイトナ)アルミ製エアバルブ90度L型DAYTONA(デイトナ)(14件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷
8インチホイールとディスクブレーキの組み合わせ等でエアバルブ位置を変更できるL型タイプのエアバルブセット。チューブレス用。2個セット
チップシム サンドビックチップシムサンドビック
869税込956
1個
当日出荷から11日以内出荷
M18x76mm ロングアイボルト(ステンレス製) エスコM18x76mm ロングアイボルト(ステンレス製)エスコ
10,900税込11,990
1本
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316寸法(mm)B:76、C:152、D:38アズワン品番64-2254-56
アルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形) 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形)住友重機械工業
129,800税込142,780
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキ種類ギヤモータ
スカエナ H700シリーズ Sタイプ 平デスク 内田洋行スカエナ H700シリーズ Sタイプ 平デスク内田洋行
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
【最短4日!スピード配送】80種類以上から選べる、あなたにぴったりのデスク!スカエナH700シリーズSタイプ平デスクは、シンプルで機能的な設計が特徴です。高さ700mmの使いやすい作業面を備えています。逆L字型の脚部と背面補強板が優れた安定性と耐久性を実現。フラットな天板はパソコン作業や書類業務に最適なスペースを確保。80種類以上のバリエーションからお選びいただけ、あらゆるオフィス環境に調和する白基調のデザインです。
引出しなし
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-M~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-M~)CKD
31,100税込34,210
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
種別部品
ユウゴ 50/3000 ダイヤフェザーユウゴ 50/3000ダイヤフェザー
679税込747
1巻
5日以内出荷から8日以内出荷
番手50長さ(m)3000
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-O~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-O~)CKD
19,063税込20,969
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
種別部品
シロッコファン 三菱電機シロッコファン三菱電機
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
ストレートシロッコファン 同時給排気タイプ消音形
電圧(V)100電源単相
(638A2)インシュレータ,フロント フェンダ,RH ミツビシ(638A2)インシュレータ,フロント フェンダ,RHミツビシ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入MURATA(村田製作所)
999税込1,099
1セット(100個)
7日以内出荷
Murata BLM18HE シリーズ光学ピックアップモジュールに使用するチップフェライトビーズは、特に抵抗が低い周波数で大きくなるため、リンギングを抑制するのに効果的です。1 GHz で高インピーダンスを実現し、ノイズ抑制に最適です。磁気シールド構造により、クロストークを最小限に抑えています。低 DC 抵抗、大定格電流 優れた直流特性 薄型タイプは、DS
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
39,980税込43,978
1セット(4000個)
7日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-50~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-50~)CKD
20,075税込22,083
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50種別部品
ハイエース/ハイエースワイドセンヨウメティオサウンドシステム ALPINEハイエース/ハイエースワイドセンヨウメティオサウンドシステムALPINE
67,980税込74,778
1台
7日以内出荷
降り注ぐサウンド、響き渡る重低音。市販初のルーフスピーカー&ドアウーファーのレイアウト。車室内を包み込む、全身で感じる圧倒的サウンドへ。
グリル:ガンメタリック質量(g)(単体)ウーファー SWD-65CKD:638、ツィーター SPM-50C:100定格入力(W)50(RMS)瞬間最大入力(W)150(Peak)
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-50-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-50-~)CKD
21,250税込23,375
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50種別部品