カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 農業機械(7)
  • 作業工具(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • メカニカル部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 制御機器(1)
  • 塗料(1)

「64-19a」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミハトメ ミツトモ

    アルミハトメ

    ミツトモ
    399税込439
    1パック
    当日出荷
    さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
    用途テント・シート・ホロ・ビニールハウスなどの補修・補強にトラスコ品番849-9537材質アルミ内径(Φmm)12使用厚さ(mm)3.5
  • チヨ-クラベル 三菱

    チヨ-クラベル

    三菱
    419税込461
    1個
    13日以内出荷
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)

    オイルパンドレンプラグ

    OHNO(大野ゴム工業)(206件のレビュー)
    769税込846
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • インパクトソケット用ピン TRUSCO

    インパクトソケット用ピン

    TRUSCO(5件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(10個)
    当日出荷
    インパクト用ソケットの消耗部品です。
    用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
  • インパクトソケット用Oリング TRUSCO

    インパクトソケット用Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    インパクト用ソケットの消耗部品です。
    用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
  • インパクトソケット用Cリング TRUSCO

    インパクトソケット用Cリング

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    当日出荷
    インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。
    用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)
  • ブレーキローター(KDタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキローター(KDタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(4件のレビュー)
    5,200税込5,720
    1セット(2枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ブレーキパッドが馴染みやすい表面研摩加工!
    用途ローター研摩よりお財布に優しい!新品交換でリフレッシュ!仕様部分防錆処理済み
  • ブレーキディスクローター軽自動車用 制研化学工業

    ブレーキディスクローター軽自動車用

    制研化学工業(14件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊防錆加工 特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現! クロス研磨加工 交換直後から高い制動力を発揮します!
  • インパクトソケット用パーツ Cリングプーラーセット TRUSCO

    インパクトソケット用パーツ Cリングプーラーセット

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    当日出荷
    インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。
    用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)・プーラー(1個)
  • 自動車用充電器(トリクル機能付) オリオンオートクラフト(アルプス計器)

    自動車用充電器(トリクル機能付)

    オリオンオートクラフト(アルプス計器)(3件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    開放型・密閉型バッテリー対応。維持充電機能付。定電圧充電器
    ケーブル長(m)入力2.5、出力1.5表示LED入力電圧(V)100適合バッテリー21~64Ah(A19~D31)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Jetson Orin Nano Super開発者キット NVIDIA(エヌビディア)

    Jetson Orin Nano Super開発者キット

    NVIDIA(エヌビディア)
    73,980税込81,378
    1個
    欠品中
    最大67TOPSのAI性能を持つAI開発用コンピュータ Jetson Nano開発者キットの後継となるAI開発用コンピュータで、Jetson Orin Nano 8GBモジュールとリファレンスキャリアボードで構成されています。2024年12月にアップデートされたソフトウェアにより、最大67TOPSへAIパフォーマンスが向上しました。また、メモリ帯域幅も約50%増加して102GB/sになっています。AI搭載ロボットやスマートドローン、インテリジェントカメラなどの開発が可能です。 Jetson Orin Nano 8GBモジュールのGPUには1024基のCUDAコアと32基のTensorコアを搭載したAmpereアーキテクチャを採用し、CPUには6コアの64ビットArm Cortex-A78AEを搭載しています。キャリアボードには、最大4レーンのカメラモジュールをサポートするMIPI CSIコネクタ2個、組み立て済みのヒートシンクファン、19VのDC電源、M.2-KeyEベースの無線LANモジュールなどが搭載されています。そのほか、USB Type-Aコネクタ、USB Type-Cコネクタ、GbEコネクタ、DP1.2コネクタ、microSDカードスロット、高速ストレージ用に2個のM.2-KeyM NVMeソケット、40ピン拡張ヘッダー、12ピンボタンヘッダー、4ピンファンヘッダー、DC電源ジャックなどが用意されています。
    その他【GPU】1024基のCUDAコアと32基のTensorコア搭載 Ampereアーキテクチャ、【ビデオエンコード】1080p30を 1~2CPUコアでサポート、【ビデオデコード】1×4K60(H.265)、2×4K30(H.265)、5×1080p60(H.265)、11×1080p30(H.265)、【PCIe】PCIe Gen3×4のM.2 Key Mスロット、PCIe Gen3×2のM.2 Key Mスロット、M.2 KeyEスロット消費電力(W)7~25メモリー8GB 128ビットLPDDR5、102GB/秒ディスプレイDP1.2(+MST)コネクタ×1使用CPU6コア Arm Cortex-A78AE v8.2(64ビットCPU、1.5MB L2+4MB L3)ネットワークタイプGbEコネクタ×1カメラ仕様MIPI CSI-2 22ピンカメラコネクタ×2ストレージSDカードスロットと外付けNVMeをサポートUSBUSB Type-Aコネクタ:USB 3.2 Gen2×4、USB Type-Cコネクタ(UFP)
  • 自動車用充電器 オリオンオートクラフト(アルプス計器)

    自動車用充電器

    オリオンオートクラフト(アルプス計器)(3件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    開放型・密閉型バッテリー対応。定電圧充電機能付。
    ケーブル長(m)入力2.0、出力1.5表示LED、メーター入力電圧(V)100機能自動充電停止機能適合バッテリー21~64Ah(A19~D31)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応) ワルター

    ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)

    ワルター
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    SUS用汎用HSSドリルです。
    用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 布用水性アクリル絵具セタカラー不透明色アトリエコレクション 10色x45ml+アクセサリー ペベオ

    布用水性アクリル絵具セタカラー不透明色アトリエコレクション 10色x45ml+アクセサリー

    ペベオ
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    布用絵具45mlボトル×10色、セタカラー3D、セタマーカー、筆のセットです。
    用途綿、麻、シルク、デニムに。トラスコ品番575-8803セット内容10チタニウムホワイト、13バターカップ、26バーミリオン、64オリエンタルレッド、11コバルトブルー、82リーフグリーン、93シナモン、91グレイ、19ブラックレーキ、45ゴールド、セタカラー3D 20ml グロス色 32ブラック、7Aマーカー401ホワイト、化繊平筆10号、スポンジ、プラスティックパレット材質アクリルバインダー、顔料、水主な用途綿、麻、シルク、デニム危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • スタブドリル(汎用HSSドリル) ワルター

    スタブドリル(汎用HSSドリル)

    ワルター
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    汎用HSSドリルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SS平歯車 Fシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 Fシリーズ モジュール1.5

    KHK(小原歯車工業)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質S45C歯幅(mm)15モジュール1.5表面処理黒染
  • SS平歯車 Fシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 Fシリーズ モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    材質S45C歯幅(mm)20モジュール2表面処理黒染
  • リング BIGM(丸山製作所)

    リング

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMGC602 キャブレタ,エアクリーナ,フゾクヒン部品_No.17、MS410ESR-2K 1994ネン キャブレタ部品_No.61、MSA413R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.17、MSV313B-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.16、MS513R3S-Kアワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.17、SD31EA キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.64、MFH-G350-1(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.19、MS313EA-2K-A キャブレタ エアークリーナ部品_No.16、MSV613R2-K-A(13X130M) キャブレタ、エアクリーナ部品_No.30、FHD-6-M キャブレタ部品_No.24、SD31ED-3 キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.64、MS450EC-3K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.63、FHD-6-3M キャブレタ分解部品_No.240、MGC-E300 ハリマーク,フゾクヒン部品_No.44など
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    509税込560
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X25部品名称6カクボルト図解NoSSA-S602DXVT ペダル部品_No.20、VSA-310M 送風機部品_No.6、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.64、SSA-S610 -1 ペダル部品_No.19、BSA-536シリーズ -A Jブームセット センタブーム、ノズル部品_No.16、CDM-2 本体フレーム ファンケース部品_No.75、CDM-2 本体フレーム ファンケース部品_No.71、SSA-S602DX ペダル部品_No.20、MHL250 1996年 操作関係部品_No.107、CDM-2 スターフィーダASSY 減速ギヤーASSY部品_No.223、BSA-535 シリーズ センタブーム、ノズル JDHシリーズ部品_No.85、SSA-S610VT -1 ペダル部品_No.19、BSA-535 シリーズ センタブーム、ノズル JDシリーズ部品_No.68、GX-1500J ペダル部品_No.19、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.126、BSA-536シリーズ -A Jブームセット センタブーム、ノズル Dシリーズ部品_No.16、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.57、BSA-535 シリーズ センタブーム、ノズル Jシリーズ部品_No.62、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.97、SSA-S602DXM ペダル部品_No.20
  • (駆動伝達部)部品 6カクボルトSW BIGM(丸山製作所)

    (駆動伝達部)部品 6カクボルトSW

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X20図解NoBSM-630SLT-C2-2 オプション1 (ジェットポンプホース 回転計)部品_No.31、SD55-1 本体部品_No.55、BSA-420JAW 動力噴霧機-2(MS620S)部品_No.19、MS753DR6T-K クランクケース、吸水弁部品_No.55、BSA-420JDAS ステアリング部品_No.15、BSA-420JDAS 動力噴霧機-2(MS620S)部品_No.19、SSA-L600 動力噴霧機部品_No.64、SSA-S500A 動力噴霧機(2)部品_No.31、BSA-420LDASH テンション部品_No.2、SSA-F616(4)-1 エンジン取付部品_No.12、MS653DR4T-K 動力噴霧機部品_No.55、SSA-α601 薬液配管(2)部品_No.40、MS613R4T-M 動力噴霧機部品_No.55、BSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 希望付属品1部品_No.21、SD753 クランクケース,吸水弁部品_No.55、SSA-S600 1996ネン 燃料配管部品_No.2、MS330EC-2M 本体部品_No.43など
  • リンクジクマトメ BIGM(丸山製作所)

    リンクジクマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    部品名称リンクジクマトメ図解NoMD3020K 羽根車部品_No.21、MD3020M 羽根車部品_No.21、MDJ61-26 -A(レンコン) ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.64、GKD4000ファンケース,レバー,シャッタ部品リンクジクマトメ_No.19、MD3021-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.58、MD3020L 羽根車部品_No.21、MD3020-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.20、MD4010K羽根車部品_No.61、GKD400 ファンケース,レバー,シャッタ部品 リンクジクマトメ_No.22、MD4020K羽根車部品_No.61、MD4020羽根車部品_No.61、MD3020 羽根車部品_No.21、GD300 ファンケース、レバー、シャッタ部品 リンクジクマトメ_No.58、MLD4000-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.19、GD300A ファンケース、レバー、シャッタ部品 リンクジクマトメ_No.58、MD3021-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.58、MD3010 羽根車部品_No.21、GKD3001-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品 リンクジクマトメ_No.19、MD3010M 羽根車部品_No.21、MLD4000-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.19、MLD3000-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.19、MD4020M 羽根車部品_No.61、MD3010K 羽根車部品_No.21、MD3020-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.20、MD4010M羽根車部品_No.61、GKD4001-15ファンケース,レバー,シャッター部品リンクジクマトメ_No.19、GKD4001-23ファンケース,レバー,シャッタ部品リンクジクマトメ_No.19、MD4020L 羽根車部品_No.61、MD4010 羽根車部品_No.61、GD4000 ファンケース、レバー、シャッタ部品 リンクジクマトメ_No.19、MD3020K-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.20、MD3020M-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.20
  • 6カクナット M4X0.7 1シユ BIGM(丸山製作所)

    6カクナット M4X0.7 1シユ

    BIGM(丸山製作所)
    359税込395
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M4X0.71シユ図解NoMS551DR4T-K ホース送り出しクラッチ部品_No.19、SSA-C610 フロントパネル及ボンネット部品_No.12、MS511R2-K ホース送り出し装置部品_No.52、SSA-S600 1996ネン 噴頭部品_No.40、MS511R4T-M ホース送り出しクラッチ部品_No.19、BSA-410AS フロントパネル部品_No.43、BSM-830SLT-BC2 スイッチボックス部品_No.12、エクセル500 フロントパネル部品_No.12、MJI300 1995ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.39、MS651DR4T-Y ホース送り出しクラッチ部品_No.19、SSA-α600 希望付属品部品_No.64、MF401 本体部品_No.46、SSA-K400A 送風機部品_No.33、MS753DR6T-K ホース送り出しクラッチ部品_No.18、MX-501 フロントパネル部品_No.13、SSA-M500 台車 フロントパネル部品_No.11、MS550DR4 ホース送り出し装置部品_No.55、BSA-410 フロントパネル部品_No.43など
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    349税込384
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M3ミガキマル図解NoSSA-Z500DX-2 操作レバー ~2017年2月部品_No.20、SSA-Z500DX-2 フロントアクスル分解3 (切れ角センサ)部品_No.7、BSA-411CS センタブーム部品_No.37、BSM-1240SLT-C2 ブーム取付台部品_No.64、BSM-1670SLT オプション2 ハンディラジコンキット部品_No.15、BSA-420JESG G-3 ブーム噴管・ノズル部品_No.19、BSA-536シリーズ -A Jブームセット サイドブーム、ノズル Dシリーズ部品_No.71、BSA-420JS 2001ネン ブーム噴管、ノズル部品_No.19、BSA-410S 粒剤散布装置 付属品 希望付属品部品_No.29、KBM-400 センタブーム 新タイプ部品_No.34、KBM-502D センタブーム ノズル部品_No.58、BSA-535 シリーズ サイドブーム、ノズル Jシリーズ B 2004年3月~部品_No.66、SSA-Z500 操作レバー部品_No.20、SSA-F617MAT トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.51など
  • ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応 ワルター

    ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応

    ワルター
    3,698税込4,068
    1本
    9日以内出荷
    汎用HSSドリルです。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS-E 深穴用ドリル タイテックス

    HSS-E 深穴用ドリル

    タイテックス
    5,398税込5,938
    1本
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS UFLロングドリル 12D Φ19/64IN ワルター

    HSS UFLロングドリル 12D Φ19/64IN

    ワルター
    3,898税込4,288
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-9594RoHS指令(10物質対応)対応刃径(inch)19/64有効加工深さ12D
  • HSS UFLロングドリル 16D Φ19/64IN ワルター

    HSS UFLロングドリル 16D Φ19/64IN

    ワルター
    6,298税込6,928
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-0139RoHS指令(10物質対応)対応刃径(inch)19/64有効加工深さ16D
  • X・treme D12超硬 12DDPPΦ19/64IN ワルター

    X・treme D12超硬 12DDPPΦ19/64IN

    ワルター
    44,980税込49,478
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-7524RoHS指令(10物質対応)対応刃径(inch)19/64有効加工深さ12D
  • 深穴用ツイストドリル ワルター

    深穴用ツイストドリル

    ワルター
    9,298税込10,228
    1本
    9日以内出荷
    汎用深穴用HSSドリルです。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコート材質HSS(マージン部ホモ処理)RoHS指令(10物質対応)対応