カテゴリ
- 自動車純正部品(79)
- 制御機器(42)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- メカニカル部品(10)
- 自動車補修部品(10)
- 事務用品(7)
- 農業機械(7)
- 建築金物(5)
- 切削工具(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 機構部品(3)
- 測定用品(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(60)
- SMC(31)
- 三菱電機エンジニアリング(17)
- 三木プーリ(9)
- スバル(7)
- トヨタ(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- ナカバヤシ(5)
- MICROCHIP(4)
- 日東工業(3)
- ニッサン(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- エスコ(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ギガ・セレクション(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- INFINEON(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「64-20a」の検索結果

DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格
bitstrong(ビットストロング)¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷・本製品は、直流(DC)電源機器に対応した電源延長用のDCケーブルです。 ・AWG24(約0.2sq)、AWG22(約0.3sq)、AWG20(約0.5sq)、AWG18(約0.75sq)と、用途に応じて選べる太さをご用意しています。 ・ケーブルの長さは、基本の1m・2m・3m・5mをご用意しています。 ※AWG20の延長ケーブルは上記に加えて0.2m(L型プラグ/ストレートプラグ)・10m・20mをお選びいただけます。用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。 ・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2464定格電圧(V)300芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠) / FT1(CSA規格準拠)プラグ全長L(mm)約11定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16-4~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-4~)
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から15日以内出荷・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
【9mm】【12mm】 ACアダプタ用 ショート/ロングプラグ変換延長ケーブル 5.5mm×2.1mm UL2464 AWG20
bitstrong(ビットストロング)¥599税込¥6591本(1本)5日以内出荷接続機器のジャックの深さに合わせて、DCプラグの長さを選べるACアダプター用の変換ケーブルです。「ショートタイプ(9mm)」と「ロングタイプ(12mm)」の2種類をラインアップしています。ケーブルはUL2464規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯丸型(シース付き)ケーブルを採用。太めの導体により、許容電流約3Aまでの安定した電源供給が可能です。浅型ジャックにはショートタイプ、深型ジャックにはロングタイプを使用することで、「プラグが短くて奥まで挿さらず接触不良になる」「長すぎて金属部分が露出し、見栄えが悪くショートが心配」といったトラブルを防ぎ、機器にぴったりフィットする接続が可能です。用途LEDライト、ルーター、防犯カメラ、小型モニター、スピーカー、小型電子機器など、さまざまなDC機器の電源接続・延長に
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-4~)
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷から15日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
ブレーキパッド NAO材
(1143件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用