カテゴリ
- バイク純正部品(18)
- 制御機器(12)
- 自動車純正部品(12)
- トラック純正部品(10)
- バイク部品(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 切削工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電動工具(2)
- メカニカル部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(17)
- 日本モレックス(molex)(12)
- トヨタ(8)
- CEJN(セイン)(6)
- climbing(クライミング)(4)
- CF POSH(4)
- 三菱ふそう(4)
- 日野自動車(4)
- グーリング(2)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- 大塚刷毛製造(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- ナカバヤシ(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- ニッサン(1)
- ミツビシ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「6401-10」の検索結果

段付トルクスプラスビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥699~税込¥769~1本当日出荷から翌日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きトルクスプラスビットです。長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50種類段付軸長(mm)24先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 カバー
ゼノア¥39~税込¥43~1個当日出荷から8日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 カバー用途部品の交換に適合品番BCZ265-DC
高強度ノンスリップマスカー レギュラー
大塚刷毛製造¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷滑りやすい屋根や床の養生に効果的。強度のある厚めのノンスリップ加工のポリフィルム製です。歩いても、破れたり滑ったりしにくいので安心です。メーカー比約2倍の高強度タイプ。用途養生・マスカー・塗装・内装色茶シート幅(mm)1100材質(シート)ノンスリップ加工ポリフィルムテープ種類布シート長さ(m)20
スーパーマルチビット SMBタイプ
神王工業¥769~税込¥846~1本当日出荷から翌々日出荷【重なった複合材の穴あけに最適! 多用途、多目的ドリルビット】。鉄・モルタル・木材・プラスチック・磁器タイルなど、この一本で様々な材への穿孔が可能。異なる穿孔対象への作業の際にもビットを交換する必要がなく、高い作業効率を実現。用途鉄板 / アルミ / ブロック / レンガ / モルタル / 木材 / 陶器タイル / 石膏ボード / ALC / プラスチック適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
ウィルトンラグ ケジャ
萩原¥7,998~税込¥8,798~1枚3日以内出荷モダン柄のシャギーラグ用途エジプト製のウィルトン織シャギーラグ。おしゃれなモダン柄とナチュラルなカラーでどんなインテリアにも合わせやすいデザインです。毛足が長くボリュームがあり、おもわず寝転びたくなるような心地良さの、ふわふわとやわらかな肌触り。また、ウィルトンラグはパイルの密度が高く耐久性に優れ、お気に入りのラグを長く使いたい方にもおすすめです。厚さ(mm)10備考洗濯不可対応ホットカーペット機能低ホルムアルデヒド滑り止め効果なし組成表面:ポリプロピレン100% / 20,832ノット / ヒートセット加工
基板対ケーブル ピッチ:5.7mm
日本モレックス(molex)¥1,298~税込¥1,428~1個7日以内出荷Molex Mega-Fit to ピグテールは、1 列のシェルフケーブルアセンブリから外します。導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧 600 V、定格電流 25 A です。ワイヤサイズ: 12 AWG 黒色 ピッチは 5.70 mm です
基板対ケーブル ピッチ:5.7mm
日本モレックス(molex)¥1,498~税込¥1,648~1個7日以内出荷MolexMega-Fittoピグテールは、1列のシェルフケーブルアセンブリから外します。導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧600V、定格電流25Aです。ワイヤサイズ:12AWG黒色ピッチは5.70mmです
基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入
日本モレックス(molex)¥8,998税込¥9,8981箱(10個)7日以内出荷Molex Mega-Fit to ピグテールは、1 列のシェルフケーブルアセンブリから外します。導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧 600 V、定格電流 25 A です。ワイヤサイズ: 12 AWG 黒色 ピッチは 5.70 mm です仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216401●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:2●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:210-3127アズワン品番65-7384-26
基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 5個入
日本モレックス(molex)¥15,980税込¥17,5781箱(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216401●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:6●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:210-3148アズワン品番65-7384-60
基板対ケーブル ピッチ:5.7mm
日本モレックス(molex)¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷Molex Mega-Fit to ピグテールは、1 列のシェルフケーブルアセンブリから外します。導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧 600 V、定格電流 25 A です。ワイヤサイズ: 12 AWG 黒色 ピッチは 5.70 mm です仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216401●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:6●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:210-3147アズワン品番65-7383-99
基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 5個入
日本モレックス(molex)¥11,980税込¥13,1781箱(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216401●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:4●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:210-3142アズワン品番65-7386-34
基板対ケーブル ピッチ:5.7mm
日本モレックス(molex)¥899~税込¥989~1個7日以内出荷Molex Mega-Fit to ピグテールは、1 列のシェルフケーブルアセンブリから外します。導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧 600 V、定格電流 25 A です。ワイヤサイズ: 12 AWG 黒色 ピッチは 5.70 mm です