9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリプロピレンをベースに粘着剤にゴム系を使用。
用途段ボール封緘作業に最適 ! 重量段ボールの封緘
1巻ほか
299 税込329
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

タイプテープのみ 伸び(%)160 主な用途梱包用 保持力(mm)2050(min/25×25mm 9.8N荷重) ボールタックNo.32 粘着力(N/10mm)2.1 引張強度(N/25mm)91.8 高速巻戻し力(30m/min)4.7(N/50mm)
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム系の粘着剤を使用しているので低温でも安定した粘着が可能な 中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。
用途中梱包向け テープ幅(mm)50 基材OPP テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.065 粘着剤ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。 食品衛生法370号試験済み
用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。 ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
1巻ほか
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐水・耐久性に優れています。
用途重量段ボールの封かん 伸度(%)154 耐熱温度(℃)常温 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.17 引張強度(N/10mm)74.5 特性耐水性、耐久性
1ケース(100巻)ほか
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

RS-232コネクターを持つデバイスをノートパソコンやデスクトップコンピューターのUSBポートに接続できるようにするデバイスです。 特に産業用オートメーションシステムを始め、科学機器、POSシステムやその他専門的な工業・コンシューマー分野において 利便性の優れた製品となっています。
用途USBからシリアル信号の変換に 付属品ユーザーマニュアル×1 質量(kg)0.04 電源バスパワー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×34×16 動作温湿度範囲温度:0~50度、湿度:0~80%(結露なきこと) コネクタUSBタイプA オス×1、DB-9ピン オス×1 保管温度範囲(℃)‐20~60 アズワン品番64-8302-11 ケーブル長(cm)35 データ転送速度230Kbps RoHS指令(10物質対応)対応 準拠USB1.1 商品タイプ変換器
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

防虫用として、屋外で使用するた為に煙が多く出る様に特別に作っております。家庭用としてご使用くださっても、効果があります。 鎧戸状の排出口のおかげで風や雨に濡れて消えることもなく、ノコギリ状の留め具で中身をしっかり固定してくれます。 造林業のプロが実際に使用しているだけあって抜群の効果です。 ベルトにつけて携帯でき、予備の線香も収納できます。(防虫器1つにつき1枚のスペア線香付き) アウトドアやガーデニング時にわずらわしい蚊やブヨをどんどん撃退してくれます。
用途森林香&パワー森林香専用の線香皿です。 材質ブリキ、アルミニウム、ポリプロピレン(PP) 質量(g)210 適合害虫害虫 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です! 文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。 透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。 袋の結束や、紙箱の角の補修に。 中~重梱包。 仕様テープのみ タイプテープのみ 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)52 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OPPテープ 重梱包用 モノタロウ 定期注文
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け 紙管内径(mm)約77 タック(ボールNo.)30 伸び(%)180 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)157.5 粘着力(N/25mm)5以上 展開力(N/25mm)5以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 最大テープ外径(Φmm)約112 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)