カテゴリ
- 制御機器(10)
- 自動車補修部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 整備工具・収納(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「6417 2 055-11」の検索結果

分割式ドライブシャフトブーツ
スピージー(225件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1セット当日出荷から5日以内出荷接合部に2種類の特殊スプリングを使用し、確実にかみ合わせるジョイントシステムを採用。ドライブシャフトの分解作業が必要ないため、わずか10分ほどで交換作業ができます 接着剤を使用しないため、作業ミスによる失敗が全くありません
LSA-PLUS端子用インサートツール
KNIPEX(クニペックス)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷基盤のコネクターにケーブルをはめ込むツール。ケーブルをはめ込み、切断する作業を一工程で行う事ができます。直径0.4mm~0.8mmまでのUTP・STPケーブルに。ボディーに引っ掛けフックとリリースブレードを内蔵しています。ストリッピング(皮むき)作業せずに接続できます。質量(g)100使用範囲(Φmm)0.4-0.8
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(654件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
10対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF)
SANKOSHA(サンコーシャ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から7日以内出荷10対のクローネ端子板(LSA PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(216件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
10対切分心線変換PFモジュール
SANKOSHA(サンコーシャ)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷通信ケーブル20芯の接続に用いるクイッククリップ方式の端子板 MDF・IDFなどの中継端子板として使用できます クローネ端子として親しまれている LSA-PLUS ブランド品です プロファイルフレームに装着できます 専用のSPDまたはアレスタマガジンを使用すれば、雷サージから回線を保護できます仕様【接続線数/ケーブル側】最大1本、【接続線数/ジャンパ側】最大2本使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)導体外径(Φmm)【ケーブル側】0.65~0.9、【ジャンパ側】0.4~0.8絶縁被覆外径(Φmm)【ケーブル側】1.65~1.9、【ジャンパ側】0.7~1.5
0.35-0.9mm パンチダウンツール(LSA端子用)
エスコ¥7,480税込¥8,2281丁翌日出荷端子盤面に押し込むだけの1アクションでケーブルを圧着し切断できます仕様適合被覆外径:Φ0.7~2.6mm材質ポリアミド全長(mm)185質量(g)60切断能力(Φmm)0.35~0.9適合端子LSA端子
オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)
OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット当日出荷から9日以内出荷独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
メルトジョイントブーツ(分割型樹脂ドライブシャフトブーツ)
Roadpartner(マツダ)(7件のレビュー)¥4,902~税込¥5,392~1セット3日以内出荷アウターブーツ専用の分割タイプのドライブシャフトブーツです。 分割タイプの為、ドライブシャフトをはずさずにダストブーツの交換が可能です。 また、材質に樹脂を採用することで、従来のゴム製ブーツと比較し、耐オゾン性、耐熱性に優れています。 更に取付方法を「溶着」方式とし、確実な取付性と、発熱シートの利用による作業時間の短縮を実現しています。