カテゴリ

  • 自動車純正部品(140)
  • 農業機械(43)
  • バイク部品(23)
  • 切削工具(20)
  • バイク純正部品(19)
  • メカニカル部品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • トラック純正部品(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 制御機器(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 医療(7)
  • 空調・電設資材(5)
  • 測定用品(5)
  • 照明(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6500-20」の検索結果

355件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PIAA ECOLINE6500T20 310LM PIAAPIAA ECOLINE6500T20 310LMPIAA(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
SHELL ADVANCE ULTRA 4T 10W-40 944650020 DUCATISHELL ADVANCE ULTRA 4T 10W-40 944650020DUCATI(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
SS400スタープレート 大同DMソリューションSS400スタープレート大同DMソリューション(13件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
翌日出荷
一般構造用圧延鋼材です。
仕様一般金型用タイププレート
真鍮シップベル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮シップベルGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
船舶で使われている号鐘で壁付け型の真鍮製のベルです。 楽器にもつかわれる真鍮素材はベルになっても美しい響きを聞かせてくれます。 スタンダードなデザイン。 磨き仕上げ。 手でひもを揺らして音を出します。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮金色
メスシリンダー カスタムA SIBATA(柴田科学)メスシリンダー カスタムASIBATA(柴田科学)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
目盛あり材質硼珪酸ガラス
ボールバルブ カクダイボールバルブカクダイ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。 両方向通水可能。
材質(本体)黄銅バルブ種類ボールバルブ
合成樹脂塗料用刷毛 新・白鳩 薄口 大塚刷毛製造合成樹脂塗料用刷毛 新・白鳩 薄口大塚刷毛製造
779税込857
1本
当日出荷から8日以内出荷
「塗料含み」「まとまり」「伸び」の三拍子が揃った作業性抜群の溶剤塗料用刷毛で、ドアノブ周り等の細かな作業にも扱いやすくなっています。 毛先のまとまりが良く、刷毛目が目立たない 適度なコシ感で塗りやすい 抜群の塗料伸びを実現、効率の良い作業が可能
用途合成樹脂塗料用、ラック・ニス用主な用途塗装用形状筋違毛色白色
SFVC2A JPI 150  SO-RF ブリストワSFVC2A JPI 150 SO-RFブリストワ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SFVC2A
プローブケーブル 20m カノマックス(KANOMAX)プローブケーブル 20mカノマックス(KANOMAX)
25,980税込28,578特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
長さ(m)20
金太郎 筋違 白 大塚刷毛製造金太郎 筋違 白大塚刷毛製造(3件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷から翌日出荷
腰があり・しなやかな薄口タイプ。 鉄骨・橋梁用刷毛で先が細くしなやか。ボルト廻り・タッチアップ等にも最適。
形状筋違毛色白色玉厚(mm)9種類刷毛材質(毛)山羊毛(白細)主な用途鉄骨用/橋梁用RoHS指令(10物質対応)対応
S50Cスタープレート 大同DMソリューションS50Cスタープレート大同DMソリューション(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
翌日出荷
冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用タイププレート
Molex 基板接続用ヘッダ MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ MICRO-FIT 3.0シリーズ日本モレックス(molex)
159税込175
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
鷲 大塚刷毛製造大塚刷毛製造
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
大塚刷毛の技術【 ウェーブ繊維 】を採用!!化繊刷毛『 鷲 』が高評価につき前項販売!弱溶剤塗料にも対応する耐溶剤性と化繊ながら 含み/抜けの良さ を両立。塗りやすさと均一な仕上がりを実現し現場での作業効率を高めます。秋田製 (国産) の確かな品質を保ちプロユースに最適な一品です!!速乾塗料でもしっかり伸ばせます!弱溶剤とも相性抜群!!
用途内外塗装平面・木部・鉄部なとに。材質(毛)化繊毛色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.47MB)塗料タイプ水性/弱溶剤系塗料
SUS STDキャップボルト CF POSHSUS STDキャップボルトCF POSH
239税込263
1セット
翌々日出荷
M8X20,2PCS
SUSキャップボルト BK CF POSHSUSキャップボルト BKCF POSH
399税込439
1セット
翌々日出荷
M8X20,2PCS
ケミカル用グランドパッキン(白) Matexケミカル用グランドパッキン(白)Matex
149,800税込164,780
1巻
翌々日出荷から5日以内出荷
耐薬品性に優れ、軸への攻撃がありません。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途バルブ、回転ポンプ、往復動機器、回転機器に特性耐薬品性材質ePTFE、PTFEディスパージョン仕様3M巻き長さ(m)3使用圧力(MPa)1.6周速5m/s
アトラエースクイックオート 日東工器アトラエースクイックオート日東工器
599,800税込659,780
1台
翌日出荷
全自動・大口径タイプ クイックリターン機能で作業時間短縮と横ズレ検知緊急自動停止装置を装備しているので、安全性にも優れています。
用途携帯式磁気応用穴あけ機穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L/Φ17.5~Φ40(板厚 9~35)、ジェットブローチワンタッチタイプ 50L/Φ17.5~Φ65(板厚 9~50)、ハイブローチワンタッチタイプ 25L/Φ18~Φ35(板厚 9~25)マグネット最大磁力(N[kgf])9800[1000]マグネット部寸法(mm)100×200最大ストローク(mm)88無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)400/750電源(V)AC200単相(50/60Hz)定格消費電力(W)(電気ドリル)1010マグネット消費電力(W)75キャブタイヤコード(m)5(1.25mm23芯)最大板厚(mm)50付属品ジェットブローチΦ22×50L/1本、パイロットピンA3/1本、六角棒スパナ3mm・4mm/各1本、スパナ8×10mm/1本、切削油0.5L/1缶、チェーン/1本、工具箱/1箱質量(kg)26電流(A)(電気ドリル)5.2
(75556)ルーフドリップモール LH トヨタ(75556)ルーフドリップモール LHトヨタ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
(67896)WEATHERSTRIP, R トヨタ(67896)WEATHERSTRIP, Rトヨタ(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
バンパー フロント (P1Y6) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (P1Y6)MAZDA(マツダ)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
24KメッキSUSキャップボルト CF POSH24KメッキSUSキャップボルトCF POSH
599税込659
1セット
翌々日出荷
M8X20,2PCS
SK3スタープレート 大同DMソリューションSK3スタープレート大同DMソリューション(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1枚
翌日出荷
熱処理のし易い油焼入れ用炭素工具鋼
仕様一般金型用タイププレート
組織培養Fユニット TGK(東京硝子器械)組織培養FユニットTGK(東京硝子器械)
20,980税込23,078
1セット(12個)
5日以内出荷から6日以内出荷
PESメンブランはナイロンやセルローズ系メンブランと比較してタンパク質の付着性が低く、より高いフローレトとよりすぐれた耐化学薬品性を有しています。汚染を懸念される湿剤は一切使用されていません。 メンブランはすぐれたアルコール耐性を有します。 ※容量500ml、1000mlのみガラスファイバー製プレフィルター付き。
(52156)R/バンパサポート LH トヨタ(52156)R/バンパサポート LHトヨタ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
SKD11スタープレート 大同DMソリューションSKD11スタープレート大同DMソリューション(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1枚
翌日出荷
耐摩耗性がきわめて優れ、空冷で硬化する冷間ダイス鋼
仕様一般金型用タイププレート
GO4スタープレート 大同DMソリューションGO4スタープレート大同DMソリューション
29,980税込32,978
1枚
翌日出荷
焼入れ歪がきわめて小さく、空冷で硬化する精密型鋼
仕様一般金型用タイププレート
DC53スタープレート 大同DMソリューションDC53スタープレート大同DMソリューション
35,980税込39,578
1枚
翌日出荷
SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼
仕様一般金型用タイププレート
バンパー フロント (SB36) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (SB36)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
379税込417
1個
7日以内出荷
規格10.5X40XT6部品名称ヒラザガネ関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(1.29MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.19MB)図解NoSSA-α510DX M-A ステアリング(パワステ用)部品_No.34、SSA-α510DX ステアリング(パワステ用)部品_No.34、L4-520DW 巻車部品_No.6、L4-530DW 巻車部品_No.6、SSA-α510 ステアリング パワステ無し部品_No.6、SSA-α510 M-A ステアリング(パワステ無し)部品_No.6、SSA-α510-110 ステアリングリンク部品_No.16
(53806)フェンダライナ LH トヨタ(53806)フェンダライナ LHトヨタ
7,990税込8,789
1個
3日以内出荷
(45516)グロメット トヨタ(45516)グロメットトヨタ
999税込1,099
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
(53286)ラジエータサイドエア シール NO.2 トヨタ(53286)ラジエータサイドエア シール NO.2トヨタ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(89516)WIRE, SKID CONTROL トヨタ(89516)WIRE, SKID CONTROLトヨタ
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
SKS3スタープレート 大同DMソリューションSKS3スタープレート大同DMソリューション(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1枚
翌日出荷
焼入れ性、耐摩耗性の優れた特殊工具鋼
仕様一般金型用タイププレート
(75756)リヤサッシモール トヨタ(75756)リヤサッシモールトヨタ
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から4日以内出荷