LEDフォグランプユニット プレシャスレイ スモールDAYTONA(デイトナ)3日以内出荷
防塵防水IP67相当で車検対応した小型ボディのLEDフォグランプキット。左右セット。軽量で強度が高いアルミボディを採用。熱伝導に優れ効率よく熱を吸収し放熱するヒートシンク構造。レンズにはキズや汚れに強い強化ガラスを採用。付属のクランプでエンジンガードなど外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、上向き、横向き、下向きの設置が可能。エンジンガードの斜めの部分などにも装着できる取り付け自由度が高い。ランプの向きも自在に調節できます。インジケーター付きのON/OFFスイッチで手元で切り替え可能。・作動電圧:9Vから20V・作動温度:ー40℃から100℃・発光色:ホワイト・明るさ:1700ルーメン(メーカー測定)・色温度:ホワイト6500ケルビン・キット内容:ランプ本体×2個、クランプ×2個、スイッチハーネス×1本、電源ハーネス×1本
用途防塵防水IP67相当で車検対応した小型フォグランプキット本体は軽量で高強度のアルミボディ、レンズはキズや汚れに強い強化ガラスを採用外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、エンジンガードの斜め部分にも装着可能付属クランプで上下左右の設置が可能。ランプの向きも首振りで自在に調節インジケーター付きのON/OFFスイッチ付属発光色ホワイトキット内容ランプ本体×2個、クランプ×2個、スイッチハーネス×1本、電源ハーネス×1本明るさ1700ルーメン(メーカー測定)