カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(122)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • バイク部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「6500h-15」の検索結果

126件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイパー放熱シート 3M(スリーエム)

    ハイパー放熱シート

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    非シリコーン系の放熱材のため、シロキサンガスが発生しません。 アクリル系放熱材で130℃耐熱性を実現しました。 圧縮された使用環境下でもオイルブリードアウトが起きにくいため、周辺部材に悪影響を与えにくくなりました。 低揮発性のため、光学部材への悪影響を与えにくくなりました。 難燃性UL94 V-0を取得しています。(UL File No.E176845) 密着性に優れているため、接触熱抵抗を小さくします。 耐久性に優れ、長期使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。
    用途電子・電気機器の発熱部品の放熱。色薄灰色/白色テープ幅(mm)100規格UL-94 V-0テープ長さ(m)0.1耐熱温度(℃)130主な用途電気・電子用難燃性UL-94 V-0危険物の類別非危険物特性難燃性、耐熱性、低揮発性、密着性、耐久性、電気絶縁、熱伝導性
  • ハイパーソフト放熱シート 3M(スリーエム)

    ハイパーソフト放熱シート

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1枚
    当日出荷
    耐熱温度130℃を実現した高熱伝導のアクリル系熱伝導シートです。熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。難燃性もあり、UL94 V-0を取得しています。(UL File No.E176845)
    用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。材質基材:アクリル系危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 0701
  • H4 HS1兼用 1600LM 15W 6500K Hi/Lo切替 LEDヘッドライト DC12V専用 MAD MAX(マッドマックス)

    H4 HS1兼用 1600LM 15W 6500K Hi/Lo切替 LEDヘッドライト DC12V専用

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    欠品中
    H4 HS1兼用 1600LM 15W 6500K Hi/Lo切替 LEDヘッドライト DC12V専用。 口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 ソール社製のCSPチップを採用。
    タイプH4定格電圧(V)12ガラス球形式H4
  • 液晶保護フィルム ASUS VivoBook Pro 15 OLED ( M6500QC M6500QE ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ASUS VivoBook Pro 15 OLED ( M6500QC M6500QE ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥4,498税込¥4,948
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ASUS VivoBook Pro 15 OLED ( M6500QC M6500QE )寸法(mm)345.4×194.7取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • コンパクトランプ 消費電力15W 電圧100V 色温度6500K 寿命10000h 定格光束900Lm RA80 口金G13 OSRAM(オスラム)

    コンパクトランプ 消費電力15W 電圧100V 色温度6500K 寿命10000h 定格光束900Lm RA80 口金G13

    OSRAM(オスラム)
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)15口金G13色温度(K)6500ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)900
  • 固定ユニットV形230非常灯 三菱電機

    固定ユニットV形230非常灯

    三菱電機
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 電池交換が容易 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット トラフ非常灯 三菱電機

    固定ユニット トラフ非常灯

    三菱電機
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 電池交換が容易 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定 トラフH非常灯 三菱電機

    省電力固定 トラフH非常灯

    三菱電機
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 電池交換が容易 交換用電池:7H15DB 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定 トラフ非常灯 三菱電機

    省電力固定 トラフ非常灯

    三菱電機
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 電池交換が容易 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット トラフH非常灯 三菱電機

    固定ユニット トラフH非常灯

    三菱電機
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 電池交換が容易 交換用電池:7H15DB 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:143.3 (200V時)光束(Lm)器具:3800光色昼光色 (6500K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 省電力連調V形230幅非常灯 三菱電機

    省電力連調V形230幅非常灯

    三菱電機
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    14日以内出荷
    既設吊ボルトの長さ調整が不要なリニューアルタイプ。 ボルト処理の手間を軽減し、施工時間の短縮を図ります。 リニューアルタイプ 吊ボルトの長さ調整が不要 既設器具の天井焼け跡をカバー 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.2 (200V時)光束(Lm)器具:6520光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • 連調 V形150幅非常灯 三菱電機

    連調 V形150幅非常灯

    三菱電機
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1個
    14日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
  • 固定 V形150幅非常灯 三菱電機

    固定 V形150幅非常灯

    三菱電機
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1個
    14日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
  • 連調 V形230幅非常灯 三菱電機

    連調 V形230幅非常灯

    三菱電機
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    14日以内出荷
    既設吊ボルトの長さ調整が不要なリニューアルタイプ。 ボルト処理の手間を軽減し、施工時間の短縮を図ります。 リニューアルタイプ 吊ボルトの長さ調整が不要 既設器具の天井焼け跡をカバー 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)22.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:133.6 (200V時)光束(Lm)器具:3020光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当
  • 省電力連調V形230H非常灯 三菱電機

    省電力連調V形230H非常灯

    三菱電機
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1個
    14日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:7H15DB 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定V形230H非常灯 三菱電機

    省電力固定V形230H非常灯

    三菱電機
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1個
    14日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:7H15DB 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力連調V形150H非常灯 三菱電機

    省電力連調V形150H非常灯

    三菱電機
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1個
    14日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:7H15DB 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 連調ユニットV形230非常灯 三菱電機

    連調ユニットV形230非常灯

    三菱電機
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    14日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:116.4 (200V時)光束(Lm)器具:1490光色昼光色 (6500K)明るさFHF16形x1灯器具 高出力相当
  • 固定ユニットV形150非常灯 三菱電機

    固定ユニットV形150非常灯

    三菱電機
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
  • 固定ユニットV形150幅人感 三菱電機

    固定ユニットV形150幅人感

    三菱電機
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:108.4 (200V時)光束(Lm)器具:770光色昼光色 (6500K)明るさFL20形x1灯器具 相当
  • 連調ユニットトラフ非常灯 三菱電機

    連調ユニットトラフ非常灯

    三菱電機
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1個
    14日以内出荷
    既設吊ボルトの長さ調整が不要なリニューアルタイプ。 ボルト処理の手間を軽減し、施工時間の短縮を図ります。 リニューアルタイプ 吊ボルトの長さ調整が不要 既設器具の天井焼け跡をカバー 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
  • 省電力固定 トラフ非常灯 三菱電機

    省電力固定 トラフ非常灯

    三菱電機
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1個
    14日以内出荷
    既設吊ボルトの長さ調整が不要なリニューアルタイプ。 ボルト処理の手間を軽減し、施工時間の短縮を図ります。 リニューアルタイプ 吊ボルトの長さ調整が不要 既設器具の天井焼け跡をカバー 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定 トラフ非常灯 三菱電機

    省電力固定 トラフ非常灯

    三菱電機
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1個
    14日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力連調 トラフH非常灯 三菱電機

    省電力連調 トラフH非常灯

    三菱電機
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1個
    14日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:7H15DB 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 連調ユニットトラフH非常灯 三菱電機

    連調ユニットトラフH非常灯

    三菱電機
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    14日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:7H15DB 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
  • 固定ユニットトラフH非常灯 三菱電機

    固定ユニットトラフH非常灯

    三菱電機
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1個
    14日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:7H15DB 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
  • 連調ユニットトラフ非常灯 三菱電機

    連調ユニットトラフ非常灯

    三菱電機
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    14日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
  • 省電力固定ユニット笠付非常灯 三菱電機

    省電力固定ユニット笠付非常灯

    三菱電機
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • LED固定ユニット笠付非常灯 三菱電機

    LED固定ユニット笠付非常灯

    三菱電機
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
  • 固定ユニット笠付H非常灯 三菱電機

    固定ユニット笠付H非常灯

    三菱電機
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1個
    14日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:7H15DB 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
  • 省電力固定 埋込300非常灯 三菱電機

    省電力固定 埋込300非常灯

    三菱電機
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:167.8 (200V時)光束(Lm)器具:6380光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定埋込220幅非常灯 三菱電機

    省電力固定埋込220幅非常灯

    三菱電機
    ¥90,980~税込¥100,078~
    1個
    14日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力連調埋込190幅非常灯 三菱電機

    省電力連調埋込190幅非常灯

    三菱電機
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1個
    14日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定埋込190幅非常灯 三菱電機

    省電力固定埋込190幅非常灯

    三菱電機
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)27.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:167.9 (200V時)光束(Lm)器具:4670光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 省電力連調埋込300H非常灯 三菱電機

    省電力連調埋込300H非常灯

    三菱電機
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    14日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:7H15DB 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定埋込300H非常灯 三菱電機

    省電力固定埋込300H非常灯

    三菱電機
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    14日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:7H15DB 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定埋込300H非常灯 三菱電機

    省電力固定埋込300H非常灯

    三菱電機
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:7H15DB 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力連調埋込220H非常灯 三菱電機

    省電力連調埋込220H非常灯

    三菱電機
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    14日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:7H15DB 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 連調 埋込220幅H非常灯 三菱電機

    連調 埋込220幅H非常灯

    三菱電機
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1個
    14日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:7H15DB 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
  • 連調 埋込190幅H非常灯 三菱電機

    連調 埋込190幅H非常灯

    三菱電機
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1個
    14日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:7H15DB 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)