スリップオンライン チタン EC/ECE S-H10SO22-HWTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H10SO22-HWTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:純正サイドケースと併用可能です。適合情報:ホンダ[HONDA] CRF1000L Africa Twin [アフリカツイン] 16-19ホンダ[HONDA] CRF1000L [アドベンチャースポーツ] 18-19規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/ステンレスSTD重量[キログラム]:4.8重量[キログラム]:3.2STD音量:94.8 dB / 3750 rpm音量:92.9 dB / 3750 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:ステンレス加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:専用規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:純正サイドケース、センタースタンドとの併用が可能です。別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製:E-H10R5/1)。商品区分:マフラーSTD 最大出力:61.69kW/7350rpm最大出力:62.57kW/7550rpmSTD 最大トルク:89.2Nm/6500rpm最大トルク:90.4Nm/5450rpmオプション:品番:E-H10R5/1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:ステンレス形状専用質量(kg)3.2、STD:4.8色チタン/ステンレスタイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工無音量(dB)92.9/3750rpm、STD:94.8/3750rpm