8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。 材質PVC/鉄 透明 使用温度範囲(℃)-5~65 使用圧力(MPa)-0.1~0.5 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水/油/粉体 特性透明性
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

KNR 【オーダー】ネオライト クラレプラスチックス カスタマイズ可
内外面平滑で取扱いが容易な、デリバリー・サクション兼用ホースです。 軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付きです。 加締金具取付ができます。(呼び50~200)
用途デリバリー・サクション兼用。 土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。 各種薬品、粉・粒体の輸送用。 長さ(m)1~50 商品タイプカスタマイズ品 材質軟/硬質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体 呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/100/125/150/200 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性/透明性/内面平滑性 サービス分類オーダー・加工
1本
1,195 税込1,315
3日以内出荷

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

東拓工業TACヘラン
耐摩耗用ゴムを採用し、TAC SD-Aの約3倍と優れた耐摩耗性を発揮します。導電性ゴムにより静電気防止効果をそなえています。
用途工場、船舶、造船所、土木工事現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる輸送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送用。 材質耐摩耗性ゴム、硬質PVC 使用流体水・温水、粉体・粒体 特性静電気防止
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 材質(本体)鉄(ディスゴ処理) 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 材質(本体)鉄(ディスゴ処理) 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 材質(本体)ステンレス(SUS304) 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 材質(本体)ステンレス(SUS304) 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)