バイメタル構造で、耐久性に優れ、ステンレスの切断も可能。
用途ステンレス:0.8/2.0mm厚 鉄:0.8/5.0mm厚 木材:/38mm(釘入り可) 複合材、塩ビパイプ、排水マス、サイディングボード等への穴あけに。
有効長(mm)38
刃長(mm)45
全長(mm)100
材質刃先:M42コバルトハイス、胴部:特殊スプリング鋼
サイズ(mm)65
六角シャンク径(Φmm)9.5mm(3/8”)
1個
特価
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
サビに強い。
用途石膏ボード・木材の穴あけに。配管通し穴・混合栓等取り付け穴・照明取り付け穴・ダウンライト取り付け穴・スイッチBOX取り付け穴・エアコンダクト穴あけなどに。
穴あけサイズ(Φmm)32/38/50/60/65
軸径(Φmm)6.35
材質(ブレード)ステンレスSUS420J2(刃先高周波焼入れ+アサリ付)(センダードリル)ハイス鋼
シャンク六角軸6.35mm
軸の形状六角軸
刃厚(mm)(ブレード)0.6
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

バイメタルホールソー ストレートシャンク
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。
コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか
刃数不等(4/6)
ドリル径(Φmm)6
有効切断能力(mm)3.2
使用工具電気ドリル、ボール盤
切削能力に優れたバイメタル構造:高級コバルトハイスSKH-59(M42)を採用した刃先と強靭なバネ鋼を電子ビーム溶接したバイメタル構造により鋭い切れ味を実現します。
振動が少なくスムーズに穴あけ:大径の穴あけ時につきものの振動をバリオピッチにより低減します。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ
特許特殊刃形(重ね切りタイプ)で複合・積層材の重ね切り穴あけを実現しました。カッターとシャンクはワンタッチ着脱で、抜けカスも簡単に排出できます。(着脱は工具不要)。シャンク1本で全サイズ使用でき、たいへん経済的です。
刃長(mm)65
シャンク径(Φmm)10(標準シャンク)
適合機種電気ドリル、ボール盤
被削材金属・木質・樹脂系の各種複合材および単板材
ドリル長(mm)125
ドリル径(Φmm)8(先端)、6(根元)
有効切削能力(mm)木質・樹脂:65金属:1
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応
仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S
寸法(mm)65
全長(mm)52
穴あけ深さ(mm)最大44まで可能
アズワン品番64-7935-42
1個
¥6,460
税込¥7,106
翌日出荷
バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。
材質M42(ハイス鋼SKH59相当)
適合電動機電気ドリル、ボール盤
適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック
付属品-
ドリル径(Φmm)6.35
有効切断能力(mm)3.2
幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。
より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。
様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。
貫通後の切り屑の排出がより簡単です。
スピードスロット軸付バイメタルホールソー
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等
有効長(mm)44
シャンク径(mm)10
インパクトドライバーでホールソー加工ができます
一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。
低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。
タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。
どのメーカーのドリルにも対応しています。
用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)
適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル
適合板厚(mm)1.6
軸の形状六角軸
有効長(mm)12.5
六角軸シャンク径6.35
ピッチ8
シャンク六角軸6.35mm
ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼き入れで耐久性抜群です。
用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。
穴あけサイズ(Φmm)25/32/38/45/50/55/60/65
軸径(Φmm)6.35
質量(g)220
軸の形状六角軸
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×40
適合電動機充電インパクトドライバー(六角軸6.35mm)、回転専用ドリル(推奨10mmチャック以上)、振動ドリル、椎茸ドリル、高速回転ドリル
穴あけ可能板厚(mm)20
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。
用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。
有効長(mm)38
刃厚(mm)1.3
材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
こんなお得な商品も!

超硬ホールソー
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。
ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)
適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
有効長(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
穴あけサイズ(Φmm)25、32、38、45、50、55、60、65
軸径(Φmm)6.35
トラスコ品番403-5470
適合機種電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤
材質センタードリル:炭素鋼、刃:炭素工具鋼、本体:アルミ合金 ADC11
質量(g)225
穴あけ深さ(mm)20
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。
有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。
材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼
有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10
フトコロの深さ(mm)38
刃厚(mm)1
シャンク形状三面取(ストレート)
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。
有効長(mm)38
材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼
業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。
用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業
ドリル径(Φmm)6
全長(mm)107
有効長(ふところ深さ)(mm)25
寸法(mm)65
有効長(mm)20
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥5,080
税込¥5,588
翌日出荷
切れ味、耐久性に優れた高級ハイス鋼を採用。刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に穿孔ができます。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途3.2mm厚以下の鋼板、1mm以下のステンレス板、塩ビ、プラスチックの穴あけに。
適合電動機電気ドリル(回転専用)
チャックサイズ10mmストレート、SDSシャンク、充電用シャンク6.35mm(刃先径35mm以下で使用)
適正周速度(m/min)(普通鋼)25~35(鋳鉄)20~30(ステンレス鋼)10~20
六角シャンクタイプで充電ドライバー対応。切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能
用途鉄板(3.2mm以下)、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(0.8mm以下)対応
シャンク径(Φmm)6.35
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
最高品質のパウダー状の素材を高密度焼結し、超硬チップを形成。穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。
鋭利に研磨された超硬チップを不等間隔配置・チップ前の大きなポケット部とともに振動の少ない穿孔と切り粉の排出を実現しました。
センタードリル貫通時に起こる衝撃から段付センタードリルビットが超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。
穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。
用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等、5mmまでの穴あけ
適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
全長(mm)83
有効長(mm)5
フトコロの深さ(mm)12
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲線への穴あけが可能。
用途ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に。板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅板・アルミなどへの穴あけ作業に。センタードリルC形(コバルトハイス)使用。
仕様センタードリル:コバルトハイス
適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。
独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。
ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。)
鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。
板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。
薄板(銅板、鉄板、その他非鉄金属板)に最適。刃先は、自社独自開発の優れた研磨加工を施しており、切削能力、耐久性はバツグン。作業者の切削用途に合わせて、ボール盤・電気ドリルで使用でき、安全性の向上に努め、開発された製品です。
用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業
付属品六角レンチ
適合被削材厚(mm)3以下
木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。
刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。
用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板
材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59
材質(ボディ)特殊バネ鋼
ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。
25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。
トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。
カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応
10mm/13mmチャック兼用シャンク
用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板
適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
10mm/13mmチャックの電気ドリル(回転のみ)で使用する標準型です。 刃部にハイスを使用した経済的なタイプです。 厚さ3mm以下の薄鉄板、銅板などへの穴あけに。
有効長(mm)3
材質(刃先)SKH-51
つばがないので貫通します
ホルソーとアーバーが取替方式になっているので経済的です。
用途ステンレス2mm厚、鉄0.8~5mm厚、木材、エンビ管、排水ますまで幅広く使用可能
仕様●材質:刃先:ハイス鋼、背部:特殊バネ鋼のバイメタル構造●刃先硬度:HRC63~65●穴あけ深さ:最大38mmまで可能●有効長:38mm●サイズ:118mm
アズワン品番65-2230-43
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
全長(mm)107
シャンク径(Φmm)10
ドリル径(Φmm)6
適合板厚(mm)12
有効長(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品:超硬刃(窯業系サイディング材対応・2本組)、ソフトバッグ、センタードリル(Φ6金工ドリル)、集じんカバー、集じんカバーキャップ、T型六角レンチ、集じんカバーネジ部用オイル。速く、美しく、プロの極意。新超硬刃で新たな開口領域へ。石こうボード、コンパネに加え、ケイカル板、窯業系サイディング材の開口にも対応。切削性が高い新超硬刃で、高硬度材の開口が可能に。作業負担や施工時間を大幅に軽減し、これまでにない作業の効率化を実現します。別売りのバイメタルホールソーで天井裏の軽天下地の加工ができます。ケイカル板や金属化粧板の穴あけが可能。密着度の高いWリップ構造で粉じんをしっかりキャッチ。集じんカバーが取り外せて水洗いが可能、簡単メンテナンス。ご使用の際は充電ドリルドライバー(21.6V、18V、15.6V、14.4V、12V、10.8V)をお使いください。
材質PC+Fe
質量(kg)1.4
シャンク径(Φmm)10
板厚(mm)石膏ボード、コンパネ:12まで、ケイカル板:6まで、窯業系サイディング材:16まで
加工能力(mm) 切込み深さフリーホルソー装着時:0~33、バイメタルホルソー装着時:Φ65:34、Φ75:38、Φ100:38
穴あけ範囲(Φmm)60~160
サイズ(mm)219×286(H)
1台
¥39,500
税込¥43,450
翌日出荷
超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。
独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
用途ステンレス板、軟鋼ほか
全長(mm)83
有効長(mm)11
適合板厚(mm)4.5
ドリル径(Φmm)6
材質(刃)超硬 G2相当
刃数不等
適合電動機電気ドリル・ボール盤など
RoHS指令(10物質対応)対応
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【超硬ホールソー】厚さ4mmまでのステンレス板の穴あけもラクラク・スピーディー!
●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。
●不等ピッチの採用で振動を押さえ、効率の良い穴あけが可能。
●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。
用途鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、合成樹脂板等の穴あけ
高級ハイス材の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームでバイメタル溶接したホールソーで、今までに類のない、画期的な高い切削能力を発揮します。
用途薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・合板・プラスチック・ALC・木材・石膏ボード等の穴あけ
適合チャック10
ホールソー穴あけ時の切りかす詰まり防止になります。
用途ボッシュバイメタルホールソー用スプリング
刃先には耐摩耗性に優れたコバルトハイスを使用している為、従来のハイスバイメタルホールソーと比べ寿命と穿孔スピードが大幅にアップ。
VL(バリアブル)ピッチを採用した事により、穿孔時のビビリが抑えられスムーズな穴あけが行える。
VL(バリアブル)ピッチとは異なったピッチの組合せ(不等ピッチ)
有効長(mm)25
シャンク径(Φmm)13
全長(mm)105
材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
ドリル径(Φmm)6
穿孔厚(mm)5
再生紙使用マーク適合
アーバーとの着脱がワンタッチで可能なホールソーセット。
電材、設備、建築のそれぞれの業界にて使用頻度の高いサイズのホールソーを取り揃えました。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ