カテゴリ
- メカニカル部品(30)
- バイク純正部品(2)
- オフィス家具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バイク部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- CCTYベアリングジャパン(1)
- EZO(北日本精機)(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
- KMT(2)
- MSTコーポレーション(1)
- NACHI(不二越)(2)
- NSK(日本精工)(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- POSH Faith(1)
- SMT(南海精工所)(11)
- エスコ(1)
- ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)(1)
- ホンダ(2)
- 内田洋行(2)
エコロジープロダクト
サービス分類

単列深溝玉軸受 6803ZZ
NSK(日本精工)¥719税込¥7911個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)26幅B(mm)5番号【NSK】6803ZZCM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)17呼び番号6803シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
深溝玉軸受 6800番台 ZZ
NTN(エヌティーエヌ)(12件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6800番台 ZZ
(22件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼![[6803ZZ]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64803979-210511-02.jpg)
[6803ZZ]深溝玉軸受
エスコ¥970税込¥1,0671個翌日出荷用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)17寸法D(mm)26寸法B(mm)5軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ
NSK(日本精工)(9件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から6日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。ベアリング番台6800
ステンレスボールベアリング 6800番台 ZZ
(6件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当JIS等級P0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当販売区分業務用
ステンレスボールベアリング 6800番台 ZZ
SMT(南海精工所)(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C面取寸法r(mm)(最小)0.3RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
深溝玉軸受 6800番台 ZZ
KMT¥299税込¥3291個当日出荷から3日以内出荷材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6800
単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷から4日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800
ステンレス深溝玉軸受 6800番台 ZZ
KMT¥639税込¥7031個当日出荷から翌々日出荷材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)軌道輪形状深溝玉軸受rs(min)0.3
深溝玉軸受 6800番台 ZZ C3隙間
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法a(mm)-寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法b(mm)-寸法f(mm)-内部すきま予圧記号C3寸法r0(mm)-寸法rN(mm)-JIS等級0取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)-取付関係寸法(最大Cx)(mm)-シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6800番台 ZZ
ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)¥439税込¥4831個5日以内出荷ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。 ZZは鋼板製シールド形で、予めグリスが封入されております。グリス種類マルテンプSRLRoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
標準ベアリングベストバリュー(両側シールドタイプ)
CCTYベアリングジャパン¥399税込¥4391個当日出荷鋼板シールド付きです。金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのすきまを形成しています。防塵性が要求される高速回転用途に適しています。用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。シール両側シールドタイプ使用温度範囲(℃)-25~120RoHS指令(10物質対応)対応
SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ)
SMT(南海精工所)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。 薬品に対して耐食性に優れます。 高温まで安心して使用できます。 高速性は良好です。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質ステンレス(SUS440C)使用温度範囲(℃)-40~150精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
薄肉SUJ2ベアリング
SMT(南海精工所)¥569税込¥6261個翌々日出荷から13日以内出荷薄肉形ベアリングはベアリング取付けスペースを節約できるため、装置のコンパクト設計、軽量化を可能にします。 6800・6900シリーズは薄肉構造。 低トルクで円滑な回転が得られます。 ベアリング周りの構造の簡素化に貢献する止め輪付きタイプもラインアップしております。材質内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:SPCC(一部SUS304)、シールド:SECC、シール:ニトリルゴム精度JIS0級潤滑油リチウム系グリース外輪タイプ止め輪付き
固形グリースベアリング
SMT(南海精工所)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から30日以内出荷水周りや湿気のある環境でも、固形グリースが軸受内部に保持されます。固形グリースは、NSF H1認証の食品機械用グリースと FDA規格に適合した樹脂を使用しております。使用温度は、 -20~80℃です。材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CシールニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤固形グリース
低トルク仕様潤滑ベアリング
SMT(南海精工所)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から16日以内出荷従来のベアリングに比べ低トルクとなります。ベアリング内部に潤滑被膜を施すことにより、漏れを嫌う箇所にも使用が可能です。低発塵仕様となります。使用温度は、~50℃です。軽荷量用となります。材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤潤滑被膜
グリースレスSUSベアリング
SMT(南海精工所)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から17日以内出荷グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
グリースレスベアリング
SMT(南海精工所)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から27日以内出荷保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。 極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥26,980税込¥29,6781個18日以内出荷使用温度は、~250℃です。(シールタイプを除く)。SUS440Cステンレス鋼は、SUJ2軸受鋼と比べ、高温環境下での硬度低下率や寸法変化も小さい。SUS440Cステンレス鋼は、SUJ2軸受鋼と比べ、高温環境下で影響が大きい耐酸化性に優れています。フッ素系耐熱グリース封入により、高温下での潤滑を実現します。材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440Cシールフッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応ラジアルすきま(μm)C4潤滑剤フッ素系耐熱グリース
耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング
SMT(南海精工所)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から16日以内出荷【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】。すぐに回らなくなる。グリースが流出する。内部から茶色の液体が出てくる。交換頻度が早い。このようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで。長寿命化。材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
ステンレスベアリング 両シールド形
NSK(日本精工)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレスボールベアリング 6800番台 片シールド Z
SMT(南海精工所)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷から6日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6800番台 片シール RS
SMT(南海精工所)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷から14日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。RoHS指令(10物質対応)対応
Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム_ヘッドレスト付き【配送・組立サービス】
内田洋行¥119,800税込¥131,7801脚11日以内出荷材質クロスメッシュキャスターナイロンキャスター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×595×1185~1275色(フレーム)ホワイト座高(mm)427~517グリーン購入法適合背タイプハイバックサービス分類組立・設置・取付
Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム_ヘッドレスト付き
内田洋行¥109,800税込¥120,7801脚11日以内出荷材質クロスメッシュキャスターナイロンキャスター色(フレーム)ホワイトグリーン購入法適合
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら







![[6803ZZ]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64803979-210511-02.jpg)