カテゴリ

  • 自動車純正部品(179)
  • 作業工具(68)
  • オフィス家具(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 安全標識(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 医療(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「683a」の検索結果

309件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形NSKマイクロプレシジョン(ISC)(89件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形NSKマイクロプレシジョン(ISC)(27件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付NSKマイクロプレシジョン(ISC)(7件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受 開放形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア玉軸受 開放形NSKマイクロプレシジョン(ISC)(18件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形NSKマイクロプレシジョン(ISC)(30件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
シティータイヤ用チューブ Panaracer(パナレーサー)シティータイヤ用チューブPanaracer(パナレーサー)(60件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から4日以内出荷
豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。
ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付NSKマイクロプレシジョン(ISC)(6件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
腕章 ユニット腕章ユニット(1件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。材質/仕上軟質ビニール
12mm [Hexagon]キーレンチ エスコ12mm [Hexagon]キーレンチエスコ
610税込671
1個
当日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20エスコ品番EA683AG-12先端形状六角
14mm [Hexagon]キーレンチ エスコ14mm [Hexagon]キーレンチエスコ
905税込996
1個
当日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M16・M18適合ねじサイズ(ボタンボルト)M22・M24適合ねじサイズ(皿ボルト)M22・M24エスコ品番EA683AG-14先端形状六角
路面表示マット置くだけサイン ユニット路面表示マット置くだけサインユニット
8,898税込9,788
1枚
当日出荷から翌々日出荷
施工が不要で置くだけで簡単に設置できます。 表面に特殊コーティングを施しており滑りにくいです。 軽量なので移動も簡単です。 グリップ力が高くズレにくいNBRラバーを使用しております。
用途工場、一般施設の屋内ビニル床シート、Pタイルなどへの表示に。
直流コロナ放電方式無風イオナイザー A&D(エー・アンド・デイ)直流コロナ放電方式無風イオナイザーA&D(エー・アンド・デイ)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
直流式の無風タイプのイオナイザー(除電器)。空気の対流を発生させずに除電が可能で、静電気による計量誤差を低減。粉体の除電に最適。4本の電極針により強力除電及び逆帯電の軽減が可能。内蔵IRセンサー(非接触の赤外線近接センサー)で、タッチレスでオン/オフ操作が可能。両手で作業ができ、試料を容器から取り出すときも除電が可能。除電方式は、タイマーモード(除電時間3秒、10秒選択)と、マニュアルモード(手をかざしてオン、もう一度手をかざしてオフ)の切り替えが可能。LEDと音で動作をお知らせするので、除電ミスを防止。IONランプは除電中に点灯。場所を取らないコンパクトサイズで、分析天びんの隣に置いても違和感のないデザイン
用途粉などが風で舞わないように。粉体、電子部品、紙、プラスチック、フィルムなどの除電に付属品取扱説明書、ACアダプタ質量(g)約370電源ACアダプター(付属)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×128×163周囲温度(℃)5~40除電方式タイマーモード(除電時間3秒、10秒選択)、マニュアルモード除電距離(mm)放電電極針より70以内(推奨)放電電極針タングステン(寿命はおよそ10000時間)アズワン品番65-1698-87イオン発生方式直流コロナ放電RoHS指令(10物質対応)対応周囲湿度(%)85RH(結露なきこと)
7.0x151mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ7.0x151mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
325税込358
1個
当日出荷
サイズ規格ミリ形状L型エスコ品番EA683AD-7先端形状ボールポイント
6.0x142mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ6.0x142mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
300税込330
1個
当日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M10エスコ品番EA683AD-6先端形状ボールポイント
六角棒レンチ(ボールポイント付) エスコ六角棒レンチ(ボールポイント付)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
9本組。開閉ホルダー付。ボールポイント付。
サイズ規格ミリ形状L型エスコ品番EA683AD材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10全長(mm)62.5~168質量(g)336軸長(mm)61~158先端形状ボールポイント
ロング六角棒レンチ エスコロング六角棒レンチエスコ
105税込116
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型先端形状六角
[折込式]六角棒レンチ エスコ[折込式]六角棒レンチエスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
8本組。
サイズ規格ミリエスコ品番EA683AH寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8質量(g)170軸長(mm)56(最大)先端形状六角縦×横×高さH(mm)【ケース】54×110×25
17mm [Hexagon]キーレンチ エスコ17mm [Hexagon]キーレンチエスコ
1,590税込1,749
1個
当日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M20・M22エスコ品番EA683AG-17先端形状六角
メッシュチェアBR カグクロメッシュチェアBRカグクロ
14,980税込16,478
1脚
翌日出荷
リーズナブルでファッション性の高い、メッシュチェア。 選べる色が豊富なので、グループによって背面の色を使い分けたりといった使い方も。
種類メッシュチェア奥行(mm)560キャスターあり寸法SH(mm)445-540脚寸法(mm)680キャスターの有無あり
3.0x 98mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ3.0x 98mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
240税込264
1個
当日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M5エスコ品番EA683AD-3先端形状ボールポイント
六角棒レンチ エスコ六角棒レンチエスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
9本組。開閉ホルダー付。
サイズ規格ミリ形状L型エスコ品番EA683AC材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10全長(mm)62.5~168質量(g)336軸長(mm)61~158先端形状六角
1.5-10mm   9本組[Ball Hexagon]キーレンチ エスコ1.5-10mm 9本組[Ball Hexagon]キーレンチエスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
色の違いによってサイズの選別が容易です
寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(9本組)質量(g)490軸長(mm)91.5~234
六角棒レンチセット[ビッグサイズ] エスコ六角棒レンチセット[ビッグサイズ]エスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
5本組。ツールロール付。
形状L型エスコ品番EA683AG寸法(mm)12・14・17・19・22先端形状六角サイズ規格ミリ
ロング六角棒レンチ(ボールポイント付) エスコロング六角棒レンチ(ボールポイント付)エスコ
2,190税込2,409
1個
翌日出荷
9本組。ホルダー付。ボールポイント付。
サイズ規格ミリ形状L型エスコ品番EA683AB材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10全長(mm)91~233先端形状ボールポイント
19mm [Hexagon]キーレンチ エスコ19mm [Hexagon]キーレンチエスコ
2,060税込2,266
1個
当日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M24・M27エスコ品番EA683AG-19先端形状六角
3.0x101mm [Hexagon]キーレンチ エスコ3.0x101mm [Hexagon]キーレンチエスコ
95税込105
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M5エスコ品番EA683AC-3先端形状六角
ロング六角棒レンチセット(ボールポイント付) エスコロング六角棒レンチセット(ボールポイント付)エスコ
10,500税込11,550
1セット
翌日出荷
鉄製ボックス付きで、持ち運びや収納に便利です。高い耐摩耗性と高トルクを実現する新素材「SVCM+」。油の浸透を防ぐために、エレガントで耐久性のある新しい鏡面研磨を施しています。ボールポイント付。
6 x186mm  [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ6 x186mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
330税込363
1本
翌日出荷
色の違いによってサイズの選別が容易です
寸法(mm)6質量(g)73軸長(mm)186
5 x165mm  [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ5 x165mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
265税込292
1本
翌日出荷
色の違いによってサイズの選別が容易です
寸法(mm)5黄緑質量(g)53軸長(mm)165
6本組 [Ball Hexagon]L型レンチ エスコ6本組 [Ball Hexagon]L型レンチエスコ
3,330税込3,663
1個
翌日出荷
ボールポイント付。 ハンドル側面にも同サイズの六角が付いています。 強度と使いやすさを重視した設計。
セット内容T型六角レンチセット(6本組)全長(mm)129~192サイズ2・2.5・3・4・5・6
2.0x 82mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ2.0x 82mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
215税込237
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3適合ねじサイズ(皿ボルト)M3エスコ品番EA683AD-2先端形状ボールポイント
8.0x163mm [Hexagon]キーレンチ エスコ8.0x163mm [Hexagon]キーレンチエスコ
200税込220
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12適合ねじサイズ(皿ボルト)M12エスコ品番EA683AC-8先端形状六角
5.0x163mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ5.0x163mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
275税込303
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M8エスコ品番EA683AB-5先端形状ボールポイント
3 x129mm  [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ3 x129mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
200税込220
1本
翌日出荷
色の違いによってサイズの選別が容易です
寸法(mm)3質量(g)21軸長(mm)129
5.0x125mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ5.0x125mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
240税込264
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M8エスコ品番EA683AD-5先端形状ボールポイント
2.0x 85mm [Hexagon]キーレンチ エスコ2.0x 85mm [Hexagon]キーレンチエスコ
85税込94
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3適合ねじサイズ(皿ボルト)M3エスコ品番EA683AC-2先端形状六角
6.0x184mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ6.0x184mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ(1件のレビュー)
310税込341
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M10エスコ品番EA683AB-6先端形状ボールポイント
4.0x144mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ4.0x144mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
240税込264
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA683AB-4先端形状ボールポイント
2.0x103mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ2.0x103mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
240税込264
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3適合ねじサイズ(皿ボルト)M3エスコ品番EA683AB-2先端形状ボールポイント