カテゴリ

  • 自動車純正部品(49)
  • 作業工具(11)
  • 自動車補修部品(7)
  • 制御機器(5)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「686a-1」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カウチソファKAN セルタンカウチソファKANセルタン
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
二人掛け用のカウチソファ。肘と背は14段階リクライニング。座面はポケットコイル仕様。
質量(kg)16サイズ2人掛け奥行(mm)735~1090幅(cm)130~168高さ(cm)48.5~65.5脚高(cm)15
基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列SAMTEC
789税込868
1個
7日以内出荷
Samtec 基板用ヘッダは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金付きの 40 極コネクタヘッダを備えています。ポジション数: 40 0.031 インチ( 0.80 mm )ピッチ 行数 2取り付けタイプ:表面実装
仕様●シリーズ:BTE-020-01-F-D-A●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0686アズワン品番65-7625-57
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 68μF 40 V dc 46 V dc 1セット 500個入 KEMET導電性高分子アルミ電解コンデンサ 68μF 40 V dc 46 V dc 1セット 500個入KEMET
21,980税込24,178
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:68μF●電圧:40 V dc, 46V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:38mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:6.7mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 6.7mm●シリーズ:A768●リップル電流:1350mArmsアズワン品番65-7108-02
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 68μF 40 V dc 46 V dc 1セット 10個入 KEMET導電性高分子アルミ電解コンデンサ 68μF 40 V dc 46 V dc 1セット 10個入KEMET
689税込758
1セット(10個)
7日以内出荷
KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、40 V dc で動作し、静電容量許容差 ± 20 % で 68 uF の静電容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃ で、リプル電流は 350 mA です。寸法は 8 x 6.7 mm です。静電容量: 68 uF 定格電圧: 40 V リップル電流: 350 mA 寸法: 8 x 6.7 mm 許容差20 %
仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:68μF●電圧:40 V dc, 46V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:38mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:6.7mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 6.7mm●シリーズ:A768●リップル電流:1350mArmsアズワン品番65-7107-54
積層セラミックコンデンサ MLCC 68μF 10V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 68μF 10V dc 1206 3216M 1セット 2000個入TDK
219,800税込241,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
TDK Cタイプ1206シリーズTDK 1206 Cシリーズ MLCC(積層セラミックチップコンデンサ)は、モノリシック構造により機械的強度に優れ、高い信頼性を有します。電源回路からLEDディスプレイまで、さまざまな商用グレードの用途に適しています。低ESLと優れた周波数特性により、理論値に近い回路設計が可能です。組成Cシリーズチップコンデンサは、Clas
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:68μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7064-77
積層セラミックコンデンサ MLCC 68μF 10V dc 1206 3216M 1袋 5個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 68μF 10V dc 1206 3216M 1袋 5個入TDK
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
TDKCタイプ1206シリーズTDK1206CシリーズMLCC(積層セラミックチップコンデンサ)は、モノリシック構造により機械的強度に優れ、高い信頼性を有します。電源回路からLEDディスプレイまで、さまざまな商用グレードの用途に適しています。低ESLと優れた周波数特性により、理論値に近い回路設計が可能です。組成Cシリーズチップコンデンサは、ClassIIタイプの誘電体材料を採用した誘電体が積層になっています。優れた薄層化・多層化技術により、誘電体と電極層の正確な配置を保証するだけでなく、高静電容量用途にも適しています。特長静電容量範囲:0.5pF→100μF低ESLと優れた周波数特性ESR(等価直列抵抗)が小さいので、低い自己発熱、高いリップル抵抗使用温度範囲:-55→85℃定格電圧:4→50V極性なし。用途1206シリーズは、以下を含む商用グレードの一般的な用途に対応:汎用電子機器モバイル通信機器電源回路OA機器テレビLED表示サーバーPCノートブック1206シリーズC0G(NP0)は最も一般的な「温度補償」配合物で、EIAClassIセラミック材質です。X7R配合物は、「温度安定」セラミックと呼ばれており、EIAClassII材質に分類されています。Y5V配合物は、限られた温度範囲の汎用用途に対応したEIAClassII材質です。これらの特性により、Y5Vはデカップリングアプリケーションに最適です。
仕様●静電容量:68μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7052-34
8本組 メガネレンチ エスコ8本組 メガネレンチエスコ
8,250税込9,075
1セット
翌日出荷
<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)12ポイント40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mmアズワン品番65-3888-49
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウエアコンフィルター 防臭・抗菌仕様モノタロウ(146件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
キャビンフィルタエアクリィーズユニサード 東洋エレメントキャビンフィルタエアクリィーズユニサード東洋エレメント
2,698税込2,968
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
除塵効果・PM2.5対策・脱臭効果・防カビ・抗菌効果
用途車内の快適、空気の安心
キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus 東洋エレメントキャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus東洋エレメント(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から5日以内出荷
多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
用途車内の快適、空気の安心
キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine 東洋エレメントキャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine東洋エレメント(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から7日以内出荷
除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
用途車内の快適、空気の安心
Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, 10極, 1mm WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, 10極, 1mmWURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 10コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 125 Vシリーズ = 686行数 = 1端子方法 = はんだピンUL認定、E323964. タイプ1のFPCジャンパについては代表品番< 763-5432') 763-5432/、タイプ2のFPCジャンパについては代表品番< 763-5442') 763-5442/を参照してください。. FPC ZIFコネクタ、上接点 - Wurth. このWurth PFC / FFC 1.0 mmピッチ水平コネクタ製品は、挿入に力を必要としないゼロ挿入力(ZIF)を実現したSMT上接点タイプです。 このWurth PFC / FFC 1.0 mmピッチ水平コネクタは、25回のかん合が可能なうえ、UL94-V0等級の難燃性を備えています。 低プロファイル水平型のこのWurth PFC / FFC 1.0 mmピッチコネクタは、小型用途で活用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
30x32mm メガネレンチ エスコ30x32mm メガネレンチエスコ(1件のレビュー)
2,320税込2,552
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)30×32エスコ品番EA686A-18
27x30mm メガネレンチ エスコ27x30mm メガネレンチエスコ(1件のレビュー)
2,040税込2,244
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)27×30エスコ品番EA686A-17
24x27mm メガネレンチ エスコ24x27mm メガネレンチエスコ(2件のレビュー)
1,640税込1,804
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)24×27エスコ品番EA686A-16
23x26mm メガネレンチ エスコ23x26mm メガネレンチエスコ(1件のレビュー)
1,610税込1,771
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)23×26エスコ品番EA686A-15
22x24mm メガネレンチ エスコ22x24mm メガネレンチエスコ(1件のレビュー)
1,300税込1,430
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)22×24エスコ品番EA686A-14
21x23mm メガネレンチ エスコ21x23mm メガネレンチエスコ(3件のレビュー)
1,210税込1,331
1個
予約販売
対辺寸法(mm)21×23エスコ品番EA686A-13
19x22mm メガネレンチ エスコ19x22mm メガネレンチエスコ(2件のレビュー)
1,250税込1,375
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)19×22エスコ品番EA686A-12.5
19x21mm メガネレンチ エスコ19x21mm メガネレンチエスコ
1,050税込1,155
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)19×21エスコ品番EA686A-12
17x19mm メガネレンチ エスコ17x19mm メガネレンチエスコ(1件のレビュー)
970税込1,067
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)17×19エスコ品番EA686A-11
16x18mm メガネレンチ エスコ16x18mm メガネレンチエスコ(7件のレビュー)
935税込1,029
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)16×18エスコ品番EA686A-10.5全長(mm)260
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L15H) SMCCY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L15H)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
クリーンフィルター DJ(ドライブジョイ)クリーンフィルターDJ(ドライブジョイ)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワッシャー MAZDA(マツダ)ワッシャーMAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷
ボード(C)リヤーフロアー (1A) MAZDA(マツダ)ボード(C)リヤーフロアー (1A)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ベゼルオプナーレバー (GS) MAZDA(マツダ)ベゼルオプナーレバー (GS)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ベゼルオプナーレバー (GA) MAZDA(マツダ)ベゼルオプナーレバー (GA)MAZDA(マツダ)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
ベゼルオプナーレバー (B0) MAZDA(マツダ)ベゼルオプナーレバー (B0)MAZDA(マツダ)
849税込934
1個
翌々日出荷
ベアリング ニードル スラスト (FZ) MAZDA(マツダ)ベアリング ニードル スラスト (FZ)MAZDA(マツダ)
599税込659
1個
翌々日出荷
ブッシュ エルボージョイント (1A) MAZDA(マツダ)ブッシュ エルボージョイント (1A)MAZDA(マツダ)
189税込208
1個
翌々日出荷
バルブ ライセンス ランプ (A0) MAZDA(マツダ)バルブ ライセンス ランプ (A0)MAZDA(マツダ)
209税込230
1個
翌々日出荷
バルブ フロント フォグ ランプ (B0) MAZDA(マツダ)バルブ フロント フォグ ランプ (B0)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
バルブ フロント フォグ ランプ (1A) MAZDA(マツダ)バルブ フロント フォグ ランプ (1A)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
パッドB (BC) MAZDA(マツダ)パッドB (BC)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
パッドB (B0) MAZDA(マツダ)パッドB (B0)MAZDA(マツダ)
299税込329
1個
翌々日出荷
パッドA (BC) MAZDA(マツダ)パッドA (BC)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
パッドA (B0) MAZDA(マツダ)パッドA (B0)MAZDA(マツダ)
299税込329
1個
翌々日出荷
シートフロアー (1A) MAZDA(マツダ)シートフロアー (1A)MAZDA(マツダ)
409税込450
1個
翌々日出荷
クッション NO.1 (B0) MAZDA(マツダ)クッション NO.1 (B0)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら