「6900rs」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング SMT(南海精工所)SSシリーズ SUS440CステンレスベアリングSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
649税込714特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
仕様片シール材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム止め輪止め輪無しRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリース荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
深溝玉軸受 6900番台 2RS KMT深溝玉軸受 6900番台 2RSKMT
249税込274
1個
翌日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)ベアリング番台6900
ステンレスボールベアリング 6900番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウステンレスボールベアリング 6900番台 2RS(両側接触ゴムシール形)モノタロウ(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
ステンレス深溝玉軸受 6900番台 2RS KMTステンレス深溝玉軸受 6900番台 2RSKMT
369税込406特価
1個
当日出荷から翌日出荷
軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)rs(min)0.3
深溝玉軸受 6900番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6900番台 2RS(両側接触ゴムシール形)JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(4件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0級シールド形状両側接触ゴムシール形外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列ベアリング番台6900
ボールベアリング 6900番台  (両側接触ゴムシール形) モノタロウボールベアリング 6900番台 (両側接触ゴムシール形)モノタロウ(34件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスボールベアリング 6900番台 片シール RS SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6900番台 片シール RSSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6900番台 両シールSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置
標準ベアリングベストバリュー(合成ゴム接触両側シールタイプ) CCTYベアリングジャパン標準ベアリングベストバリュー(合成ゴム接触両側シールタイプ)CCTYベアリングジャパン
239税込263
1個
当日出荷から9日以内出荷
接触型合成ゴムシール付きです。鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定し、シール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触しています。防塵性、防水性が要求される用途に適しています。
用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。防塵性、防水性が要求される用途など。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)シール合成ゴム接触両側シールタイプ使用温度範囲(℃)-25~120RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6000番台 片シール RS SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6000番台 片シール RSSMT(南海精工所)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6200番台 片シール RS SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6200番台 片シール RSSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から13日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6900番台 接触両シール形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング 6900番台 接触両シール形EZO(北日本精機)(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から9日以内出荷
シールド形状両シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)SUS440CJIS等級0シール・シールド両側接触ゴムシール付(NBR+SPCC)荷重方向ラジアル転動体材質SUS440Cベアリング番台6900
フランジ付き超薄肉ベアリング ステンレス 2RS EZO(北日本精機)フランジ付き超薄肉ベアリング ステンレス 2RSEZO(北日本精機)
929税込1,022
1個
翌々日出荷
幅B(mm)内輪:6許容回転数(min-1[r.p.m])グリース:21000、オイル:21000幅C(mm)外輪:6外径(mm)D:22内径(mm)d:10RoHS指令(10物質対応)対応基本動定格荷重Cr(N)2290
ステンレスボールベアリング 6300番台 片シールド Z SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6300番台 片シールド ZSMT(南海精工所)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6300番台 片シール RS SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6300番台 片シール RSSMT(南海精工所)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
SUJ2軸受鋼より高温環境下での使用が可能です。止め輪付きタイプもラインアップしております。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.8MB)潤滑剤耐熱グリース
イージーフィットバープラス ゴールド PBTF762G EFFEX(エフェックス)イージーフィットバープラス ゴールド PBTF762GEFFEX(エフェックス)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:PBTF762G絞り角を2°追加することで快適ポジションに車種専用設計。販売備考:純正グリップヒーター装着車は取付不可。※純正ハンドルのポジション調整を頻繁に行っているとライザー側が削れ、本品装着後も固定できない恐れがありますのでご注意ください。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-23穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT Plus色[カラー]:シャンパンゴールド材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:7mmUP/19mmBACK外径:28.6/22.2内径:14ハンドル径:28.6/22.2幅:760高さ:82奥行(引き):169立ち角:50絞り角:24型番:PBTF762特記事項:※Z900RS CAFEは適合致しません。グリップヒーター装着車は取付不可。使用上の注意:純正ハンドルのポジション調整を頻繁に行っているとライザー側が削れ、本品装着後も固定できない恐れがありますのでご注意ください。機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
仕様7mm UP/19mm BACK適合Z900RS (18-21)材質アルミ幅(mm)760シャンパンゴールド高さ(mm)82タイプEZ-FIT Plus内径(Φmm)14ハンドル径28.6/22.2Φ外径(Φmm)28.6/22.2加工穴タイプスイッチ穴加工済み
イージーフィットバープラス ブラック  PBTF762K EFFEX(エフェックス)イージーフィットバープラス ブラック PBTF762KEFFEX(エフェックス)
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:PBTF762K絞り角を2°追加することで快適ポジションに車種専用設計。販売備考:純正グリップヒーター装着車は取付不可。※純正ハンドルのポジション調整を頻繁に行っているとライザー側が削れ、本品装着後も固定できない恐れがありますのでご注意ください。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-24穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT Plus色[カラー]:ブラック材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:7mmUP/19mmBACK外径:28.6/22.2内径:14ハンドル径:28.6/22.2幅:760高さ:82奥行(引き):169立ち角:50絞り角:24型番:PBTF762特記事項:※Z900RS CAFEは適合致しません。グリップヒーター装着車は取付不可。使用上の注意:純正ハンドルのポジション調整を頻繁に行っているとライザー側が削れ、本品装着後も固定できない恐れがありますのでご注意ください。機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
仕様7mm UP/19mm BACK適合Z900RS (18-21)材質アルミ幅(mm)760ブラック高さ(mm)82タイプEZ-FIT Plus内径(Φmm)14ハンドル径28.6/22.2Φ外径(Φmm)28.6/22.2加工穴タイプスイッチ穴加工済み
イージーフィットバープラス シルバー PBTF762S EFFEX(エフェックス)イージーフィットバープラス シルバー PBTF762SEFFEX(エフェックス)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:PBTF762S絞り角を2°追加することで快適ポジションに車種専用設計。販売備考:純正グリップヒーター装着車は取付不可。※純正ハンドルのポジション調整を頻繁に行っているとライザー側が削れ、本品装着後も固定できない恐れがありますのでご注意ください。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-24穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT Plus色[カラー]:シルバー材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:7mmUP/19mmBACK外径:28.6/22.2内径:14ハンドル径:28.6/22.2幅:760高さ:82奥行(引き):169立ち角:50絞り角:24型番:PBTF762特記事項:※Z900RS CAFEは適合致しません。グリップヒーター装着車は取付不可。使用上の注意:純正ハンドルのポジション調整を頻繁に行っているとライザー側が削れ、本品装着後も固定できない恐れがありますのでご注意ください。機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
仕様7mm UP/19mm BACK適合Z900RS (18-21)材質アルミ幅(mm)760シルバー高さ(mm)82タイプEZ-FIT Plus内径(Φmm)14ハンドル径28.6/22.2Φ外径(Φmm)28.6/22.2加工穴タイプスイッチ穴加工済み