カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み

「6908c3」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 6908C3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6908C3

    NSK(日本精工)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)62幅B(mm)12番号【NSK】6908C3寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)40呼び番号6908シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1個
    20日以内出荷から60日以内出荷
    トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。
    用途高温用。液温200度まで(ポンプ吐出圧は0.7MPaまでと制限があります)。仕様特殊仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:2Mpa材質トロコイドロータ:標準取付イケール取付足有最高回転数(min-1[r.p.m])1500最大吐出圧力(MPa)2(使用可能)回転方向時計方向(標準)材質(ベアリング)6307C3×2/NA6908×1材質(Oリング)フッ素ゴムG75×1/フッ素ゴムS65×2/その他はテフロン角リング商品タイプポンプ単品・大容量材質(オイルシール)テフロン
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥369,800税込¥406,780
    1個
    50日以内出荷
    トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。
    用途高温用。液温200度まで(ポンプ吐出圧は0.7MPaまでと制限があります)。仕様特殊仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:2Mpa材質トロコイドロータ:標準取付イケール取付足無最高回転数(min-1[r.p.m])1500形式4200AM概略質量(kg)34寸法A(mm)389寸法D(mm)Rc2寸法E(mm)188寸法B(mm)224最大吐出圧力(MPa)2(使用可能)回転方向時計方向(標準)材質(ベアリング)6307C3×2/NA6908×1材質(Oリング)フッ素ゴムG75×1/フッ素ゴムS65×2/その他はテフロン角リング吐出量(cm3)(ポンプ軸回転あたり)231(理論値)商品タイプポンプ単品・大容量材質(オイルシール)テフロン