カテゴリ

  • 自動車純正部品(8)
  • メカニカル部品(5)
  • バイク部品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(1)
  • 農業機械(1)

「6911v」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 6900番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6900番台 VV (両側非接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(19件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
  • 深溝玉軸受 6900番台 VV C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6900番台 VV C3隙間

    NSK(日本精工)(15件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6911VV NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6911VV

    NSK(日本精工)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)80幅B(mm)13番号【NSK】6911VVCM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)55呼び番号6911シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6911VVC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6911VVC3

    NSK(日本精工)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)80幅B(mm)13番号【NSK】6911VVC3寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)55呼び番号6911シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • プロテクター A (L) サイド (D108) MAZDA(マツダ)

    プロテクター A (L) サイド (D108)

    MAZDA(マツダ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
  • (76911)ガーニツシユ アッセンブリー,フロント ピラー RH ニッサン

    (76911)ガーニツシユ アッセンブリー,フロント ピラー RH

    ニッサン
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (96911)ボデイ,コンソール ニッサン

    (96911)ボデイ,コンソール

    ニッサン
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • (96911)ボデイ,コンソール ニッサン

    (96911)ボデイ,コンソール

    ニッサン
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • (16911)ボデー、コンプリート ニッサン

    (16911)ボデー、コンプリート

    ニッサン
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
  • (24869)スクリュー ニッサン

    (24869)スクリュー

    ニッサン
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
  • STRAINER,FUEL ホンダ

    STRAINER,FUEL

    ホンダ
    2,198税込2,418
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • IXIL(イクシル) HONDA XL125V VARADERO '04-'12(JC32) VTI オーバル チタン スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) HONDA XL125V VARADERO '04-'12(JC32) VTI オーバル チタン スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    99,980税込109,978
    1セット
    47日以内出荷
    適合HONDA XL125V VARADERO '04-'12(JC32)材質チタニウム長さ(mm)393形状オーバル 130×100mm質量(kg)1.5タイプVTI適合メーカーホンダコンプリートチタニウム
  • IXIL(イクシル) HONDA XL 125 V VARADERO '04 -'11 (J32) XOVS オーバル スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) HONDA XL 125 V VARADERO '04 -'11 (J32) XOVS オーバル スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    79,980税込87,978
    1セット
    49日以内出荷
    材質6063T5 アルミ長さ(mm)393形状オーバル 130×100mm質量(kg)3タイプ(マフラー) XOVS適合車種HONDA XL 125 V VARADERO '04 -'11 (J32)コンプリートブラックHTペイント
  • IXIL(イクシル) HONDA XL 125 V VARADERO '04 -'11 (J32) SOVE オーバル スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) HONDA XL 125 V VARADERO '04 -'11 (J32) SOVE オーバル スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    79,980税込87,978
    1セット
    49日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)493形状オーバル 125×100mm質量(kg)3タイプ(マフラー) SOVE適合車種HONDA XL 125 V VARADERO '04 -'11 (J32)コンプリートマットポリッシュ
  • 難燃性 FRPポリエステル樹脂 PROST's

    難燃性 FRPポリエステル樹脂

    PROST's
    39,980税込43,978
    1個(20kg)
    4日以内出荷
    高度の難燃性と、良好な積層作業性・成形品物性が得られる為、JIS K6911「不燃性」が必要な部品、あるいはUL94V-0を要求される電気部品等にも適しています。
    用途成形/補修成分難燃性不飽和ポリエステル樹脂備考難燃性不飽和ポリエステル樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
  • 難燃性 FRPポリエステル樹脂 PROST's

    難燃性 FRPポリエステル樹脂

    PROST's
    3,398税込3,738
    1個(1kg)ほか
    5日以内出荷
    高度の難燃性と、良好な積層作業性・成形品物性が得られる為、JIS K6911「不燃性」が必要な部品、あるいはUL94V-0を要求される電気部品等にも適しています。
    用途成形/補修成分難燃性不飽和ポリエステル樹脂備考難燃性不飽和ポリエステル樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • Vベルトプーリー 3歯 ボア25mm Optibelt

    Vベルトプーリー 3歯 ボア25mm

    Optibelt
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:25mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6911アズワン品番65-8046-02
  • 基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 表面実装 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 表面実装 1袋 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルーホール テープリールパッケージで提供 1 列あたり最大 25 ポジション、1 列 / 2 列製品です 環境:ハロゲンフリー / 低ハロゲン 2.54 mm ( 0.1 インチ)ピッチより基板上のスペースを 38 % 節約し、機能を拡張できます 2 点電気的安定性により、ヘッダとレセプタクルの相互接続の信頼性が高くなっています ヘッダとレセプタクルの組み合わせによる基板対基板スタッキングに複数のオプションがあります 自動化された表面実装とスルーホールリフロー製造により、組み立てが簡単です 用途 PLC サーボドライバ 産業用制御 原材料処理 計装及びテスト装置 ビルオートメーション
    仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:12A●定格電圧:125 V 、650 V●シリーズ:AMPMODU●表面処理:コンタクト:ニッケルめっき,スズ●シリーズ番号:2307813 を参照してください●コード番号:195-6911アズワン品番65-7716-98