カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • トラック純正部品(9)
  • バイク部品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)

「697-003」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cylinder, Set, 3.5625 Bo 910-0697 エスアンドエスサイクルCylinder, Set, 3.5625 Bo 910-0697エスアンドエスサイクル
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:910-06973-9/16インチボアリンクルブラックシリンダーセット。長さ4.650インチ。色[カラー]:リンクルブラック
リンクルブラック
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 697ZZ NSK(日本精工)小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 697ZZNSK(日本精工)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)17番号【NSK】697ZZ1MC3E内径d(Φmm)7幅B1(mm)5呼び番号697許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑36000基本定格荷重Cor(N)710基本定格荷重Cr(N)1610シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS697DD NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS697DDNSK(日本精工)
599税込659
1個
翌日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)17幅B(mm)5番号【NSK名番】697-H-DDMC3 MAZ P内径d(Φmm)7呼び番号SS697シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS697 NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS697NSK(日本精工)
599税込659
1個
3日以内出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)17幅B(mm)5番号【NSK名番】697U-H-MC3 MAZ P内径d(Φmm)7呼び番号SS697シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS697ZZ NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS697ZZNSK(日本精工)
599税込659
1個
翌日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)17幅B(mm)5番号【NSK名番】697-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)7呼び番号SS697シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
9,998税込10,998
1個(3kg)
5日以内出荷
ランドローバー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーランドローバー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
9,998税込10,998
1個(3kg)
5日以内出荷
ROVER純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーROVERコート2コート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Creator3 Pro 0.6mmノズル Flash ForgeCreator3 Pro 0.6mmノズルFlash Forge
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
Creator3 Pro専用 0.6mmノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
Guider3 0.6mmノズル Flash ForgeGuider3 0.6mmノズルFlash Forge
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
Guider3専用 0.6mmノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ端子 圧着端子 CC03Mシリーズ 圧着 1セット 1000個入 SAMTECコネクタ端子 圧着端子 CC03Mシリーズ 圧着 1セット 1000個入SAMTEC
15,980税込17,578
1セット(1000個)
7日以内出荷
Samtec 圧着コンタクトには、高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクトが使用されています。0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ 高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクト 28及び30 AWGケーブル対応 リールコンタクト(5Kリール)
仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:CC03M●結線方法:圧着●コード番号:208-0697アズワン品番65-7684-39適合電線範囲 AWG(#)30~28
ジュワー瓶 金属製(SUS304) 697シリーズ 日本理化学器械(NRK)ジュワー瓶 金属製(SUS304) 697シリーズ日本理化学器械(NRK)
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
仕様●内寸法×外寸×深さ mm:180×200×160●容量L:3●コルク栓付広口型●コード番号:697-380アズワン品番65-8687-98
ホームマスターキーDN用ガゼリアN TOSTEM(LIXIL)ホームマスターキーDN用ガゼリアNTOSTEM(LIXIL)
49,980税込54,978
1セット
7日以内出荷
適合シリーズガゼリアN、断熱玄関引戸(k3)、防火戸ガゼリアN
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅600~699mm HS-3シリーズ サンワフッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅600~699mm HS-3シリーズサンワ
239,800税込263,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
ポリオレフィンテープ No.3 幅600~699mm PO-3シリーズ サンワポリオレフィンテープ No.3 幅600~699mm PO-3シリーズサンワ
219,800税込241,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
ジャーテスター 出荷前点検検査書付き SFシリーズ 野中理化器製作所ジャーテスター 出荷前点検検査書付き SFシリーズ野中理化器製作所
239,800税込263,780
1個
30日以内出荷
耐久性に優れたブラッシュレスモーターを採用しています。タイマー設定により正回転、逆回転の設定ができます。
回転数(min-1[r.p.m])20~300撹拌容量(mL)最大2000校正証明書点検・検査書
ユニクロ六角ボルト吋ネジ 3Fシリーズ BEAVER(ビーバー)ユニクロ六角ボルト吋ネジ 3FシリーズBEAVER(ビーバー)
349税込384
1パック(2個)
11日以内出荷から17日以内出荷
建築金物シリーズです。
セットフロアーナット付プレートストッパー付 アカギセットフロアーナット付プレートストッパー付アカギ
649税込714
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
32A~80A兼用のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき呼び径(A)32~80適合管外径(Φmm)42.7~89.1RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用 TERVO減速機(ハイポイドギヤヘッド) 椿本チエインサーボモータ用 TERVO減速機(ハイポイドギヤヘッド)椿本チエイン
169,800税込186,780
1個
6日以内出荷から25日以内出荷
ジャーテスター SFシリーズ 野中理化器製作所ジャーテスター SFシリーズ野中理化器製作所
229,800税込252,780
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
耐久性に優れたブラッシュレスモーターを採用しています。タイマー設定により正回転、逆回転の設定ができます。
回転数(min-1[r.p.m])20~300撹拌容量(mL)最大2000回転制御フィードバックコントロール
粉塵吸着盤(コアラ) イチネンTASCO粉塵吸着盤(コアラ)イチネンTASCO
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
仕様コアドリル、ドリルビットによる穴あけ作業時に発生する粉じんの飛散を防止します。<セット内容> 吸着盤本体×1 調整パット(30Φ穴付)×1(TA697AAのみ) フレキシブル吸入ホース(3m)×1 ホースバンド×1 コアドリル、ドリルビットによる穴あけ作業時に発生する粉じんの飛散を防止します。80Φ(30Φ穴パット付)最大内径(Φmm)80(30/穴パッド付)
換気扇(ダクト用換気扇)フラットインテリアパネルタイプ 東芝キヤリア換気扇(ダクト用換気扇)フラットインテリアパネルタイプ東芝キヤリア
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
適合場所居間、事務所、店舗埋め込み寸法(mm)395角材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック電圧(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)(強)80/90、(弱)57/63電流(A)(50/60Hz)(強)0.8/0.9、(弱)0.57/0.63適合ダクトΦ200mm色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)
(80697)シール O リング スバル(80697)シール O リングスバル
479税込527
1個
当日出荷から5日以内出荷
ガードセット、リヤキャリパ 69700-37822 スズキガードセット、リヤキャリパ 69700-37822スズキ
829税込912
1個
予約販売
(25416)ターミナル ボード UDトラックス(25416)ターミナル ボードUDトラックス
29,430税込32,373
1個
7日以内出荷
(18406)レバー アッシー、チエンシ UDトラックス(18406)レバー アッシー、チエンシUDトラックス
18,900税込20,790
1個
7日以内出荷
(14806)ガスケット、ハウジング UDトラックス(14806)ガスケット、ハウジングUDトラックス
257税込283
1個
7日以内出荷
(13016)シヤフト、アイドラー ギ UDトラックス(13016)シヤフト、アイドラー ギUDトラックス
27,270税込29,997
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
(12296)ロック ワッシヤー、コテイ UDトラックス(12296)ロック ワッシヤー、コテイUDトラックス
540税込594
1個
7日以内出荷
(21416)コネクター,ウォーター リター UDトラックス(21416)コネクター,ウォーター リターUDトラックス
1,796税込1,976
1個
7日以内出荷
(11026)リング ラバー UDトラックス(11026)リング ラバーUDトラックス
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
キー ウッドラフ(697) 90280-03M03 YAMAHA(ヤマハ)キー ウッドラフ(697) 90280-03M03YAMAHA(ヤマハ)
579税込637
1個
予約販売
RCシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り) エナパックRCシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)エナパック
82,980税込91,278
1個
翌日出荷から39日以内出荷
単動式の油圧シリンダです。 シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻ります。 コンパクトなデザインなのでジャッキアップやプレス作業に最適です。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 着脱式のサドルとハイフローメスカプラ(CR-400)がシリンダに標準装備されています。(RC-50N、RC-101にはサドルが付いていません。)
最高使用圧力(MPa)70
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605BP 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605BP伊東電機
22,980税込25,278
1本
40日以内出荷
標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。 連続運転・間欠運転いずれも可能です。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605AS 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605AS伊東電機
18,980税込20,878
1本
40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS伊東電機
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷から40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
ホース ドレーン (S1) MAZDA(マツダ)ホース ドレーン (S1)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
マット(L) トランク ルーム (H0) MAZDA(マツダ)マット(L) トランク ルーム (H0)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら