「699zz」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 699ZZ NSK(日本精工)小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 699ZZNSK(日本精工)
589税込648
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)20番号【NSK】699ZZ1MC3E内径d(Φmm)9幅B1(mm)6呼び番号699許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑34000基本定格荷重Cor(N)840基本定格荷重Cr(N)1720シール・シールド両側シールド形
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS699ZZ NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS699ZZNSK(日本精工)
459税込505
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)20幅B(mm)6番号【NSK名番】699-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)9呼び番号SS699シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F699ZZ NSK(日本精工)フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F699ZZNSK(日本精工)
399税込439
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)20番号【NSK名番】F699ZZMC3 MAZ P寸法D2(mm)23内径d(Φmm)9寸法C2(mm)1.5幅B1(mm)6呼び番号F699シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)NTN(エヌティーエヌ)(217件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボールベアリング 699ZZ/MLG-40 日東工器ボールベアリング 699ZZ/MLG-40日東工器
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS699ZZ-T NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS699ZZ-TNSK(日本精工)
489税込538
1個
8日以内出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考プラスチック保持器外径D(Φmm)20幅B(mm)6番号【NSK名番】699-H-20T1XZZ1MC3×01内径d(Φmm)9呼び番号SS699シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受)NSK(日本精工)(32件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュアベアリング KMTミニチュアベアリングKMT(7件のレビュー)
119税込131特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SUS302
ミニアチュアベアリングZZ 690番台 NSK(日本精工)ミニアチュアベアリングZZ 690番台NSK(日本精工)(13件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)NSK(日本精工)(18件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ボールベアリング 690番台 両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 690番台 両シールド形EZO(北日本精機)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から9日以内出荷
ベアリング番台600
ボールベアリング 690番台 フランジ両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 690番台 フランジ両シールド形EZO(北日本精機)
339税込373
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 アングルサンダー SI-2024P SHINANO(信濃機販)部品 アングルサンダー SI-2024PSHINANO(信濃機販)
879税込967
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.54MB)
ミニチュア玉軸受 ZZ/1K NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 ZZ/1KNTN(エヌティーエヌ)
969税込1,066
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ミニチュア玉軸受 F NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 FNTN(エヌティーエヌ)
769税込846
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(271件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
部品 ディスクグラインダ G4-SA ヨコタ工業部品 ディスクグラインダ G4-SAヨコタ工業
749税込824
1個
当日出荷から8日以内出荷
関連資料寸法図
部品 ダイヤモンドカッタ YAC-50D ヨコタ工業部品 ダイヤモンドカッタ YAC-50Dヨコタ工業
749税込824
1個
3日以内出荷
関連資料寸法図
関連キーワード
689zz特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 689zz