カテゴリ

  • 家電(2)
    • アルカリ乾電池(角形9V)(1)
  • 測定用品(9)
    • アナログ絶縁抵抗計(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 電気材料(7)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ

「6LF22」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルカリ乾電池ボルテージ 角形9V マクセルアルカリ乾電池ボルテージ 角形9Vマクセル(3件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。 重負荷から軽負荷まで、さまざまな機器で性能を発揮。 機器の誤作動やショートを防ぐ絶縁リング付き。 鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。 使用推奨期限2年。
電圧(V)9タイプ9V形(アルカリ)本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)48.5×26.5×17.5
3レンジアナログ絶縁抵抗計 三和電気計器3レンジアナログ絶縁抵抗計三和電気計器(10件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から13日以内出荷
JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすい3レンジ共通のシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
用途電気工事や設備機器のメンテナンス等付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書種別アナログ式絶縁抵抗計定格電圧(V)500/250/125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.02~0.1~50~100M使用環境0~40℃(湿度90%RH以下)絶縁抵抗(Ω)100M許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付関連資料PDM5219S 単品カタログ(0.44MB)取扱説明書PDM5219S 取扱説明書(1.45MB)
3レンジアナログ絶縁抵抗計 三和電気計器3レンジアナログ絶縁抵抗計三和電気計器(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から10日以内出荷
JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすいシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
用途電気工事や設備機器のメンテナンス等付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書種別アナログ式絶縁抵抗計定格電圧(V)1000/500/250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43絶縁抵抗値目盛(MΩ)1000V:0.5~2~1000~2000M 500V/250V:0.02~0.1~50~100M使用環境0~40℃ 湿度90%RH以下絶縁抵抗(Ω)1000V:2000M 500C/250V:100M許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付関連資料PDM1529S 単品カタログ(0.42MB)取扱説明書PDM1529S 取扱説明書(1.45MB)
配線チェッカー 共立電気計器配線チェッカー共立電気計器
39,980税込43,978
1台
当日出荷
コンセントの回路探査に威力を発揮! 検出レベルの自動調整機能付きでボタン一つの簡単な操作性 100V/200Vコンセントに対応 探査結果をLEDとブザー音でお知らせ 国際安全規格 IEC 61010-1 CAT III 250Vに準拠 携帯ケース付
付属品コンセントコード(7262)、プローブピン付コードセット(7263)、携帯用ケース(9177)、角型アルカリ9V乾電池×1、取扱説明書電源接続した電源ラインから受電適合規格IEC 61010-1 CAT III 250V 汚染度2、IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC)試験電圧100~130Vrms、200~250Vrms (50/60Hz)消費電流(mA)(送信機)80以下、(受信機)約9/オートパワーオフ約6分使用周波数(Hz)50/60電池角型9V乾電池 (006P/6LR61/6LF22)ディスプレイ光、音RoHS指令(10物質対応)対応
アナログ式絶縁抵抗計 三和電気計器アナログ式絶縁抵抗計三和電気計器(4件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷から10日以内出荷
単レンジ式、小型。 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付。 測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能。 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能。 直流電圧測定レンジ(DC60V)、活線状況を見極められる交流電圧測定機能。 付属のケースは測定時に両手が使える首掛けストラップ付。
付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書種別アナログ式絶縁抵抗計定格電圧(V)500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.05~0.1~50~100使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)絶縁抵抗(Ω)100M許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 活線状況を見極められる交流電圧測定機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付関連資料単品カタログ(0.44MB)
アナログ式絶縁抵抗計 三和電気計器アナログ式絶縁抵抗計三和電気計器
19,980税込21,978
1台
当日出荷から10日以内出荷
500V/1000MΩ単レンジ式 軽量設計 JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 活線状況を見極められる交流電圧測定機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
付属品テストリードセット、携帯ケース種別アナログ絶縁抵抗計定格電圧(V)1000目盛1~2~1000~2000MΩ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×43×144最大表示1000MΩ許容差【目盛】指示値の±5%以内(第1有効測定範囲:上記太字)/指示値の±10%以内(第2有効測定範囲:上記細字)、【ACV】最大目盛値の±5%以内(正弦波交流:50~60Hz)、【DCV】最大目盛値の±5%以内安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.44MB)
表面抵抗計 ホーザン表面抵抗計ホーザン
95,980税込105,578
1セット
当日出荷
静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。 F-109-1と電極F-101のセット品です。 キャリングケースF-109-3が付いており、持ち運びに便利です。
用途静電気対策製品の性能評価測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下仕様オートパワーオフ機能付トラスコ品番827-9573セット内容布尺(40cm)、ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、電極2個(F-101)、アース線幅(mm)130高さ(mm)170奥行(mm)290電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)電池寿命1000回以上(35秒オフモード時)確度±10%(使用環境範囲による)印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V
LCRメータ「LCR701」 三和電気計器LCRメータ「LCR701」三和電気計器
37,980税込41,778
1個ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
デバイス値選別に便利なPASS/FAIL判別機能搭載測定周波数DC~100kHzでの広範囲測定が可能各種パラメータ表示オートLCR機能でL/C/R/Sモード/Pモードの自動判別測定も可能ソートモードで部品判別も容易に対応データホールド、バックライト機能搭載
用途電子部品のLCRが測定可能。値から電子部品の良否判定を行なう。付属品クリップリード、ホルスタ、ショートプレート、モニタ用電池、取説寸法(mm)184×87×45質量(g)400電源6LF22(9Vアルカリ電池)測定周波数範囲(Hz)100/120/1k/10k/100k測定レンジDCR(Ω):200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、Rs/Rp(Ω):20/200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、インダクタンスLs/Lp(H):20μ/200μ/2000μ/20m/200m/20/200/2000/20kH、キャパシタンスCs/Cp(F):200p/2000p/200n/2000n/20μ/200μ/2000μ/20mFRoHS指令(10物質対応)対応関連資料LCR701 単品カタログ(0.32MB)取扱説明書LCR701 取扱説明書(7.7MB)
単レンジアナログ絶縁抵抗計 三和電気計器単レンジアナログ絶縁抵抗計三和電気計器
19,980税込21,978
1台
当日出荷から10日以内出荷
単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 直流電圧測定レンジ(DC60V)、活線状況を見極められる交流電圧測定機能 付属のケースは測定時に両手が使える首掛けストラップ付
付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書種別アナログ式絶縁抵抗計定格電圧(V)1000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43絶縁抵抗値目盛(MΩ)1~2~1000~2000使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)絶縁抵抗(Ω)2000許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 活線状況を見極められる交流電圧測定機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付関連資料単品カタログ(0.43MB)
履物チェッカー ホーザン履物チェッカーホーザン
57,980税込63,778
1個
当日出荷
コードレスで設置場所を選ばない 必要なとき、必要な場所で静電靴のチェックが可能 RCJS-5-1、JIS T 8103に準拠した静電気対策用履物の抵抗値を合否判定します。 測定値を読み取らずに合否判定が可能なため、手軽に日常点検が実施できます。 チェッカーは電池式でスタンドタイプのため、設置場所を選びません。
質量(kg)2.5(本体:212g(電池含まず)、スタンド:2.3kg)高さ(mm)835/885/935(3段階)電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付表示(LOW)Rp<1×105Ω、(PASS)1×105Ω≦Rp<1×108Ω(PASSでブザーが発音します。)、(HIGH)1×108Ω≦Rp外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:76×27×135(突起部含まず)、スタンド:ベース450×15×400電池寿命5000回以上確度±10%印加電圧(V)10アズワン品番64-5105-02
電池チェッカー UMAREX(ウマレックス)電池チェッカーUMAREX(ウマレックス)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
角形、筒形、コイン形、一般的な電池の全てに対応した電池残量チェッカー
寸法(mm)45×107×22.5測定範囲1.2V、1.5V、3.0V、8.4V、9.0V質量(g)67電源単四乾電池×1本使用電池【1.2V】単四、HR03、HR11/45、単三、HR6、HR15/51、単二、HR14、HR26/50、単一、HR20、HR33/62、1.5V:単四、SH16、MN2400、LR03、R03、単三、HP7、MN1500、UM3、LR6、R6、単二、HP11、MN1400、SP11、LR14、R14、UM2、単一、HP2、MN1399、SP2、R20、UM1、LR20、LR41、LR43、LR44、3.0V:CR2016、CR2020、CR2025、CR2032、CR2320、CR2325、CR2330、CR2430、CR1616、CR1620、CR1632、8.4V:8,4VE-Block、7HR7/42、9.0V:6LR61、6F22、6LF22、PP3、MN1604、6F22、006P動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70アズワン品番61-7345-06
デジタルマルチメータ 三和電気計器デジタルマルチメータ三和電気計器
39,980税込43,978
1台
当日出荷から10日以内出荷
液晶ディスプレイは電圧と周波数等のデュアル表示が可能。 本体に約8万件のデータロギングが可能。 最高確度0.06%、真の実効値測定(AC)。 別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
その他コンダクタンス:99.99nS付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長約1m)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)15Hz~50k温度(℃)-50~1000交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10使用環境5 ℃~ 40 ℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5 ℃~ 31 ℃で80 %RH(最大)、31 ℃~ 40 ℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。ダイオードテスト開放電圧:3.5V未満内蔵ヒューズF1412(11A/1000V Φ10×38mm セラミック管)×1、 F1211(0.4A/1000V Φ6.3×32mm セラミック管)×1デューティー比0%~100%許容差保証温湿度範囲温度:23 ℃ ± 5 ℃ 湿度:75 % R.H. 以下安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m導通チェック20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満RoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.39MB)
電子機器配線シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線シールド付ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
119,800税込131,780特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
種類FA用ケーブル全長(m)100
モーター検相器 三和電気計器モーター検相器三和電気計器
24,980税込27,478
1台
当日出荷
接触式で三相モーターの回転方向と三相交流の検相が可能 電圧の検相とモーターの回転方向検出端子が共通で簡単 モーターの軸を手回すだけで確認可能
用途三相交流のモーターで使用可能付属品アリゲータクリップ : CL-KS ×3色 テストリード : TL-KS ×3色 約0.7m キャリングポーチ : C-KS2 取扱説明書トラスコ品番471-6264種別モーター検相器電源6LR61/6LF22(9V形アルカリ電池)×1測定項目モーター回転・検相・電圧欠相・モーター接続欠相検出方式接触式表示LEDランプ点灯周波数範囲(Hz)40~400使用環境-10~50 ℃、70%RH以下※結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること)動作表示誘導起電圧範囲:AC約1V以上許容差保証温湿度範囲0~40℃、80%RH以下※結露のないこと安全規格IEC61010-1 CATⅢ 500V使用電圧範囲(V)三相AC75~500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.44MB)
30V UL対応可動用シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)30V UL対応可動用シールド付ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
38,980税込42,878特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
種類FA用ケーブル
表面抵抗計 電極なし ホーザン表面抵抗計 電極なしホーザン
79,980税込87,978
1個
当日出荷
静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
用途静電気対策製品の性能評価測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下仕様オートパワーオフ機能付トラスコ品番827-9574セット内容ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、アース線幅(mm)85高さ(mm)40質量(g)300奥行(mm)170電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)電池寿命1000回以上(35秒オフモード時)確度±10%(使用環境範囲による)印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V
【レンタル】表面抵抗計(校正書付) ホーザン【レンタル】表面抵抗計(校正書付)ホーザン
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から4日以内出荷
電子工場などで、定期点検の必要がある静電気対策品の測定が簡単に行えます 静電気対策の規格(RCJS,JIS,IEC,ANSI)に対応 規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドするモードと、常時測定モードの2機能搭載 ※出荷時は常時測定モード 常時測定モード・・・測定開始から35秒後に自動OFF ホールドモード・・・測定開始から15秒後に数値を固定し、記録が取りやすいよう5秒間表示した後、自動OFF
測定範囲9.00×102Ω以上、2.00×1012Ω以下仕様確度保証範囲:1.00×103Ω以上、1.00×1012Ω以下印加電圧(V)対象物が1.00×106Ω未満のとき・・・10±5%、対象物が1.00×106Ω以上のとき・・・100±5%(自動切り替わり)確度±10%(1.00×1011Ω以上は±20%)電源積層(6LR61/6LF22)電池×1電池寿命1000回以上(常時測定モード時)使用環境60%RH以下(結露なきこと)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×40×170(突起物含まず)質量(g)300(電池含まず)セット内容本体、保護ケース、電極×2、接続コード(白)、接続コード(灰)、ワニ口クリップ×2、アース線、取扱説明書、収納ケース、アルカリ9V電池×1本電極外形寸法:Φ79×110mm、導電パット:Φ63.5mm、抵抗:2つの電極の点間抵抗800Ω以下、質量:1個あたり2.3kgサービス分類レンタル
センサー付チャイム&アラーム 大音量70dB 乾電池式 オーム電機センサー付チャイム&アラーム 大音量70dB 乾電池式オーム電機
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
人の動きを検知して2種類の音(チャイム/防犯アラーム)でお知らせします チャイムでお知らせ、防犯アラームで侵入者を威嚇・ 防犯アラーム時:大音量70dB(約1m離した状態)で警報を発します・ チャイム時:大音量70dB(約1m離した状態)でチャイム音が鳴ります ワンタッチでアラーム/オフ/チャイムとモード切替できます たて置き、よこ置き、壁に固定と3通りの設置ができます センサー部は360度角度調整が可能です 乾電池式で配線不要、設置してすぐに使えます 9V形乾電池×1(別売)使用 店舗やご家庭で様々な用途にご使用できます
付属品コンクリート用スリーブ×2本、固定用ビス×2本、取扱説明書質量(g)97(本体のみ)電源6F22/6LF22形9V乾電池×1個(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×68×35音圧防犯アラーム…70dB、チャイム…70dB(測定距離1m)検知範囲5m・ 左右60°/上下60°電池寿命80日(アルカリ乾電池で1日10回の使用時)取扱説明書(1.12MB)
履物チェッカー ホーザン履物チェッカーホーザン
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
F-208の本体。測定にはF-208-2が必要です。
質量(g)212(電池含まず)電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付表示(LOW)Rg<1×10^5Ω/(PASS)1×10^5Ω≦Rg<1×10^8Ω ※PASSでブザーが発音します。/(HIGH)1×10^8Ω≦Rg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×27×135(突起部含まず)電池寿命5000回以上確度±10%印加電圧(V)10アズワン品番64-8896-95
SK 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイSK 一体型ホルダ 高精度油圧式チャックタンガロイ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
15,980税込17,578
1巻(2m)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、耐寒性PVCを使用※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応電気用品安全法に適合
種類FAケーブル定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60シース色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(0.48MB)グリーン購入法適合グリーンマーク認定
警報音付き押ボタン送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)警報音付き押ボタン送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
警報音機能を搭載した携帯しやすい押ボタン送信機。 非常ボタンを押すと、復旧ボタンを押すまで約95dBの警報音が鳴動し、かつ送信を繰り返します。 腰ベルトに装着できるように、ソフトケースを付属しています。 誤操作防止のために、送信ディレイタイマー機能を搭載しています。
電源DC9V アルカリ乾電池:6LR61(6LF22)電池寿命約1年(常温時、1日1回送信及び10秒間警報音鳴動として)表示灯(赤色LED)送信時:点灯、電池切れ時:点滅
30V UL対応可動用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)30V UL対応可動用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
11,980税込13,178
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
種類FA用ケーブルダークブルー
SUNLIGHT 6SX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)SUNLIGHT 6SX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
22,980税込25,278
1巻(2m)ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用●シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、耐寒性PVCを使用※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応電気用品安全法に適合
種類FAケーブル定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60シース色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(0.45MB)グリーン購入法適合グリーンマーク認定
履物チェッカー校正証明書付 ホーザン履物チェッカー校正証明書付ホーザン
66,980税込73,678
1個
8日以内出荷
コードレスで設置場所を選ばない 必要なとき、必要な場所で静電靴のチェックが可能 RCJS-5-1、JIS T 8103に準拠した静電気対策用履物の抵抗値を合否判定します。 測定値を読み取らずに合否判定が可能なため、手軽に日常点検が実施できます。 チェッカーは電池式でスタンドタイプのため、設置場所を選びません。
付属品商品に校正証明書・試験成績表・トレーサビリティーチャートが付属します。質量(kg)2.5(本体:212g(電池含まず)、スタンド:2.3kg)高さ(mm)835/885/935(3段階)電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付表示(LOW)Rp<1×105Ω、(PASS)1×105Ω≦Rp<1×108Ω(PASSでブザーが発音します。)、(HIGH)1×108Ω≦Rp外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:76×27×135(突起部含まず)、スタンド:ベース450×15×400電池寿命5000回以上確度±10%印加電圧(V)10校正証明書一般校正
電子機器配線用ケ-ブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用ケ-ブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
99,980税込109,978
1巻(100m)
9日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500
電子機器配線用シ-ルド付きケ-ブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用シ-ルド付きケ-ブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
159,800税込175,780
1巻(100m)
9日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500
表面抵抗チェッカー ホーザン表面抵抗チェッカーホーザン
1個
取扱い終了
手軽に表面抵抗(点間抵抗)の日常点検が行える 作業表面や保管棚等の導電性カラーマットの表面抵抗管理に便利な電極内蔵 タイプのチェッカーです。 RCJS-5-1に照らした点間抵抗の簡易チェックができます。 測定値を読み取らずに合否判定が可能なため、手軽に日常点検が実施できます。
質量(g)160(電池含まず)電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付表示(LOW)Rp<1×104Ω、(PASS)1×104Ω≦Rp<1×1010Ω ※PASSでブザーが発音します。(HIGH)1×1010Ω≦Rp外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×27×135(突起部含まず)電池寿命1500回以上確度±10%印加電圧(V)10V(測定対象物が1×106Ω未満のとき)、100V(測定対象物が1×106Ω以上のとき、自動で切り替わります)アズワン品番64-5104-98
履物チェッカー ホーザン履物チェッカーホーザン
42,980税込47,278
1個
10日以内出荷
F-208の本体。測定にはF-208-2が必要です。 校正証明書付です
質量(g)212(電池含まず)電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付表示(LOW)Rg<1×10^5Ω/(PASS)1×10^5Ω≦Rg<1×10^8Ω ※PASSでブザーが発音します。/(HIGH)1×10^8Ω≦Rg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×27×135(突起部含まず)電池寿命5000回以上確度±10%印加電圧(V)10校正証明書
表面抵抗計(校正証明書付) ホーザン表面抵抗計(校正証明書付)ホーザン
119,800税込131,780
1セット
11日以内出荷
静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
用途静電気対策製品の性能評価測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下仕様オートパワーオフ機能付トラスコ品番827-9577セット内容布尺(40cm)、ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、電極2個、アース線幅(mm)130質量(kg)5.1高さ(mm)170奥行(mm)290電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)電池寿命1000回以上(35秒オフモード時)確度±10%(使用環境範囲による)印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V校正証明書一般校正
表面抵抗計 ホーザン表面抵抗計ホーザン
76,980税込84,678
1個
21日以内出荷
静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
用途静電気対策製品の性能評価。付属品ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、アース線トラスコ品番827-9575幅(mm)85高さ(mm)40奥行(mm)170電源(V)アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)測定範囲(Ω)9×102以上、2×1012以下
関連キーワード
6lf22 ex-s特集