カテゴリ

  • 自動車純正部品(19,702)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11,799)
  • 制御機器(9,557)
  • バイク純正部品(3,554)
  • 農業機械(3,076)
  • メカニカル部品(2,763)
  • 機構部品(2,127)
  • パソコン/周辺機器(1,946)
  • 配管・水廻り設備部材(1,592)
  • オフィス家具(1,547)
  • 切削工具(1,509)
  • 保管用品(1,131)
  • 電気材料(1,072)
  • トラック純正部品(984)
  • 測定用品(948)
  • バイク部品(927)
  • 事務用品(894)
  • 作業工具(848)
  • 空調・照明・電設資材(698)
  • 科学研究・開発用品(676)
  • 自動車補修部品(643)
  • ねじ・ボルト・釘(608)
  • 店舗什器・備品(601)
  • 物流用品(512)
  • FA担当者のオススメ新商品(501)
  • 建築金物(498)
  • 日用品(449)
  • 電動工具(399)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(342)
  • 介護用品(339)
  • 研磨材(318)
  • 油圧機器・油圧ホース(307)
  • 建材・エクステリア(283)
  • カー用品(237)
  • 家電(236)
  • 安全標識(228)
  • 作業服(222)
  • 学童・教育用品(206)
  • 住設機器(173)
  • 卓上消耗品(159)
  • 医療(156)
  • 船舶用品・漁業資材(155)
  • 空圧工具(154)
  • 梱包用品(122)
  • バッテリー・電装(108)
  • 厨房用品(104)
  • 整備工具・収納(103)
  • 溶接用品(102)
  • フォークリフト・産機・建機用品(101)
  • 安全用品(100)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(98)
  • 防災用品(95)
  • 防犯用品(94)
  • 縫製用品(67)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(65)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(63)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(61)
  • 清掃用品(53)
  • 塗料(51)
  • 自動車用オイル・ケミカル(51)
  • 自転車部品(50)
  • トラック用品・パーツ(50)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(46)
  • 安全保護具(46)
  • 食品・飲料(46)
  • スプレー・オイル・グリス(37)
  • 測定関連サービス(37)
  • 塗装・養生・内装用品(36)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(35)
  • 農業・園芸資材(35)
  • はんだ関連・静電気対策用品(32)
  • 測量用品(土木/建設)(29)
  • クリーンルーム用品(24)
  • 接着剤・補修材(23)
  • 安全靴・作業靴(23)
  • 完成車(23)
  • テープ(18)
  • 鈑金・塗装(17)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(17)
  • ヘルスケア(15)
  • 洗剤・除去剤(13)
  • 手袋(13)
  • エンジン工具(13)
  • タイヤ・足回り(11)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • 救急・衛生(10)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(10)
  • 理美容(9)
  • ガレージ機器・整備設備(9)
  • マスク(8)
  • 農具(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 進物(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「6a」の検索結果

76,648件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライカテゴリ6A LANケーブルサンワサプライ(5件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体単線対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)7.1カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
ミニリレー G6A Aratas(旧:omron)ミニリレー G6AAratas(旧:omron)(17件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から51日以内出荷
カテゴリ6AフラットLANケーブル サンワサプライカテゴリ6AフラットLANケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzです。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。 薄さ1.4mmのフラットタイプで、カーペット下やドアの隙間の配線にも最適です。 屈曲性に優れた高弾力PVC製ケーブルを採用、断線しにくいケーブルです。 プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)適合伝送帯域カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブル径(Φmm)1.4×6伝送帯域(MHz)500ケーブルタイプフラット
RJ-45コネクタ_CAT6A_貫通型 サンワサプライRJ-45コネクタ_CAT6A_貫通型サンワサプライ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10個)
当日出荷
カテゴリ6A LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。 ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。 ロードバー部品を使用しないため、コネクタに直接通すだけの効率的な加工が可能です。 貫通式構造で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。 カテゴリ6A(10ギガビット)に完全対応し、カテゴリ6(ギガビット)にも対応できます。 単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。 つめ折れ防止機能のあるへの字ラッチ形状をしています。 ラッチ保護カバーが必要ないので、抜き差しの際の操作感が良いです。 専用ブーツ付きで、ケーブル屈曲の際にケーブルを保護します。
寸法(mm)ブーツ挿入口:6.5コネクタ形状RJ-45コネクタ/への字ラッチ加工芯線:貫通型(透過型)適合ケーブルKB-T6A-CB300BL、KB-T6A-CB300W、KB-T6A-CB100BL、KB-T6A-CB100W、KB-T6L-CB100N、KB-T6L-CB300N、KB-C6L-CB100BLN、KB-C6L-CB100WN、KB-C6L-CB300BLN、KB-C6L-CB300WNコネクタ構造:ホリゾンタル適合工具かしめ:LAN-TL22 / 外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308材質(ピン)50μm金メッキピン導体単線、より線両対応RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーカテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
LANケーブル CAT6A ギガビット より線 スリムコネクタ RoHS エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット より線 スリムコネクタ RoHSエレコム(25件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5導体サイズ(AWG[mm2])24パッケージアルミ箔袋+ステッカーカテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
CAT6A対応シールドLANケーブル 協和ハーモネットCAT6A対応シールドLANケーブル協和ハーモネット(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
最新規格10GBASE-Tに対応したシールド付きLANケーブルです。通信障害の大敵となるエイリアンクロストーク対策の耐ノイズシールド設計です。cat6A規格の重要な要求特性であるPSANEXTにおいて余裕のマージンがあります(PSANEXT・・・パワーサム・エイリアン・クロストーク)。ノイズに強い2重シールド構造。シールドモジュラープラグ付でツメ折れを防ぐモールドi-BOOTSプラグカバーを採用。
ホワイト規格CAT6構造より線(撚線)ケーブルスタンダードコネクタシールドSTPケーブル結線方式ストレート結線導体より線(撚線)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500導体サイズ(AWG[mm2])27爪折れ防止カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
LANケーブル CAT6A ELPALANケーブル CAT6AELPA(1件のレビュー)
522税込574
1個
当日出荷
FTTH・ADSL・CATV対応 カテゴリ6a準拠
仕様8極8芯用ケーブルスタンダード伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500カテゴリーCat6A(準拠)
ファスナー (GJ6A) MAZDA(マツダ)ファスナー (GJ6A)MAZDA(マツダ)(23件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
CAT6A LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ エレコムCAT6A LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタエレコム(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
10ギガビットに対応!カテゴリー6Aに対応した、LANケーブル延長コネクタ。
用途・RJ45コネクターのLANケーブルを延長できるLANケーブル延長コネクター(UTP用)です。お手持ちのLANケーブルの長さが足りず、延長したいときに最適です。 ・中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えることができます。 ・カテゴリー6Aに対応し、10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T仕様のLANケーブル(UTP用)に対応しています。 ・非常にコンパクトなので、狭いスペースでも無理なく設置できます。 ・PoE(IEEE802.3af)に対応しています。 ※全てのPoE対応機器に対しての動作を保証するものではありません。仕様10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応、【ワイヤーマップ】ストレート適合RJ-45コネクターを装備したLANケーブル(UTP)質量(kg)0.006ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.6×29.6×16.2PoE対応
CAT6/CAT6A用RJコネクタ エレコムCAT6/CAT6A用RJコネクタエレコム(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(10個)ほか
当日出荷
CAT6/CAT6A用のRJ45コネクタです。
仕様単線ヨリ線共用、【アーチバー】×規格Cat6/Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)AWG24インターフェースRJ-45適合ケーブルLD-GPAL/BU100RS、LD-GPAL/BU300RS、LD-GPAL/WH300RS、LD-GPAL/WH100RS適合ケーブル(Φmm)6.2パッケージPP袋+ステッカー絶縁体外径(Φmm)0.95~1.05
Cat6A ツメの折れないLANケーブル ストレート BUFFALO(バッファロー)Cat6A ツメの折れないLANケーブル ストレートBUFFALO(バッファロー)
649税込714特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
絶対にツメが折れない!強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン!・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
適合伝送帯域オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500爪折れ防止あり
レセップ6A 250V(受金E26) 明工社レセップ6A 250V(受金E26)明工社(28件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
定格6A 250V適合電線径(Φmm)(VVF 2心)1.6・2RoHS指令(10物質対応)対応
HSN-6A2 長谷川電機工業HSN-6A2長谷川電機工業
37,980税込41,778
1台
欠品中
質量(g)約290使用温度範囲(℃)-10~+50周波数(Hz)50/60使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個使用電圧範囲(V)【接地線無しの状態】AC80~600(銘板に手を触れて検電)、【接地線無しの状態】AC3k~7k(絶縁棒を伸ばした状態)、【接地線付けた状態】AC80~7000(耐圧試験には10.5kまで使用可能)、【接地線付けた状態】DC50~7000(耐圧試験には21kまで使用可能)絶縁耐力【検知部と銘板間】AC4kV(漏電電流:1分間 0.5mA以下)、【検知部と握り部間(絶縁棒・縮)】AC20kV(漏電電流:1分間 0.5mA以下)、【検知部と握り部間(絶縁棒・伸)】AC50kV(漏電電流:1分間 0.5mA以下)、【検知部と接地クリップ間】DC21kV(漏電電流:1分間 0.5mA以下)、【接地線の芯線と被覆外側間】DC21kV(漏電電流:1分間 短絡のないこと)
H-516-6A BOURNSH-516-6ABOURNS(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
H-46-6A BOURNSH-46-6ABOURNS
5,498税込6,048
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-Comron(オムロン)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から61日以内出荷
小型エンコーダ(外径Φ25)。位置決めに最適。
最高回転数(min-1[r.p.m])5000エンコーダ種類インクリメンタル形
H-22-6A BOURNSH-22-6ABOURNS
2,698税込2,968
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カテ6AフラットLANケーブル MCOカテ6AフラットLANケーブルMCO(1件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から6日以内出荷
規格カテ6ARoHS指令(10物質対応)対応
カテ6AスリムLANケーブル MCOカテ6AスリムLANケーブルMCO
459税込505
1本
当日出荷から6日以内出荷
規格カテ6ARoHS指令(10物質対応)対応
LED電源 D24V-6A マリンテックLED電源 D24V-6Aマリンテック
12,980税込14,278
1台
当日出荷
変換電源アダプター6Aまで AC100VをDC24Vに変換。144Wまで使用出来ます。 LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCラグ付き 屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません 通電確認ランプ付き PSE認証品 2連テープライト、3連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です。
質量(g)700周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)6(MAX)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×45×80定格出力電力(W)144まで
LANケーブル_CAT6A_やわらか サンワサプライLANケーブル_CAT6A_やわらかサンワサプライ
579税込637
1本
当日出荷から3日以内出荷
ケーブルが柔らかく、絡みにくい「やわらかLANケーブル」です。 伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzを実現した、10ギガビット対応LANケーブルです。 ケーブル径4.0mmのスリム仕様で、取り回しがよく、スッキリと配線が可能です。 ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネートコネクタを採用しています。 ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。 ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。
形状極細ケーブル規格10GBASE-T温度範囲(℃)-20~60構造UTPコネクタ形状RJ-45コネクタ周波数特性500MHz芯数8芯(4P)コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:への字ラッチコネクタケーブル外径(Φmm)4結線方式ストレート結線通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類より線爪折れ防止対応ケーブルサイズ(AWG)28カテゴリーCAT6A
LANケーブル CAT6A サンワサプライLANケーブル CAT6Aサンワサプライ
499税込549
1本
3日以内出荷
超高速10ギガビットイーサネット完全対応、より線仕様のCAT6A LANケーブル。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル太さ6.0mmでも、より線仕様でやわらか。取り回しがしやすいLANケーブルです。弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの二重構造です。ケーブル内には十字介在が入っており、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。
仕様スリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有、100%導通検査、十字介在:有材質ケーブル/PVC,コネクタ/ポリカーボネートピンク、配線:TIA/EIA-568B規格規格名:10GBASE-T構造ケーブル/UTP最小曲げ半径(mm)敷設時/24.0、敷設後/24.0コネクタ形状RJ-45コネクタ周波数特性500MHz芯数ケーブル/8芯(4P)使用環境光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。保管温湿度範囲温度/-10~40、湿度/30~70% ※結露なきこと動作温湿度範囲温度/-20~60、湿度/0~90% ※結露なきことケーブル26AWG、より線結線方式ストレート結線直径(mm)ケーブル/6通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプスタンダードカテゴリーCT6A、対応:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合PoE対応長さ20mまで、IEEE802.3bt(PoE++)まで対応
CAT6A対応シールドジョイントアダプタ 協和ハーモネットCAT6A対応シールドジョイントアダプタ協和ハーモネット
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シールドモジュラープラグ(RJ-45)付LANケーブルの延長、ジョイント用のアダプタです。 10GBASE-T、1000BASE-TX/T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応しています。 シールドのないケーブルにご使用いただくことも可能です。
仕様シリコンカバー付
プラグ スパーク (BM6A 9807356740 ホンダプラグ スパーク (BM6A 9807356740ホンダ(4件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
PT06A-10-6S AMPHENOLPT06A-10-6SAMPHENOL
3,998税込4,398
1個
当日出荷
極数10
ナット (GJ6A) MAZDA(マツダ)ナット (GJ6A)MAZDA(マツダ)
269税込296
1個
翌々日出荷
カテ6A UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテ6A UTPパッチコードPANDUIT(パンドウイット)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
規格CAT6A特性難燃性ケーブル径(Φmm)6.4
リサイクルインク エプソン対応 IB06A互換 エコリカリサイクルインク エプソン対応 IB06A互換エコリカ
909税込1,000
1個
当日出荷
EPSON(エプソン)用 IB06Aシリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
適合機種PX-S5010種別リサイクルインクエコマーク認定認定適合機種メーカーエプソン(EPSON)インク顔料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号23 142 003
グローバルコアホース F787TC6A6A Parkerグローバルコアホース F787TC6A6AParker
26,544税込29,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
つめが折れないLANケーブル CAT6A オーム電機つめが折れないLANケーブル CAT6Aオーム電機(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から3日以内出荷
カテゴリー6ALANケーブル(ツメ折れ防止設計)。高速10ギガビット(10Gbps)対応。最大伝送帯域は500MHz。通常の使用ではツメが折れない、やわらか素材。1500回の屈曲検査に合格(メーカー検証)。ツメ折れ防止カバー付き。PoE対応より線/ストレート
規格CAT6A対応機種光回線、ADSL回線、CATV回線、液晶テレビ、ブルーレイレコーダー(RJ-45ポートを持つ機器)など結線方式ストレート伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)最大500給電方式PoE対応ケーブル形状より線イーサネット対応10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tカテゴリー6A対応
ガスケット (GJ6A) MAZDA(マツダ)ガスケット (GJ6A)MAZDA(マツダ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
ブラケット (GJ6A) MAZDA(マツダ)ブラケット (GJ6A)MAZDA(マツダ)
459税込505
1個
翌々日出荷
シム (GJ6A) MAZDA(マツダ)シム (GJ6A)MAZDA(マツダ)
349税込384
1個
翌々日出荷
(ND6A)ホルダー MAZDA(マツダ)(ND6A)ホルダーMAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ブッシュ (GJ6A) MAZDA(マツダ)ブッシュ (GJ6A)MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
インシュレーター (GJ6A) MAZDA(マツダ)インシュレーター (GJ6A)MAZDA(マツダ)
459税込505
1個
翌々日出荷
バルブ (GJ6A) MAZDA(マツダ)バルブ (GJ6A)MAZDA(マツダ)
349税込384
1個
翌々日出荷
スクリュー (GJ6A) MAZDA(マツダ)スクリュー (GJ6A)MAZDA(マツダ)
209税込230
1個
翌々日出荷
スペーサー (GJ6A) MAZDA(マツダ)スペーサー (GJ6A)MAZDA(マツダ)
399税込439
1個
翌々日出荷
スプリング (GJ6A) MAZDA(マツダ)スプリング (GJ6A)MAZDA(マツダ)
369税込406
1個
翌々日出荷
...
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
"6a" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷