カテゴリ

  • 制御機器(519)
  • 測定用品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 電気材料(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • メカニカル部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「6a250v ac」の検索結果

関連キーワード
569件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Roxburgh EMC IECインレット ねじ取り付け 6A 250 V ac/dc, RIX0642P Roxburgh EMCRoxburgh EMC IECインレット ねじ取り付け 6A 250 V ac/dc, RIX0642PRoxburgh EMC
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: RIX●結線方法: ピン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: ねじ取り付け●動作周波数: 50/60Hz●動作温度範囲: -25 → +85 ℃●Roxburgh RIXシリーズ. Roxburgh RIXシリーズは汎用基板実装型インレットフィルタです。ファストンタグで終端処理を施し、コモンモードインターフェイスでも差動モードインターフェイスでも優れた性能を発揮します。 用途: パーソナルコンピュータ、周辺機器、デジタル機器、測定機器、モニタ、ディスプレイ装置、自動販売機、ゲーム機、プリンタ及びコピー機などです。RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECフィルタ ヒューズ なし パネルマウント 3A 250 V ac, FN9222-3-06 SCHAFFNERSchaffner IECフィルタ ヒューズ なし パネルマウント 3A 250 V ac, FN9222-3-06SCHAFFNER
83,980税込92,378
1箱(120個)
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●スイッチタイプ: なし●結線方法: ファストン●定格電流: 3A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 48mm●深さ: 57.9mm●高さ: 22.5mm●UL認定、CSA認定(全タイプ)、VDE、SEV、SEMKO (最大10Aまで). FN9222、IEC950準拠 - 小型高性能. SchaffnerのFN9222 IEC差込口フィルタは、IEC差込口と主電源フィルタを一体化したものです。小さなフォームファクタで優れたフィルタ減衰を実現します。 様々な定格電流、出力接続、取り付けの選択肢、そしてフィルタを取り揃え、ユーザーのニーズを満たします。 ポータブル電気 / 電子機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器、医療機器 / ラック取り付け機器など、広範な用途に使用できます。. 優れたサイズ比性能 周波数DC~400 Hz オプションの医療バージョン(Bタイプ)、IEC/EN 60601-1準拠 スナップインバージョン(S / S1タイプ) ホットインレットバージョン(HIタイプ) オプションの過電圧保護(Zタイプ) 様々な出力接続により、臨機応変に使用できるアセンブリRoHS指令(10物質対応)対応
ロッカスイッチLタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチLタイプ JWシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(22件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から51日以内出荷
インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等適合バリア(AT-218)規格UL、C-UL、VDE使用温度範囲(℃)-25~70定格電圧(V)125/250定格電流(A)16取付寸法(mm)20.5×29.5耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバーボタン倒れ角度(°)26最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)電流容量16A 125VAC、16A 250VAC耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(29件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等機能動作ON - OFF使用温度範囲(℃)-10~70規格RoHS、UL、C-UL定格電圧(V)250定格電流(A)6絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)電流容量(A)6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)ボタン倒れ角度(°)30±4操作部色色(本体)電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)RoHS指令(10物質対応)対応投数単投
Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタン形状:大形フルガード付取付穴径:Φ30
種類非照光式規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1)保護構造IP65ボタン形状丸(大形フルガード付)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)金属製(クロームメッキ)
ロッカスイッチCWシリーズ CW-SA NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチCWシリーズ CW-SANKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(19件のレビュー)
108税込119
1個
当日出荷
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等極数1端子形状はんだ耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)種類非照光式使用温度範囲(℃)-10~70規格UL、C-UL定格電圧(V)250定格電流(A)6取付寸法(mm)12.9×19.2照光種別非照光形絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)誘導負荷(A)6(AC250V)機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上(抵抗負荷)6000回(誘導負荷)レバー倒れ角度(°)30±4ボタン倒れ角度(°)30±4操作部色色(本体)最大取付パネル厚(mm)0.75~2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1.5k以上(端子・端子間)、AC3k以上(端子・アース間)抵抗負荷(A)6(AC250V)
ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ  非照光式 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 非照光式NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(16件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能)機能動作ON - OFF使用温度範囲(℃)-25~70定格電圧(V)125/250耐電圧AC2.0kV (端子・端子間 1分間以上)AC4.0kV (端子・アース間 1分間以上)定格電流(A)無誘導負荷:10/誘導負荷:8取付寸法(mm)19.2×12.9耐熱性はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)LED色-接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電流容量(A)10 AC125V10 AC250V機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上ボタン倒れ角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応投数単投
波動スイッチ DS-059シリーズ ミヤマ電器波動スイッチ DS-059シリーズミヤマ電器(52件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
回路SPST(2P)極数1定格電圧(V)125/250端子形状半田/タブ兼用端子定格電流(A)5/3取付穴(mm)20.4絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間電流容量5A.125V.AC 3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPST(2P)投数単投
非常用押釦保護カバー パナソニック電工非常用押釦保護カバーパナソニック電工(3件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
EK51取り替え用
ロッカスイッチ エーモンロッカスイッチエーモン(9件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
15Aまでの電装品が使えるLED付きスイッチ。接続方法でON時照光と常時照光が選べます。平型端子メス(250型)で接続可能。
用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。スイッチON-OFF種類ロッカースイッチ付属品ダイオード(1A仕様)ブラックタイプON時照光・常時照光が選べる適合板厚(mm)1~3発光色アイスブルー使用可能電力DC12V・15A以下※DC24V車使用不可取付穴径(Φmm)20取付穴寸法(mm)約20Φ
ロッカスイッチMWタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチMWタイプ JWシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(12件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプ。 スナップイン取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現しました。(PAT.PEND) DC定格に対応。防水性と合わせ車輌、船舶等にご使用いただけます。 フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性とデザイン性を向上させました。
規格UL、C-UL、CSA端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)機能動作ON-OFF種類防水使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)125/250定格電流(A)10取付寸法(mm)15.4×25耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバーボタン倒れ角度(°)26操作部色色(本体)最大取付パネル厚(mm)1~4電流容量10A 125VAC、10A 250VAC、10A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)投数単投
フットスイッチ OFL基本形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ OFL基本形シリーズオジデン(大阪自動電機)(11件のレビュー)
4,990税込5,489
1台
当日出荷
OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般仕様後ヒンジ形材質アルミダイカスト形式一般基本形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
AC250V/6A レセップ エスコAC250V/6A レセップエスコ
430税込473
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940C-21
IECインレット フランジマウント 6A 250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))IECインレット フランジマウント 6A 250 V acTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
医療機器用電源インレットラインフィルタ医療機器に最適な最小漏洩電流医療機器に最適な最小漏洩電流 2 素子回路は、1 MHz 超の基本的な EMI 減衰を実現します 無線周波数において機器シャーシを電源ラインアースから隔離する内蔵線路接地インダクタ付属(Cサフィックスバージョン) フランジ取り付け 静電容量出力
仕様●シリーズ:Corcom H●定格電流:6A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:20.6mm●寸法:50.3 x 20.6 x 55.9mm●コード番号:186-3888アズワン品番65-7769-97
Schaffner IECインレット フランジマウント 6A 250 V ac, FN9264-6-06 SCHAFFNERSchaffner IECインレット フランジマウント 6A 250 V ac, FN9264-6-06SCHAFFNER
3,398税込3,738
1個
欠品中
仕様●シリーズ: FN9264●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: フランジマウント●動作周波数: 400Hz●動作温度範囲: -25 → +85 ℃●FN9264 - スイッチ付きIECフィルタ. FN9264 IECインレットタイプフィルタは、IECインレットと主電源フィルタを小型のフォームファクタ内に組み込んで、優れたフィルタ減衰を実現しています。医療用途向けのさまざまな電流定格、取付けタイプ、フィルタの選択により、さまざまなソリューションに利用できるように設計されています。. 小型 定格電流:最大10A IEC/EN 60601に準拠 高品質な2極ロッカースイッチ 優れた減衰特性 取付簡単なファストン端子RoHS指令(10物質対応)対応
フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用] オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用]オジデン(大阪自動電機)(18件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から12日以内出荷
S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。 ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。 内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。材質アルミダイカスト形式小型機器形
ガラス管ヒューズ (AC250V) ユーボンガラス管ヒューズ (AC250V)ユーボン(5件のレビュー)
879税込967
1袋(10本)
当日出荷
仕様AC250V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線
IECフィルタコネクタ スナップイン 6A 250 V ac SCHURTERIECフィルタコネクタ スナップイン 6A 250 V acSCHURTER
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
IEC Appliance Inlet C14 with Filter 2-Stages, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Snap-in or screw-on mounting from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection class I, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1
仕様●シリーズ:DD14●定格電流:6A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 65.9 x 32.5mm●コード番号:188-9501アズワン品番65-7778-62
IECフィルタコネクタ スナップイン 6A 250 V ac SCHURTERIECフィルタコネクタ スナップイン 6A 250 V acSCHURTER
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
IEC Appliance Inlet C14 with Filter, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Screw-on from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, Line filter in standard and medical version V-Lock notch standard Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm Unique Selling Proposition Various mounting options Attractive flat design Switch for highest inrush current V-Lock cord retaining Characteristics Ultra-compact designIdeal for low profile designs Aluminium case provides good shielding All single elements are already wired Ideal for application with high transient loads Suitable for use in equipment Suitable for use in medical equipment
仕様●シリーズ:DD12●定格電流:6A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 60.9 x 32.5mm●コード番号:188-9651アズワン品番65-7658-04
IECフィルタコネクタ スナップイン 6A 250 V ac SCHURTERIECフィルタコネクタ スナップイン 6A 250 V acSCHURTER
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
IEC Appliance Inlet C14 with Filter, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Screw-on from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, Line filter in standard an
仕様●シリーズ:DD12●定格電流:6A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 60.9 x 32.5mm●コード番号:188-9621アズワン品番65-7784-74
Schaffner IECフィルタ パネルマウント 6A 250 V ac, FN394-6-05-11 SCHAFFNERSchaffner IECフィルタ パネルマウント 6A 250 V ac, FN394-6-05-11SCHAFFNER
149,800税込164,780
1箱(20個)
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 50mm●深さ: 90mm●高さ: 65mm●FN390シリーズ. FN 390電力入力モジュールは、IEC差込プラグ、シングル又はデュアルヒューズホルダ付き電源フィルタ、及び2極ロッカースイッチを組み合わせた製品です。 ご希望のソリューションを実現するよう複数のオプションを用意しています。 ポータブル電気 / 電子機器、日用品、EDP及びオフィス機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器、医療機器などの幅広い用途に使用できます。. 末尾がQN-Oの製造元参照情報は、医療タイプに対応し、Yコンデンサがアースに接続されていません。. リア又はフロント取り付け シングル又はデュアルヒューズホルダ 2極ロッカースイッチRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS IECインレット パネルマウント 6A 250 V ac/dc, B84773M0006A000 EPCOSEPCOS IECインレット パネルマウント 6A 250 V ac/dc, B84773M0006A000EPCOS
2,698税込2,968
1個
欠品中
シリーズ = B84773結線方法 = Tab定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac/dc実装タイプ = パネルマウント動作周波数 = 50/60Hz動作温度範囲 = -25 → +85 ℃UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKO. IEC医療用フィルタ付き差込プラグ、デュアルヒューズ付き. IECコネクタ及びヒューズホルダが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り 漏洩電流が低い医療用バージョン スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ
RoHS指令(10物質対応)対応
IECフィルタコネクタ ねじ取り付け 6A 250 V ac SCHURTERIECフィルタコネクタ ねじ取り付け 6A 250 V acSCHURTER
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
IEC Appliance Inlet C14 with Filter 2-Stages, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Snap-in or screw-on mounting from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection class I, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, 2-Stages line filter in standard and medical version V-Lock notch standard Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm Unique Selling Proposition Most compact power entry module with 2-stages filter Attractive flat design Various mounting options V-Lock cord retaining Characteristics Ultra-compact designIdeal for low profile designs Aluminium case provides good shielding All single elements are already wired Ideal for application with high transient loads
仕様●シリーズ:DD14●定格電流:6A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:ねじ取り付け●寸法:66 x 65.9 x 31.5mm●コード番号:188-9499アズワン品番65-7777-05
IECフィルタコネクタ ねじ取り付け 6A 250 V ac SCHURTERIECフィルタコネクタ ねじ取り付け 6A 250 V acSCHURTER
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:DG12●定格電流:6A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:ねじ取り付け●寸法:35 x 81.6 x 76mm●コード番号:188-9616アズワン品番65-7501-40
IECフィルタコネクタ ねじ取り付け 6A 250 V ac SCHURTERIECフィルタコネクタ ねじ取り付け 6A 250 V acSCHURTER
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
IEC Appliance Inlet C14 with Filter 2-Stages, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Snap-in or screw-on mounting from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection class I, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1
仕様●シリーズ:DD14●定格電流:6A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:ねじ取り付け●寸法:51 x 65.9 x 47mm●コード番号:188-9500アズワン品番65-7749-30
Schurter IECフィルタコネクタ パネルマウント 6A 250 V ac, DD12.6111.111 SCHURTERSchurter IECフィルタコネクタ パネルマウント 6A 250 V ac, DD12.6111.111SCHURTER
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●結線方法: クイックコネクト端子6.3×0.8 mm●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 66mm●深さ: 60.9mm●高さ: 31.5mm●VDE40001522、UL E72928. ヒューズ用引き出しは別途注文要 1極については品番 ; 498-2653 498-2653 又は拡張レンジ品番2508443887を参照 2極については、品番 ; 500-6211 500-6211 又は拡張レンジ品番2508443900を参照. DD12シリーズ. 超コンパクト設計 アルミケースによる良好なシールド効果 ヒューズ用引き出しは医療標準IEC/EN60601-1の要件に適合 高い負荷過渡がある用途に最適 標準及び医療用途向け IEC/EN60950準拠の機器での使用を認可 パネル取り付け: 前面からのねじ クイックコネクト端子6.3×0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECインレット 2ヒューズ パネルマウント 6A 250 V ac, FN9260B-6-06 SCHAFFNERSchaffner IECインレット 2ヒューズ パネルマウント 6A 250 V ac, FN9260B-6-06SCHAFFNER
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: IEC / EN 60939●幅: 35mm●深さ: 60.3mm●高さ: 46mm●ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。. UL認定部品、CSA認定、VDE、SEMKO. ヒューズなし. ダブルヒューズ使用FN9260B/SB、IEC950準拠. 軽量構造 ヒューズ1個又は2個用に設計RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECフィルタコネクタ パネルマウント 6A 250 V ac, DC12.4102.001 SCHURTERSchurter IECフィルタコネクタ パネルマウント 6A 250 V ac, DC12.4102.001SCHURTER
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 44.3mm●深さ: 60.5mm●高さ: 34.4mm●IEC / UL60950準拠の機器用医療用バージョンは、IEC / UL60601-1準拠の医療機器用に最適. DC12シリーズ. SchurterのパワーエントリモジュールDC12シリーズは、ラインフィルタとラインスイッチを備えた高性能IECインレットです。これらのDC12インレットは、ラッチ式コードセット用の「Vロック」ノッチを備えています。これらのIECフィルタはコンパクト設計になっており、白又は黒で提供されています。DC 12シリーズは、高突入電流に対応するスイッチを備えています。. 特長と利点:. 前面又は背面からのねじ止め、前面からのスナップインなど、さまざまな取り付けオプションを用意. 背面取り付けにより、コストを抑えた効率的なアセンブリを実現. 6.3×0.8 mmのクイックコネクト端子. ラインスイッチ. 小型. 優れたシールド. シングル素子は配線済み. 標準タイプと医療タイプを用意. 照光式及び非照光式のラインスイッチオプション. 黒色又は白色を用意. 製品の用途:. DC12パワーエントリモジュールは、過渡負荷が高い用途に適しています。これらのIECインレットは、機器のインレット保護(クラスI / II)、1 / 2極のラインスイッチ、又は標準 / 医療用途のラインフィルタとして使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO IECフィルタ Noneヒューズ なし パネルマウント 6A 250 V ac RS PRORS PRO IECフィルタ Noneヒューズ なし パネルマウント 6A 250 V acRS PRO
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
UL認定部品、CSA認定、TUV. 差込口フィルタ. 2種の定格電流のものを用意 IEC950及びIEC664の過電圧IIカテゴリに適合 250ファストン端子
仕様オス/メス = オスヒューズ数 = Noneスイッチタイプ = なし結線方法 = ファストン定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = パネルマウント動作周波数 = 50 Hz, 60 Hz幅 = 51.7mm深さ = 50mm高さ = 24mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECフィルタコネクタ パネルマウント 6A 250 V ac, DD12.6121.111 SCHURTERSchurter IECフィルタコネクタ パネルマウント 6A 250 V ac, DD12.6121.111SCHURTER
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●結線方法: クイックコネクト端子6.3×0.8 mm●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 66mm●深さ: 60.9mm●高さ: 31.5mm●VDE40001522、UL E72928. ヒューズ用引き出しは別途注文要 1極については品番 ; 498-2653 498-2653 又は拡張レンジ品番2508443887を参照 2極については、品番 ; 500-6211 500-6211 又は拡張レンジ品番2508443900を参照. DD12シリーズ. 超コンパクト設計 アルミケースによる良好なシールド効果 ヒューズ用引き出しは医療標準IEC/EN60601-1の要件に適合 高い負荷過渡がある用途に最適 標準及び医療用途向け IEC/EN60950準拠の機器での使用を認可 パネル取り付け: 前面からのねじ クイックコネクト端子6.3×0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECフィルタ ヒューズ パネルマウント 6A 250 V ac, FN9222-6-06 SCHAFFNERSchaffner IECフィルタ ヒューズ パネルマウント 6A 250 V ac, FN9222-6-06SCHAFFNER
89,980税込98,978
1箱(120個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 48mm●深さ: 57.9mm●高さ: 22.5mm●UL認定、CSA認定(全タイプ)、VDE、SEV、SEMKO (最大10Aまで). FN9222、IEC950準拠 - 小型高性能. SchaffnerのFN9222 IEC差込口フィルタは、IEC差込口と主電源フィルタを一体化したものです。小さなフォームファクタで優れたフィルタ減衰を実現します。 様々な定格電流、出力接続、取り付けの選択肢、そしてフィルタを取り揃え、ユーザーのニーズを満たします。 ポータブル電気 / 電子機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器、医療機器 / ラック取り付け機器など、広範な用途に使用できます。. 優れたサイズ比性能 周波数DC~400 Hz オプションの医療バージョン(Bタイプ)、IEC/EN 60601-1準拠 スナップインバージョン(S / S1タイプ) ホットインレットバージョン(HIタイプ) オプションの過電圧保護(Zタイプ) 様々な出力接続により、臨機応変に使用できるアセンブリRoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECインレット ヒューズ なし パネルマウント 6A 250 V ac, FN9222B-6-06 SCHAFFNERSchaffner IECインレット ヒューズ なし パネルマウント 6A 250 V ac, FN9222B-6-06SCHAFFNER
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●スイッチタイプ: なし●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 48mm●深さ: 57.9mm●高さ: 22.5mm●ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。. UL認定部品、CSA認定、VDE、SEMKO. 小型高性能のFN9222B - 医療用. このサイズにおいて優れた性能RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO IECインレット 2ヒューズ シャーシマウント 6A 250 V ac RS PRORS PRO IECインレット 2ヒューズ シャーシマウント 6A 250 V acRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 2結線方法 = ファストン定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 32.2mm深さ = 62mm寸法 = 62 x 32.2 x 28mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO IECインレット 2ヒューズ シャーシマウント 6A 250 V ac RS PRORS PRO IECインレット 2ヒューズ シャーシマウント 6A 250 V acRS PRO
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 2結線方法 = ファストン定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 32.2mm深さ = 62mm寸法 = 62 x 32.2 x 28mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO IECインレット 1極 シャーシマウント 6A 250 V ac RS PRORS PRO IECインレット 1極 シャーシマウント 6A 250 V acRS PRO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = ソケットスイッチタイプ = 1極結線方法 = ファストン定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 32.2mm深さ = 62mm寸法 = 62 x 32.2 x 28mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO IECインレット 2ヒューズ シャーシマウント 6A 250 V ac RS PRORS PRO IECインレット 2ヒューズ シャーシマウント 6A 250 V acRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = ソケットヒューズ数 = 2結線方法 = ファストン定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 32.2mm深さ = 62mm寸法 = 62 x 32.2 x 28mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECフィルタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 6A 250 V ac, FN282-6-06 SCHAFFNERSchaffner IECフィルタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 6A 250 V ac, FN282-6-06SCHAFFNER
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: FN280●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●動作温度範囲: -25 → +85 ℃mm●深さ: 64.8mm●高さ: 82mm●小型高性能なFN282/FN284/FN285/FN286. シャフナーのFN280シリーズは、小型なフィルタ電力入力モジュールです。FN 280シリーズは、2極ロッカースイッチ、IECインレット、ヒューズ1個または2個用のヒューズホルダ付きの電源フィルタ(モデルによって異なる)で構成されています。EMIシステム認証を短期間で可能にするため、標準フィルタとその安全規格認可を選択することは非常に実用的な方法です。. 特長. コンパクト 2 極ロッカースイッチ 優れた温度特性 優れた伝導ノイズ抑制効果 高飽和耐量 機械的寿命:50000サイクル 動作周波数: 50 → 400 Hz. 用途. 携帯電子・電気機器 医療用機器 テスト・測定機器 消費生活用製品 単相電源/スイッチング電源. FN280電力入力フィルタモジュールは、医療用機器、測定機器、電子データ処理システム/事務機器、携帯電子・電気機器などの用途があります。このインレットフィルタは、消費生活用製品、スイッチング電源、単相電源に最適です。. ブランド情報. シャフナー製品群には、電源用磁性部品、電源フィルタ、EMIフィルタなどがあります。シャフナーグループは、パワーエレクトロニクスシステムの信頼性と効率的なオペレーションを実現するためのソリューションを研究開発して電力の供給に努力しています。シャフナー製品は、鉄道技術、太陽光発電システム、風力発電、機械工具、ロボット、電力インフラ、電子モータ制御など様々な用途に対応できます。シャフナーは、他にも自動車産業に重点を置いています。電気自動車の充電インフラとフィルタソリューションの用途に使用され、車内の安全性と利便性を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECフィルタ スナップイン 6A 250 V ac, FN261S-6-06-10 SCHAFFNERSchaffner IECフィルタ スナップイン 6A 250 V ac, FN261S-6-06-10SCHAFFNER
139,800税込153,780
1箱(60個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スナップイン●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: IEC / EN 60939●幅: 35mm●深さ: 60.3mm●高さ: 34mm●小型のFN261、IEC950準拠. 軽量構造 携帯機器用途RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron IECフィルタ オス PCBマウント Noneヒューズ 6A 250 V ac/dc DELTRONDeltron IECフィルタ オス PCBマウント Noneヒューズ 6A 250 V ac/dcDELTRON
2,488税込2,737
1個
7日以内出荷
幅(mm)50高さ(mm)25.2取付方式PCBマウント定格電圧(V)250ac/dc端子種別Tab定格電流(A)6深さ(mm)41.5ヒューズ【数】NoneRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Schaffner IECフィルタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 6A 250 V ac, FN9289-6-06 SCHAFFNERSchaffner IECフィルタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 6A 250 V ac, FN9289-6-06SCHAFFNER
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: はんだ, スペード●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 32mm●深さ: 55.6mm●高さ: 49.8mm●FN9280 / FN9290 - IEC差込口フィルタ. FN9280 / FN9290シリーズは、2個のヒューズホルダと2極ロッカースイッチが組み込まれたシールド付き超小型IECインレットフィルタです。 フランジ取り付けタイプには、上下又は左右にねじ穴のある取り付けプレートを使って前面又は背面取り付け可能なキットが付属されています。 FN9280 / FN9290シリーズには、携帯用電気 / 電子機器、消費財、EDP及びオフィス機器、単相電源、スイッチモード電源、テスト及び測定機器などの用途があります。. 1段フィルタ 優れた減衰性能 磁場に対する保護を提供するシールド構造 2個のヒューズホルダと2極ロッカースイッチが組み込まれたコンパクトなハウジング フランジタイプには、上下又は左右にねじ穴がある取り付けプレートが付属されていて、これを使って前面又は背面取り付け可能 スナップインタイプも用意 ファストン端子RoHS指令(10物質対応)対応
...