板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0
長さ公差(mm)0~+0.1
幅公差(mm)0~+0.1
板厚公差(mm)0~+0.1
サービス分類オーダー・加工
SIユニット(F)PROFINET対応
連数【I/Oユニット】(2)2連
SIユニット出力極性(2)プラスコモン
エンドプレートM12コネクタ電源
ポート取出位置【P・E】(B)両側
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
配線方式(S)配列指定
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(F) PROFINET対応
エンドプレートM12コネクタ電源
SIユニット出力極性(4) SIユニット マイナスコモン
ユニット数(2) 2連
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート
直角度(/100mm)0.015以下
平行度(/100mm)0.02以下
サービス分類オーダー・加工
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。
タイププレート
種類Al-Mg系・非熱処理合金
直角度(mm)0.02以下
表面粗さ(S)6.3以下
長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
調質H112
最小加工単位(mm)0.1
サービス分類オーダー・加工
アルミニウム合金中最高の強度を有する合金の一つ。
タイププレート
種類Al-Zn-Mg系・熱処理合金
直角度(mm)0.02以下
表面粗さ(S)6.3以下
長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
調質T651
最小加工単位(mm)0.1
S・Pの添加により被削性がよい。
タイププレート
種類オーステナイト系18Cr-8Ni-高・S系ステンレス
直角度(mm)0.02以下
表面粗さ(S)6.3以下
長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
最小加工単位(mm)0.1
サービス分類オーダー・加工
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0
サービス分類オーダー・加工
炭素量が少なく耐食性、溶接性がよい。
タイププレート
種類オーステナイト系18Cr-8Niの代表的なステンレス
直角度(mm)0.02以下
表面粗さ(S)6.3以下
長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
最小加工単位(mm)0.1
サービス分類オーダー・加工
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート
直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)
平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
一般構造用圧延鋼材です。
仕様一般金型用
タイププレート
サーモエレメントは耐食性・耐久性が抜群なSUS316Lを採用しています。水平・垂直・横取付自由です。
飽和蒸気温度から10℃降下した温度で作動しますので、生蒸気の排出や弁体の空打ちがなく、省エネとなります。
材質サーモエレメント:SUS316L
材質(本体)SS
タイプサーモエレメント式
形式サーモエレメント式
使用温度範囲(℃)184以下
接続方式ねじ込み
流体温度(℃)184以下
取付姿勢水平・垂直・横取付自由
適合流体飽和蒸気
端接続JIS 10K RFフランジ
材質(弁体)SUS304
材質(弁座)SUS304
適合圧力(MPa)1.0以下
背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5/(サーモエレメント部)0.5
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン)
入力ブロックの種類(F) NPN入力 & M8 4点入力
ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
入力ブロック連数(6) 6連
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数3
SIユニット(Y) CANopen対応 (マイナスコモン)
入力ブロックの種類(F) NPN入力 & M8 4点入力
ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
入力ブロック連数(6) 6連
1個
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
仕様銘板プレートなし (連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(D) DINレール取付
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)
入力ブロックの種類(F) NPN入力 & M8 4点入力
入力ブロック連数(6) 6連
SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)
入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力
入力ブロック連数(6)6連
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
配線方式(S)配列指定
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数4
SIユニット(F) PROFINET対応
エンドプレートM12コネクタ電源
ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性(4) SIユニット マイナスコモン
ユニット数(1) 1連
1個
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
型式(10) 横配管形
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(F) PROFINET対応、(4) SIユニット マイナスコモン
エンドプレートM12コネクタ電源
ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
ユニット数(6) 6連
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(F) PROFINET対応、(4) SIユニット マイナスコモン
エンドプレートM12コネクタ電源
ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
ユニット数(2) 2連
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(F) PROFINET対応、(4) SIユニット マイナスコモン
エンドプレートM12コネクタ電源
ユニット数(1) 1連
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(F) PROFINET対応、(3) SIユニット プラスコモン
エンドプレート7/8インチコネクタ電源
ユニット数(2) 2連
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数3
SIユニット(F) PROFINET対応
エンドプレート7/8インチコネクタ電源
ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性(5) SIユニット マイナスコモン
ユニット数(2) 2連
1個
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数3
SIユニット(F) PROFINET対応
エンドプレート7/8インチコネクタ電源
ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性(5) SIユニット マイナスコモン
ユニット数(1) 1連
1個
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
型式(10) 横配管形
SIユニット(F) PROFINET対応、(4) SIユニット マイナスコモン
エンドプレートM12コネクタ電源
ユニット数(3) 3連
ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
配線方式(S) 配列指定
連数【I/Oユニット】(3)3連
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
配線方式(S)配列指定
SIユニット(F)PROFINET対応
エンドプレート7/8インチコネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性(5)マイナスコモン
ポート取出位置【P・E】(U)U側
連数【I/Oユニット】(1)1連
配線方式(S)配列指定
SIユニット(F)PROFINET対応
エンドプレートM12コネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性(4)マイナスコモン
配線方式(S)配列指定
SIユニット(F)PROFINET対応
エンドプレートM12コネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性(2)プラスコモン
ポート取出位置【P・E】(B)両側
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数2
SIユニット(F) PROFINET対応
エンドプレート7/8インチコネクタ電源
ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性(5) SIユニット マイナスコモン
1個
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
型式(10) 横配管形
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(F) PROFINET対応、(5) SIユニット マイナスコモン
エンドプレート7/8インチコネクタ電源
ユニット数(3) 3連
型式(10) 横配管形
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(F) PROFINET対応、(5) SIユニット マイナスコモン
エンドプレート7/8インチコネクタ電源
ユニット数(2) 2連
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(F) PROFINET対応、(5) SIユニット マイナスコモン
エンドプレート7/8インチコネクタ電源
ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
ユニット数(1) 1連
型式(10) 横配管形
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(F) PROFINET対応、(2) SIユニット プラスコモン
エンドプレートM12コネクタ電源
連数【I/Oユニット】(7)7連
取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
配線方式(S)配列指定
バルブ連数20
SIユニット(F)PROFINET対応
エンドプレート7/8インチコネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
DINレール(-)標準
ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性(5)マイナスコモン
ポート取出位置【P・E】(B)両側
1個
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
連数【I/Oユニット】(2)2連
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
配線方式(S)配列指定
バルブ連数12
SIユニット(F)PROFINET対応
エンドプレート7/8インチコネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性(3)プラスコモン
ポート取出位置【P・E】(B)両側
1個
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ