カテゴリ
- 作業服(1,632)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,477)
- 厨房用品(438)
- 農業機械(232)
- 科学研究・開発用品(206)
- 作業工具(194)
- 自動車純正部品(182)
- 切削工具(160)
- 制御機器(158)
- 家電(119)
- メカニカル部品(110)
- 保管用品(108)
- オフィス家具(106)
- バイク部品(93)
- 自動車補修部品(82)
- 清掃用品(76)
- 農業・園芸資材(61)
- パソコン/周辺機器(60)
- 建築金物(57)
- 防災用品(56)
- 空調・照明・電設資材(55)
- 機構部品(55)
- 医療(53)
- ねじ・ボルト・釘(52)
- 印刷用紙/インク/印刷機(49)
- 電気材料(46)
- 店舗什器・備品(45)
- FA担当者のオススメ新商品(38)
- バイク純正部品(33)
- 測定用品(31)
- 配管・水廻り設備部材(23)
- 物流用品(20)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
- 船舶用品・漁業資材(18)
- 自動車用オイル・ケミカル(18)
- スプレー・オイル・グリス(16)
- 救急・衛生(16)
- 整備工具・収納(16)
- 研磨材(15)
- 介護用品(14)
- バッテリー・電装(12)
- 溶接用品(11)
- 自転車整備工具・アクセサリー(11)
- 塗料(10)
- 日用品(9)
- 学童・教育用品(9)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 鈑金・塗装(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 事務用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 縫製用品(6)
- テープ(5)
- 住設機器(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 空圧工具(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 理美容(4)
- ヘルスケア(4)
- カー用品(4)
- 電動工具(4)
- 安全標識(3)
- 測定関連サービス(3)
- 自転車部品(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- 卓上消耗品(2)
- 安全用品(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 梱包用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(32)
- SMC(1,395)
- サンエス(963)
- アイトス(272)
- BIGM(丸山製作所)(212)
- Asahicho(旭蝶繊維)(179)
- MAZDA(マツダ)(154)
- YAMAZEN(山善)(83)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(56)
- EBM(江部松商事)(54)
- イトーキ(49)
- TRUSCO(47)
- 空調服(46)
- TKG(44)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(43)
- エスコ(41)
- ジーベック(40)
- CKD(39)
- オカムラ(岡村製作所)(38)
- ボウエキ(BOUEKI)(38)
- ブランドをもっと見る
「6l5」の検索結果

軽量ラック 150kg
(203件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。仕様ボルトレスタイプ単体板厚(mm)天地板:35棚板:35棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40均等耐荷重(kg/段)150
エアスライドテーブル MXQ6L-5
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50作動方式複動
中量ラック 300kg 単体 高さ1800mm
(45件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚並べて組立ててください。1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。仕様ボルトレス高さ(mm)1800タイプ単体棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
パワーギア ホースバンド
IDEAL(ホースバンド)(27件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。推奨締付トルク(N・m)9.3材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304RoHS指令(10物質対応)対応
中量ラック 300kg 単体 高さ2100mm
(25件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷から翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面仕様ボルトレス高さ(mm)2100タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
【修理】ダブルアクションサンダー ドリームサン(コバックス(KOVAX))N6-L5(修理)
修理¥12,980税込¥14,2781台10日以内出荷種類ダブルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
中量ラック 500kg 単体 高さ1800mm
(6件のレビュー)¥78,980税込¥86,8781台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面高さ(mm)1800タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/段)500
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
中量ラック 300kg 連結 高さ1800mm
(6件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781台当日出荷から翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。仕様ボルトレスその他連結のみでは使用出来ません。単体と組み合わせてご使用下さい。タイプ連結棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
K熱電対(シース型・TK)
アズワン(1件のレビュー)¥4,050税込¥4,4551個当日出荷仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラスセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2被覆材リード線:ガラスリード線長さ(m)2
19.0sq.ディープソケット(十二角)
KTC(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から4日以内出荷新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。差込角(mm[inch])19.0[3/4]穴角12角差込角(sq.)19
工事物件タップ
サンワサプライ¥6,698税込¥7,3681個当日出荷6個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃スイッチなし定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数6ケーブルVCTFコードマグネットありプラグ形状3P・L型USBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から7日以内出荷形状6角差込角(mm[inch])19.0[3/4]適合(ピン)PP6-2(リング)PR6-3寸法L(mm)100寸法D2(Φmm)44
ロングT形ヘキサゴンレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷全長500mmのT形ヘキサゴンレンチ!! 奥まった狭い箇所の作業に威力を発揮します。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型全長(mm)500
中量ラック 500kg 単体 高さ2100mm
¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面高さ(mm)2100材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
ダブルアクションサンダー ドリームサン
KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷から3日以内出荷730gと小型軽量のため、作業が楽で長時間使用しても疲れません。 構造がシンプルなため、故障が少なく長寿命なうえメンテナンスも容易に行えます。回転数(min-1[r.p.m])11000質量(g)730タイプ非吸塵全高(mm)93空気消費量(m3/min)0.4エアーインレットPT 1/4騒音レベル(dB(A))71オービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
中量ラック 300kg 連結 高さ2100mm
(5件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷から翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。 2台目からは柱が兼用でき、経済的です。 棚板は1段当たり 2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。 一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。 独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。 柱は座屈やネジレに強いC型断面 ベース付きだから、床を傷つけません。仕様ボルトレスタイプ連結板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
シリコーンオイル KF96 低粘度品
信越化学工業(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1缶(1kg)ほか当日出荷から48日以内出荷ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。絶縁破壊電圧(kV)35.0以上(2.5mm)外観無色透明液体誘電正接 50Hz0.0001以下危険物の類別第四類体積抵抗率(Ω・m)1T以上危険物の性状非水溶性
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)
篠原電機¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷から7日以内出荷色黒定格絶縁電圧(V)AC600/DC750RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
高圧洗浄機用給水ホース
三洋化成¥2,598税込¥2,8581本当日出荷コネクターと蛇口接続部のついた便利な給水ホースです。水圧に強い内径12mmの糸入りホースを採用、ねじれにくく中黒ホースにより藻の発生を防ぎます。用途高圧洗浄機以外にもホースリールの給水部分にも取り付けができ、延長にもご利用頂けます。蛇口とホースをワンタッチで脱着できるプラグにより簡単に給水可能です。ホース内径(Φmm)12ホース外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.7(23℃)構造糸入り2重管防藻ホース使用温度範囲(℃)0~60耐寒性-40℃脆化温度(℃)-40色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ローレットつまみノブ ロング
ノーブランド(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。材質(本体)SUS304種類丸形寸法F(mm)2寸法E(mm)2寸法B(mm)1.8寸法I(mm)0.8取付部おねじ(段付)材質(ワッシャー)PP材質(取付部)SUS304
熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
スキャロップディスク401Q
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381パック(100枚)当日出荷3Mスキャロップパッドに貼り、手とぎで使用、または3Mぶつ取りサンダー3125で使用します。(水とぎ用)
バンパープロ フラットタイプ BP5・BP6
岩田製作所¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷発泡ポリウレタンにより丈夫で耐久性に優れ、工場の過酷な環境下でも安心してお使いいただけます。表面にはPVCフィルムをコーティング。耐油、耐水性にも優れています。視認性い優れた虎柄ストライプ。簡単に取付可能な両面テープ付。
ロングヘキサゴンソケット
ハゼット¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から60日以内出荷ブレードは窒化チタンコーティングで耐摩耗性に優れています。ターレット付きで早回しができます。用途自動車・産業機械整備材質クロムバナジウム全長(mm)100差込角(mm)12.7軸(mm)62ビット全長(mm)62
プランマブロック 二つ割形 SN6標準形
NTN(エヌティーエヌ)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から4日以内出荷JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。タイプテーパ穴軸受適用形
pH標準液
セムコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷pH4をオレンジに、pH7をグリーンに色分けしました。容器に移し換えたときにも、 pH4.01、pH6.86を間違えることがなくなります。 各種500mlのポリ容器入りです。
工事物件タップ
サンワサプライ¥6,498税込¥7,1481個当日出荷6個口(3P抜け止め)、エココード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 塩ビを使用しないハロゲンフリーのエココード(エコケーブル)を採用しています。耐燃性ポリエチレン混合物を使用して、燃やしてもダイオキシンが発生いたしません。環境負荷の軽減を目指すオフィス、工場などに最適です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数6ケーブルエココードマグネットありプラグ形状3P・L型耐トラッキングあり
...