材質SUS303
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
寸法C(mm)1
種類平行ピンB種h7
材質SUS303
タイプB種
材質S45C
タイプA種
種類平行ピンA種
表面処理S45C-Q(焼入れ)
呼び径30
長さ(mm)100
材質S45C
タイプA種
種類平行ピンA種m
寸法a(mm)約4
表面処理生地
寸法d(Φmm)30(m6)
寸法c(mm)約5
関連資料(0.19MB)
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
材質SUS303
タイプA種
種類平行ピンA種m6
材質/仕上鉄(S45C)/防錆塗布
タイプA種
種類平行ピンA種m6
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。
材質ステンレス
タイプ硬質
種類平行ピン
寸法R約0.2
表面粗さ0.2a以下
材質/仕上S45C/防錆塗布
タイプB種
種類平行ピンB種h7
材質S45C
タイプA種
種類平行ピンA種m6
表面処理生地
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種h7
表面処理生地
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質S45C
タイプ旧JIS
種類平行ピン旧JISm6
表面処理生地
材質ステンレス
タイプ軟質
種類平行ピン
寸法R約0.2
表面粗さ0.2a以下
材質SUS303
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
1個
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
硬度HRC(打撃部)45°~48°
先端硬度HRC58°
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)203
先端幅(mm)6
アズワン品番64-2229-17
1本
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)175
質量(g)69
ハンドル径(Φmm)10
アズワン品番64-2229-74
先端径(Φmm)6
1個
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)150
質量(g)72
ハンドル径(Φmm)10
アズワン品番64-2229-73
先端径(Φmm)6
1個
¥2,010
税込¥2,211
翌日出荷
S45C材の平行ピンです。許容差はマイナス側で(h7)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。
種類平行ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法d(mm)4
材質ステンレス
タイプ旧JIS
種類平行ピン旧JISm6
寸法C(mm)約1
1パック(7個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
高品質の鋼材を使用したガイドスリーブ付の平行ピンポンチです。
スリーブ部分がスライド可能です。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮
全長(mm)100
アズワン品番64-2229-46
先端径(Φmm)6
1本
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。
ピン径の公差がプラス目のm6になっています。
用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。
材質/仕上S45C(生)
タイプA種
種類平行ピンA種m6
S45C材の平行ピンです。許容差はプラス側で(m6)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。
種類平行ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番448-3430
1本
特価
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
クロムバナジウム鋼
ポーチ付平行ピンポンチセット
仕様●先端径:2.5・3・4・5・6・8mm●全長:150mm●仕様:ツールロール●重量:460g
アズワン品番65-2145-19
1セット(6本)
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
種類平行ピンS45C(A種m6)
材質S45C
タイプA種
ケース寸法(mm)64×130
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
硬度HRC(打撃部)45°~48°
公差(mm)(先端)+0.0mm、-0.2mm
先端硬度HRC58°
全長(mm)150
エスコ品番EA572DL
セット内容6本組(先端径3/4/5/6/8/10mm)
材質(ピンポンチ)クロムバナジウム鋼、(ケース)プラスチック
1セット(6本)
¥5,290
税込¥5,819
当日出荷
材質/仕上S45C/Q
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンh7
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
全長(mm)150
質量(g)450
アズワン品番64-2229-62
先端径(Φmm)2.5・3・4・5・6・8
1セット
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
セット内容<セット内容>:6本組EA572DL-2(先端径:2mm)EA572DL-2.5(先端径:2.5mm)EA572DL-3(先端径:3mm)EA572DL-3.5(先端径:3.5mm)EA572DL-4(先端径:4mm)EA572DL-5(先端径:5mm)
材質クロムバナジウム鋼
軸径(Φmm)10
全長(mm)150
アズワン品番65-2145-03
全質量(g)約415
1個
¥4,740
税込¥5,214
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ