材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949TF-630
頭部形状皿頭
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.75
頭部形状皿小頭
寸法k(mm)1.4
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM4
十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40
材質SUS430
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-255
長さ(mm)90
ねじ径M6
頭部形状皿頭
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
ねじ径M6
長さ(mm)10
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-610
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。
材質ステンレス(SUSXM7)
ねじの種類全ネジ
エスコ品番EA949NC-635
長さ(mm)35
ねじ径M6
表面処理三価クロメート
頭部形状丸皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949NC-620
長さ(mm)20
ねじ径M6
表面処理三価クロメート
頭部形状丸皿頭
1袋(9本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
UNIFIX VORTEX の 6X60 TX 木工用ねじは、亜鉛と黄色のワックスでコーティングされており、ねじの挿入を容易にし、製品の寿命を延ばします。このドライバは、ねじの頭をせん断する可能性を低減しながら、皿座ぐりを補完し、信頼性を高めます。表面からすばやく簡単に給電でき
仕様●長さメートル法:60mm●頭部形状:皿頭●ドライブタイプ:トルクス●材質:鉄●表面処理:黄色不動態化、亜鉛めっき●強度クラス:NA●コード番号:201-3495
アズワン品番65-7919-19
1箱(200個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
材質SUSXM7
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム
表面処理マグネット:ニッケルメッキ
頭部形状六角穴(皿ねじ)
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質PCポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA949TF-306
頭部形状皿頭
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
WIROX[[(R)]]はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。ネジ頭部分で面取りも行い、綺麗にネジ打ちができます。電気ドリルにて打ち込めばねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します。
用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。
材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状TRX
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。
材質ステンレス
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
長さ(mm)6
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-262
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
エスコ品番EA949NU-202
材質真鍮
長さ(mm)6
ねじ径M2
頭部形状皿頭
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
エスコ品番EA949NU-302
材質真鍮
長さ(mm)6
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
ねじ頭をキャップでカバーするので安全です。
ねじを腐食や塵から守り、防水効果もあります。
座金はボルト・皿ねじ兼用タイプです。
用途船舶・車両・屋外用機器
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
適合ねじM1.6
本品は浅野金属工業製です。
皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として
材質SUS304
材質(ねじ部)SUS304相当
取付穴(ねじ)十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
エスコ品番EA949AE-241
長さ(mm)6
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
特価
¥219
税込¥241
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ