394件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ タイプ角棒 表面処理アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ角棒です
仕様アルミ材質規格種類番号A6063 材質アルミ 表面処理B2アルマイト
1本ほか
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

BSL060  (6.0MM) ロングボールドライバー6mm BONDHUS 動画あり
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)6 形状ドライバー型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8 適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10 適合ねじサイズ(皿ボルト)M10 トラスコ品番810-7790 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
8日以内出荷

RS PRO金属棒 RS PRO 角棒
エコ商品
フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 304mm。幅 = 6mm。材質グレード = 316L。高さ = 6mm。引張強度 = .485MPa。硬さ = 217 HB。密度 = 8g/cm3。。RS PRO V7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

RS PRO金属棒 RS PRO 角棒
エコ商品
RS Pro 6082-T6 アルミ製角型バー、 12 mm x 12 mm x 1 mブリッジ、クレーン、トラスの構築など、高ストレスの用途には、 RS Pro のこの角型アルミバーを使用します。グレード済みの 6082-T6 では、機械加工や溶接の用途に使用することができます。 295 MPa の伸張強度で、 Durable (耐久性ソリッドスクエアバーの側面はわずか 12 mm です。耐腐食性.高品質のアルミ合金製 - 屋内外での使用に適しています。 RS Pro シリーズの一部として、この製品は品質と一貫性について徹底的にテストされています。管理施設にパッケージされたこのアルミバーは、静電気放電による損傷を防止するための ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に準拠しています。輸送プロジェクトで一般的に使用されています。特長と利点. RS Pro アルミ製の正方形のバー . 6082-T6 材料等級の堅牢な構造 .長さ 1 m .高さは 12 mm です . 295 MPA の引張強度 .密度: 2.7 g/cm 3 . 180 W/mK の熱伝導性 .非常に負荷の高いアプリケーションに適しています . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = 角棒材料 = アルミ長さ = 1m幅 = 12mm材質グレード = 6082-T6高さ = 12mm引張強度 = 295 MPa適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS PRO金属棒 RS PRO 角棒
エコ商品
RS PRO V7
仕様フォーム = 角棒材料 = アルミ長さ = 1m幅 = 15mm材質グレード = 6082-T6高さ = 15mm引張強度 = 310 MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

RS PRO金属棒 RS PRO 角棒
エコ商品
RS PRO 7
仕様フォーム = 角棒材料 = アルミ長さ = 1m幅 = 25mm材質グレード = 6082-T6高さ = 25mm引張強度 = 310 MPa適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

RS PRO金属棒 RS PRO 角棒
エコ商品
RS Pro 6082-T6 アルミ角型バー、 20 mm 20 mm 1 mRS Pro シリーズのこの角型アルミバーは、重重量に耐えるだけの十分な強度を備えています。6082-T6 金属ロッドは、建設及び製造業界の高ストレス状態で広く使用されています。 ソリッドスクエアバーは長さ m で、側面は 20 mm です。伸張強度が 310 MPa で、曲げ、歪み、又は破断する前に、大きな応力に耐えることができます。高品質のアルミ合金製であるため、耐腐食性にも優れており、屋内外の両方の用途で使用できます。このため、ブリッジ、トラス、クレーンの構築に特に適しています。 RS Pro シリーズの一部として、品質と一貫性が徹底的にテストされています。このバーは、熱伝導率が 180 W/mK と高く、輸送用途でよく使用されます。特長と利点 RS Pro アルミ製の正方形のバー 6082-T6 材料等級の堅牢な構造 長さ m 高さ 20 mm 引張強度は 310 MPA 密度: 2.7 g/cm 180 W/mK の熱伝導性 非常に負荷の高いアプリケーションに適しています ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = 角棒材料 = アルミ長さ = 1m幅 = 20mm材質グレード = 6082-T6高さ = 20mm引張強度 = 310 MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS PRO金属棒 RS PRO 角棒
エコ商品
RS Pro 6082-T6 アルミ角型バー、 30 mm x 30 mm x 1 mRS Pro アルミ製正方形バーは、トラス、ブリッジ、クレーンの構築など、高ストレスの用途に最適です。グレード 6082-T6 の金属バーは、機械加工、溶接、穴開けの作業に最適です。 このメートル長の金属バーは、固体の正方形で形成され、側面が 30 mm です。310 MPa の伸張強度により、耐久性が大幅に向上しています。優れた品質のアルミ合金製により、優れた耐腐食性と耐腐食性を実現しています。RS Pro シリーズの一部として、この製品は品質と一貫性が絶えずテストされています。 金属バーは、管理施設で梱包・取り扱いがされており、静電気放電による損傷を防止するための ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に準拠しています。熱伝導率定格が 180 W/mK で、自動車、輸送、成形ダイの設定に最適です。特長と利点. RS Pro アルミ製の正方形のバー . 6082-T6 材料等級の堅牢な構造 .長さ 1 m .高さ 30 mm .引張強度は 310 MPA .密度: 2.7 g/cm 3 . 180 W/mK の熱伝導性 .非常に負荷の高いアプリケーションに適しています . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 静電気放電による損傷を防止するための制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = 角棒材料 = アルミ長さ = 1mロッド径 = 30mm幅 = 30mm材質グレード = 6082-T6高さ = 30mm引張強度 = 310 MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

RS PRO金属棒 RS PRO 角棒
エコ商品
RS Pro 6082-T6 アルミ製角型バー、 40 mm 40 mm 1 mRS Pro のこのアルミ製スクエアバーは、橋、トラス、クレーンの構築など、高ストレスの用途に使用します。グレード 6082-T6 の金属バーは、機械加工、溶接、穴開けの作業に最適です。 310 MPa の伸張強度を備えたこの長さ のアルミバーは、曲げ、折り曲げ、破断する前に大量の重量に耐えることができ、 Durable (非常高品質のアルミ合金製なので、耐腐食性に優れ、屋内でも屋外でも使用できます。 RS Pro シリーズの一部として、金属製バーは品質と一貫性を徹底的にテストされています。熱伝導率定格は 180 W/mK で、搬送設定に最適です。規制された施設で梱包・取り扱いが施されているこのバーは、静電気放電による損傷を防止するための ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電制御基準に準拠しています。特長と利点 RS Pro アルミ製の正方形のバー 6082-T6 材料等級の堅牢な構造 長さ m 高さ: 40 mm 引張強度: 310 MPa 硬度: 95 HB 密度: 2.7 g/cm 180 W/mK の熱伝導性 非常に負荷の高いアプリケーションに適しています ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = 角棒材料 = アルミ長さ = 1m幅 = 40mm材質グレード = 6082-T6高さ = 40mm引張強度 = 310 MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

SBL6MM メッキ・スタビー6mm(首下ショート) BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)6 形状L型 タイプ首下ショート 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8 適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10 適合ねじサイズ(皿ボルト)M10 トラスコ品番810-7920 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ボールポイントLーレンチ エクストラロング6mm BONDHUS 動画あり
1本
799 税込879
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = M5、オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = バンジョーねじ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = M5オス動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質アルミ 表面処理B2アルマイト
1セット(5個)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全長6インチ(152mm)六角T-ハンドル BONDHUS 動画あり
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状T型 全長(mm)152 表面処理黒染(プロガード加工)
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全長6インチ(152mm)六角T-ハンドル BONDHUS 動画あり
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。 形状T型 全長(mm)152 表面処理黒染(プロガード加工) 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全長6インチ(152mm)六角T-ハンドルセット BONDHUS 動画あり
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状T型 材質プロテニアム合金鋼 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本組)ほか
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長6インチ(152mm)六角T-ハンドルセット BONDHUS 動画あり
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 材質プロテニアム合金鋼 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)ほか
6,798 税込7,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = プッシュイン4 mmコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = ストレートチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間ボディ材質 = プラスチック℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 形状L型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
76 税込84
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = M5、メスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質ウレタン 硬度90 タイプ切板 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型 材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = R 1/8メスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みボディ材質 = プラスチック℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

スタンダートタイプ7本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6mm 材質Cr-V 質量(g)100 トラスコ品番431-0276 タイプスタンダード RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本組)
969 税込1,066
当日出荷

ボールポイント六角レンチ BONDHUS 動画あり
表面処理プロガードTM加工(黒染め) 材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン) 硬度HRC52~56 形状L型 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート) 形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。
用途工場関連・車両整備などに。 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング
1本
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ボールポイント六角L-レンチセット BONDHUS 動画あり
プロ仕様の高品質・精密加工。次世代のメッキ仕上げブライトガードTM加工。
材質プロテニアム合金 形状L型 先端形状ボールポイント付 硬度HRC最大61 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1セット(6本組)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。
材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ 形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー) 形状L型 タイプセミロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靱性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(51×4)、2(58×5)、2.5(65×6)、3(74×8)、4(78×9)、5(89×11)、6(101×13)、8(112×16)、10(128×18) トラスコ品番288-1586 形状L型 質量(g)260 タイプ首下ショート 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セットほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂 形状T型 硬度HRC45~57 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

六角L-レンチ BONDHUS 動画あり
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 材質プロテニアム合金鋼 形状L型 表面処理メッキ(ブライトガード加工) 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
309 税込340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ BONDHUS 動画あり
グラスファイバーを含んだ合成樹脂ハンドルでスチールハンドルより滑りにくい。
形状折りたたみ 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1個(7本組)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。6500-L型は、Tグリップの一端にも同サイズの六角キーレンチを配置してあります。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 寸法L(mm)73 寸法D(mm)98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 仕様プラスチックハンドル 材質/仕上Cr-V/ニッケルクロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールポイントレンチ BONDHUS 動画あり
標準より2割長く、作業性に優れています。 ブライトガードは無公害でクロム以上に光沢のあるメッキです。 プロテニアム合金鋼により硬度が従来より20%以上アップしました。 ブライトガードメッキです。 硬度はHRC57~61です。
形状L型 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
499 税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)