エスコ品番EA819HB-12
軸径(Φmm)6
形状円筒型
粒度#120
直径(Φmm)32
高さ(mm)32
砥粒GC
最大回転数(min-1[r.p.m])19000
1個
¥595
税込¥655
当日出荷
一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))
適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など
適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
エスコ品番EA819HC-12
軸径(Φmm)6
形状円筒型
粒度#36
厚さ(mm)32
直径(Φmm)32
砥粒A
最大回転数(min-1[r.p.m])19000
1個
¥485
税込¥534
当日出荷
エスコ品番EA819HW-52
軸径(Φmm)6
形状円筒型
粒度#100
直径(Φmm)50
高さ(mm)25
砥粒アルミ酸化物
回転数19100rpm(最大)
1個
¥945
税込¥1,040
当日出荷
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
軸径(Φmm)6
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
材質鋼材
軸径(Φmm)6
粒度#100
直径(Φmm)60
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材木材・金属・石材
1個
¥689
税込¥758
6日以内出荷
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。
仕様WA60P
粒度60
使用工具マイクログラインダー、電気ドリル
材質(軸)スチール(S45C)
適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般
軸径(Φmm)6
形状E
粒度60
厚さ(mm)8
軸長(mm)36
外径(Φmm)32
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
最高使用回転速度(min-1)29800
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
形状A
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
軸径(Φmm)6.0
粒度#60
直径(Φmm)20
質量(g)27
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~38200
アズワン品番64-7930-91
1本
¥405
税込¥446
翌日出荷
エスコ品番EA819HC-11
軸径(Φmm)6
形状円筒型
粒度#36
厚さ(mm)50
直径(Φmm)25
砥粒A
最大回転数(min-1[r.p.m])55200
1個
¥560
税込¥616
当日出荷
エスコ品番EA819HA-1
軸径(Φmm)6
形状円筒型
粒度60
直径(Φmm)10
高さ(mm)13
砥粒WA
最大回転数(min-1[r.p.m])81000
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
軸径(Φmm)6
直径(Φmm)25
高さ(mm)25
粒度#120
形状円筒型
エスコ品番EA819HB-9
砥粒GC
最大回転数(min-1[r.p.m])25600
1個
¥485
税込¥534
当日出荷
軸径(Φmm)6
高さ(mm)50
粒度#120
形状円筒型
エスコ品番EA819HB-11
砥粒GC
最大回転数(min-1[r.p.m])25000
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
軸径(Φmm)6
高さ(mm)25
粒度#120
形状円筒型
エスコ品番EA819HB-7
砥粒GC
最大回転数(min-1[r.p.m])34400
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
軸径(Φmm)6
高さ(mm)32
粒度#120
形状円筒型
エスコ品番EA819HB-6
砥粒GC
最大回転数(min-1[r.p.m])33600
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
軸径(Φmm)6
高さ(mm)16
粒度#120
形状円筒型
エスコ品番EA819HB-5
砥粒GC
最大回転数(min-1[r.p.m])55200
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
軸径(Φmm)6
高さ(mm)38
粒度#120
形状円筒型
エスコ品番EA819HB-10
砥粒GC
最大回転数(min-1[r.p.m])19200
1個
¥595
税込¥655
翌日出荷
軸径(Φmm)6
高さ(mm)38
粒度#120
形状円筒型
エスコ品番EA819HB-8
砥粒GC
最大回転数(min-1[r.p.m])33000
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。
ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。
加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。
形状円筒型
砥粒WA
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ