330件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK)) 適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など 適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
1パック(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
525 税込578
翌日出荷

1個
525 税込578
当日出荷

1個
335 税込369
当日出荷

1個
485 税込534
翌日出荷

エスコ品番EA819HC-11 軸径(Φmm)6 形状円筒型 粒度#36 厚さ(mm)50 直径(Φmm)25 砥粒A 最大回転数(min-1[r.p.m])55200
1個
560 税込616
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径6mm
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用) 形状傘型 粒度#60 砥材PA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])28800 適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材
1パック(5本)
4,598 税込5,058
当日出荷

エスコ品番EA819HC-12 軸径(Φmm)6 形状円筒型 粒度#36 厚さ(mm)32 直径(Φmm)32 砥粒A 最大回転数(min-1[r.p.m])19000
1個
485 税込534
当日出荷

エスコ品番EA819HW-52 軸径(Φmm)6 形状円筒型 粒度#100 直径(Φmm)50 高さ(mm)25 砥粒アルミ酸化物 回転数19100rpm(最大)
1個
945 税込1,040
当日出荷

1個
410 税込451
翌日出荷

1個
335 税込369
翌日出荷

1個
335 税込369
当日出荷

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 形状A 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
219 税込241
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
450 税込495
当日出荷

焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。 仕様WA60P 粒度60 使用工具マイクログラインダー、電気ドリル 材質(軸)スチール(S45C) 適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
1パック(5本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。 粒度36 形状A 砥粒A(黒) 結合剤レジノイド 適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼 結合度P
1本ほか
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。 粒度WA60P 軸径(Φmm)6 適合材鉄・軽金属・ステンレスなど 適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸径(Φmm)6.0 粒度#46 直径(Φmm)13 質量(g)16 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])29400~51400 アズワン品番64-7930-48
1本
385 税込424
翌日出荷

FSK(エフエスケー)A軸付砥石ネズミ色N
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途一般 形状N 粒度36 外径×厚さ×軸径×軸長(mm)19×32×6×36 砥粒A(ネズミ) 結合剤ビトリファイド 適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物 結合度P 最高使用回転速度(min-1)28800
1本ほか
399 税込439
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA819HB-12 軸径(Φmm)6 形状円筒型 粒度#120 直径(Φmm)32 高さ(mm)32 砥粒GC 最大回転数(min-1[r.p.m])19000
1個
595 税込655
当日出荷

1個
410 税込451
当日出荷

軸径(Φmm)6 高さ(mm)50 粒度#120 形状円筒型 エスコ品番EA819HB-11 砥粒GC 最大回転数(min-1[r.p.m])25000
1個
710 税込781
当日出荷

1個
335 税込369
翌日出荷

軸径(Φmm)6 直径(Φmm)25 高さ(mm)25 粒度#120 形状円筒型 エスコ品番EA819HB-9 砥粒GC 最大回転数(min-1[r.p.m])25600
1個
485 税込534
当日出荷

1個
595 税込655
翌日出荷

1個
375 税込413
翌日出荷

1個
450 税込495
翌日出荷

1個
410 税込451
翌日出荷

1個
375 税込413
翌日出荷

1個
485 税込534
翌日出荷

1個
300 税込330
翌日出荷

エスコ品番EA819HA-1 軸径(Φmm)6 形状円筒型 粒度60 直径(Φmm)10 高さ(mm)13 砥粒WA 最大回転数(min-1[r.p.m])81000
1個
265 税込292
翌日出荷

軸径(Φmm)6 高さ(mm)38 粒度#120 形状円筒型 エスコ品番EA819HB-8 砥粒GC 最大回転数(min-1[r.p.m])33000
1個
560 税込616
翌日出荷

軸径(Φmm)6 高さ(mm)32 粒度#120 形状円筒型 エスコ品番EA819HB-6 砥粒GC 最大回転数(min-1[r.p.m])33600
1個
485 税込534
翌日出荷

軸径(Φmm)6 高さ(mm)16 粒度#120 形状円筒型 エスコ品番EA819HB-5 砥粒GC 最大回転数(min-1[r.p.m])55200
1個
410 税込451
翌日出荷

軸径(Φmm)6 高さ(mm)38 粒度#120 形状円筒型 エスコ品番EA819HB-10 砥粒GC 最大回転数(min-1[r.p.m])19200
1個
595 税込655
翌日出荷

軸径(Φmm)6 高さ(mm)25 粒度#120 形状円筒型 エスコ品番EA819HB-7 砥粒GC 最大回転数(min-1[r.p.m])34400
1個
485 税込534
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#46 直径(Φmm)13 質量(g)19.5 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])29400~51400 アズワン品番64-7930-50
1本
385 税込424
翌日出荷

1個
2,780 税込3,058
当日出荷

1個
340 税込374
翌日出荷

関連カテゴリ