カテゴリ

  • 切削工具(88)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • 制御機器(54)
  • バイク部品(52)
  • 電気材料(25)
  • 自動車補修部品(17)
  • 自動車純正部品(16)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 物流用品(13)
  • オフィス家具(12)
  • 作業工具(9)
  • 家電(7)
  • バイク純正部品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 溶接用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 介護用品(3)
  • 研磨材(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 塗料(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6rm」の検索結果

451件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ RCMT-6RM タンガロイ

    チップ RCMT-6RM

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    逃げ角(度)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RCMT-6RM タンガロイ

    チップ RCMT-6RM

    タンガロイ
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質NS9530寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSD(mm)12
  • マッドグリップ グローブマニア(川西工業)

    マッドグリップ

    グローブマニア(川西工業)(31件のレビュー)
    669税込736
    1袋(3双)
    当日出荷
    薄くて丈夫、指先感覚も活かせますのであらゆる作業に最適です。 手のひらに天然ゴムをコーティング。抜群のやわらかさとともに、高いスベリ止め効果を発揮します。 縫い目の無いシームレス編手袋なので、手に良くなじみ、長時間の作業にも疲れません
    用途運搬作業、土木建築作業、農作業厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(21件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
    用途屋外用形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状レセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(16件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
    仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
    用途信号・電送・電子機器用仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状RMレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • ロイヤル ロッドフック クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ロイヤル ロッドフック クローム

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
    149税込164
    1本ほか
    当日出荷から17日以内出荷
  • エビローレットナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-RMP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビローレットナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-RMP)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(25個)
    当日出荷
    エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。ローレット部が母材に食いついて安定した強度を得られ、軟質母材に適しています。胴部に入ったローレットがかしめリブ形成のガイドとなり、母材をガッチリグリップすることで供回りを防ぎます。フランジ(ツバ)が小さく薄いためナットの取り付け部(フランジ)の母材表面からの出っ張りが小さく、目立ちにくく設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
    用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。フランジ厚(mm)0.5
  • エビローレットナットECOパック スティール ・ラージフランジ (NSD-RMP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビローレットナットECOパック スティール ・ラージフランジ (NSD-RMP)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(25個)
    当日出荷
    エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。ローレット部が母材に食いついて安定した強度を得られ、軟質母材に適しています。胴部に入ったローレットがかしめリブ形成のガイドとなり、母材をガッチリグリップすることで供回りを防ぎます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
    用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
  • ループカーペット用マヂックステッカー マサル工業

    ループカーペット用マヂックステッカー

    マサル工業(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(30枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    ●片面がゴム系粘着剤、片面が特殊樹脂製フックです。●ループカーペットや、タイルカーペットに対して強い保持力があります。●使用の目安は1mに対して3 ヵ所(両端と中央)に貼ってご使用ください。用途:ループカーペットやタイルカーペット上への、ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタ等の固定
    テープ長さ(m)0.01RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • BOLT,FLANGE,6*RM*  90004415000RM ホンダ

    BOLT,FLANGE,6*RM* 90004415000RM

    ホンダ
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
  • タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ

    千代田通商(5件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
    材質(本体)プラスティック流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターアウト使用流体圧縮空気適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)
  • ロッドフック十手タイプ6Φ (PCH・PCC用) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ロッドフック十手タイプ6Φ (PCH・PCC用)

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    239税込263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品ストッパー適合SB-24・32材質スチールクローム線材(mm)Φ6RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチコネクターFUJI/メイルエルボ(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/メイルエルボ(樹脂)

    千代田通商(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状メイルエルボ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100
  • NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
    種類丸型結合方式ねじ
  • ボールジョイント 555(スリーファイブ)

    ボールジョイント

    555(スリーファイブ)(28件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • タッチコネクターミニ/メイルエルボ(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターミニ/メイルエルボ(樹脂)

    千代田通商
    309税込340
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付。従来タイプと比べ約15%程度ミニシリーズがコンパクトに設計されています。
    形状メイルエルボ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100
  • NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品
    仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状RMレセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • タッチコネクターFUJI/メイルブランチティ(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/メイルブランチティ(樹脂)

    千代田通商
    429税込472
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状メイルブランチティ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100
  • タッチコネクターフジ/スピードコントローラ α(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターフジ/スピードコントローラ α(樹脂)

    千代田通商(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状スピードコントローラ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~+60制御方向メーターアウト使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
  • タッチコネクターミニ/スピードコントローラーα 千代田通商

    タッチコネクターミニ/スピードコントローラーα

    千代田通商
    799税込879
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状スピードコントローラ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~+60制御方向メーターアウト使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)NBR(二トリルゴム)
  • スピードコントローラ ParkerTAIYO

    スピードコントローラ

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-5~60
  • ロッドフック十手タイプ6Φ (シール貼り用) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ロッドフック十手タイプ6Φ (シール貼り用)

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    329税込362
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品ストッパー適合SB-24・32材質スチールクローム線材(mm)Φ6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドフック6Φ セイフティータイプ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ロッドフック6Φ セイフティータイプ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    329税込362
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質スチールクローム線径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイブミニスピードコントローラα メーターアウト 千代田通商

    ファイブミニスピードコントローラα メーターアウト

    千代田通商
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ取り出し口が自由に回転するため360°のチューブ取り出し方向が得られます。流量特性が優れています。特に低流量域での微調整が容易に出来ます。
    タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)使用圧力0.05~0.7MPa使用流体空気
  • ゴム軸付砥石 TRUSCO

    ゴム軸付砥石

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1セット(10本)
    当日出荷
    従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石を球型に成型しました。 ドレス加工不要でそのまま使用できます。 角がないので平面に削り込みを作りません。
    用途丸溝、エッジ部などの局面加工に。形状最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸径×軸長(mm)3×30
  • タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ 千代田通商

    タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ

    千代田通商
    819税込901
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
    材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1色(本体)
  • タッチコネクターFUJI/シングルバンジョー(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/シングルバンジョー(樹脂)

    千代田通商
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    ワンタッチで簡単接続!真鍮製
    形状シングルバンジョー材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
  • オス×オス継手 ヤマト産業

    オス×オス継手

    ヤマト産業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS
  • ロッドフック十手フック ガードライン用6Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ロッドフック十手フック ガードライン用6Φ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    材質スチールクロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイブミニスピードコントローラα 白 メーターアウト 千代田通商

    ファイブミニスピードコントローラα 白 メーターアウト

    千代田通商
    899税込989
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。ホワイトボディーです。軽量化・低コストを実現します。
    タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)制御方式メーターアウト使用圧力0.05~0.7MPa使用流体空気
  • ファイブミニスピードコントローラα 千代田通商

    ファイブミニスピードコントローラα

    千代田通商
    899税込989
    1個
    当日出荷
    タイプメーターイン
  • フジブランチワイ(樹脂) 千代田通商

    フジブランチワイ(樹脂)

    千代田通商
    419税込461
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状ブランチワイ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
  • フジシングルバンジョー(樹脂) 千代田通商

    フジシングルバンジョー(樹脂)

    千代田通商
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状シングルバンジョー使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
  • タッチコネクターファイブスピードコントローラα 千代田通商

    タッチコネクターファイブスピードコントローラα

    千代田通商(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂! 小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。 低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。 滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクター5 採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
    材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気
  • NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴムロックワンタッチロック方式結線方法はんだ
  • タッチコネクターミニ/メイルブランチティ(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターミニ/メイルブランチティ(樹脂)

    千代田通商
    439税込483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状メイルブランチティ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100
  • タッチコネクターミニ/スピードコントローラー α 千代田通商

    タッチコネクターミニ/スピードコントローラー α

    千代田通商
    859税込945
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    小型で省スペ-ス。ワンタッチで使いやすいミニ継手。
    材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1制御方向メーターイン適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチコネクターFUJI/スピードコントローラ α(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/スピードコントローラ α(樹脂)

    千代田通商
    819税込901
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状スピードコントローラ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~+60制御方向メーターイン使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
  • 研磨布ペーパー(50枚) EA366シリーズ エスコ

    研磨布ペーパー(50枚) EA366シリーズ

    エスコ
    9,050税込9,955
    1セット
    翌日出荷
    ベースが布なので紙の研磨製品よりも丈夫で長持ちします。縦にも横にも簡単に裂くことが出来ます。にかわの使用により、やさしい研磨目を得ることが出来ます。
    仕様●粒度:#40・60・80・100・120・150・180・240・320・400(各5枚入)●サイズ:228×280mm●砥粒:酸化アルミニウム●基材:平織綿布●ケースサイズ:外寸/350×270×46(H)mm 内寸/343.8×253.9×34.9(H)mm●用途:金属、鉄鋼、シャフト 木工、住宅、建材 樹脂、ゴム その他一般研磨
...