バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
流体空気・水・鉱物系作動油
取り付け形状めねじ
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)鋼鉄
流体空気・鉱物系作動油
取り付け形状めねじ
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)ソケットに準拠
バルブ構造バルブ無
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス
取り付け形状めねじ
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
関連キーワード