カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 機構部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み

「6tph」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSPカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製

    日東工器
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用流体空気・水・鉱物系作動油取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • TSPカプラ プラグ (ホース取付用) 真鍮製 日東工器

    TSPカプラ プラグ (ホース取付用) 真鍮製

    日東工器(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
    流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • レバーロックカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ プラグ (ホース取付用)

    日東工器(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa)2.7
  • TSPカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器

    TSPカプラ プラグ (ホース取付用)

    日東工器
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)ソケットに準拠バルブ構造バルブ無互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
  • レバーロックカプラ プラグ(ホース取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ プラグ(ホース取付用)

    日東工器
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
  • レバーロックカプラ LE型 プラグ 日東工器

    レバーロックカプラ LE型 プラグ

    日東工器
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
    用途低圧用取り付け形状ホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット
  • レバーロックカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ プラグ (ホース取付用)

    日東工器
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
  • 角曲げボールポイント六角棒レンチセット 9本組 トリプルハンドル付 TRUSCO

    角曲げボールポイント六角棒レンチセット 9本組 トリプルハンドル付

    TRUSCO
    8,598税込9,458
    1セット
    当日出荷
    30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。ボールポイントで本締めも可能です。トリプルハンドルを使用すれば、通常の4倍の力で締め付けできます。
    トラスコ品番837-1271セット内容ホルダ、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、TPH-3材質特殊合金鋼質量(g)610タイプロング対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0727
  • ステンレスワイヤープレートフック TRUSCO

    ステンレスワイヤープレートフック

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。 ホース等の一時的な掛け置きに使用。種別プレートフック材質ステンレス(SUS304)種類プレートフック
  • ハーフボール六角棒レンチ 9本組セット パワーアップハンドル付 TRUSCO

    ハーフボール六角棒レンチ 9本組セット パワーアップハンドル付

    TRUSCO
    7,298税込8,028
    1セット
    当日出荷
    短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。 ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。 最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。 高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。 均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。
    種類セット品先端形状ボールポイント刃先マグネットなしセット内容(ホルダ)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、TPH-1パイプハンドル材質(軸)クロムバナジウム鋼トラスコ品番768-4207質量(g)474タイプロング対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
  • イスカル タップ HEST イスカル

    イスカル タップ HEST

    イスカル
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    材種HS
  • MCツーリングブロック(2面スタンダードタイプタップ穴仕様) ナベヤ

    MCツーリングブロック(2面スタンダードタイプタップ穴仕様)

    ナベヤ
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    46日以内出荷
    スタンダード仕様にタップ穴加工を施したタイプです。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
    材質FC250RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプタップ穴仕様) ナベヤ

    MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプタップ穴仕様)

    ナベヤ
    899,800税込989,780
    1個
    46日以内出荷
    スタンダード仕様にタップ穴加工を施したタイプです。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
    付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応