「6uラック」の検索結果

95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4ポスト6Uラックキャビネット:最大38cmまでの奥行き調整が可能な壁面設置型ネットワーク機器収納キャビネット。ネットワークスイッチ、パッチパネル、その他ラックマウント機器に対応。倉庫、ホーム/オフィス、店舗、サーバールームなどでの設置に最適。簡単アクセス:鍵付き、取り外し可能なフロントドア(リバーシブル)とサイドパネルを備え、装置背面へのアクセスが簡単なウォールマウント型データラック。頑丈設計:耐久性に優れた高品質SPCC冷間圧延鋼板製、耐荷重90kgの6U壁面設置型ネットワークキャビネット。完全組み立て済み:機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットをすべて取り付けた状態で出荷。棚板(CABSHELFV1U)、ケーブル結束用面ファスナー付属。EIA/ECA-310-E 準拠。放熱機能:通気スリット、メッシュ構造ドア/サイドパネルで通気性を確保。アクティブな冷却効果を得るために オプションで最大4基の120mmファン(ACFANKIT12)を取り付け可能
用途サーバーラックやネットワーク装置を壁面に沿って設置。テクノロジーショップ、店舗、修理センターなどスペースの限られた環境で便利。フルサイズのラックが入らない小さなオフィス環境に設置。ネットワーククローゼット、配線クローゼット、バックオフィス、IDFなどでケーブルや装置の整理に利用 ブラック 長さ(mm)450 高さ(mm)371 質量(kg)17.6 保証期間5年間 耐荷重(kg)90 取付奥行(mm)380 機能アジャスタブル・マウントレール、ケーブル管理機構、アース端子、完全にアセンブルされた状態で発送、ユニット数、壁面設置対応(背面アクセス用ヒンジ付)フロントドア特徴:セキュリティロック付きリバーシブル&着脱可能フロントドアサイドパネル特徴:セキュリティロック付き着脱可能サイドパネル セット内容1-ウォールマウントキャビネット、1-1Uシェルフ、1-面ファスナー、24-12-24ケージナット、24-12-24ネジ、2-ドア用キー、2-サイドパネルキー、1-取扱説明書 材質スチールメッシュ RoHS指令(10物質対応)対応 間口(mm)600
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

2ポスト6U壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310準拠。奥行き45.7cmで、狭いスペースでのIT、AV、データ機器、パッチパネル、スイッチ、シェルフの設置に最適。高耐久:SPCC冷間圧延鋼板を使用し、機器を適温に保つための効率的なエアフローや簡単な取り付けに配慮した高耐久設計の19インチオープンフレームラック。耐荷重80kg。完全組み立て済み:機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットをすべて取り付けた状態で出荷。EIA/ECA-310-E準拠。取付金具付属:2ポストウォールマウント式サーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、ケーブル結束用面ファスナーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

仕様ラックユニット = 6Uタイプ = ウォールマウント外部高さ = 366 mm組み立て済み = N外形寸法 = 366 x 600 x 560mm外部ケース材質 = スチール外形の奥行き = 560mm外部幅 = 600 mm色 = グレー重量 = 24.3kgUL、GOST-R認定。. 19インチシングルウォールキャビネット. 高度なケーブル管理機能を備え、設置者が容易に作業できるように設計された、一連の壁面取り付け型19インチキャビネット。. スチール製フレーム シリンダロックを備えたガラスドア 内側から開く側面パネルでセキュリティ強化 19インチのヘビーデューティ取り付けレール1組 最大静荷重70kg RAL 7035静電気粉体塗装仕上げ RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63,716 税込70,088
3日以内出荷

用途ハブやルーターを省スペースに設置 奥行(mm)650 高さ(mm)598 付属品鍵×2個(1種類前後共通)、19インチマウント機器取付けケージナット×8個、アジャスター 材質キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)21
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。 前扉、背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで) マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。 マウント数:9U。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×530×579 寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】335×60 ブラック 仕様【ユニット数】9、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル、19インチマウントアングル(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)鍵×2個(1種類)前後扉共通 セット内容本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル、19インチマウントアングル(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)23.5 最小寸法(mm)【マウント有効】264 最大寸法(mm)【マウント有効】420 色(フレーム)ブラック 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)100
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷

卓上用2ポストラック:専用の配線クローゼットがない小規模オフィスのバックルーム、ワークベンチでの使用に。スイッチやルーターなどIT装置にアクセスしやすいオープンフレームラック。設置デバイスにアクセスしやすい設計:自立型ネットワークラック。機器の前面や背面に頻繁にアクセスする必要がある環境に最適。簡単セットアップ:移送しやすく組立が簡単な軽量オープンフレームラック。リモートサイトでの使用に最適。装置マウント用ケージナット&ねじ付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途SOHO(小規模・自宅オフィス)、サーバールームなどで床のスペースを取らずデスク表面などに機器を設置。デスクの上や横にパッチパネルその他のコンパクトなラックマウント装置を配置 仕様【最大取り付け深さ】34.3cm、【壁面取付】非対応、【ユニット高さ】8U、【マウントレールプロファイル】G型、【取付け穴】角型(ケージナット用)、【対応規格】EIA/ECA-310-E、【ラックタイプ】2ポスト、【フレームタイプ】オープンフレーム 材質スチール ブラック 間口(mm)503 耐荷重(kg)50 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)296×503×409 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

6U ウォールマウントラック:最大取り付け奥行35cm、2ポスト、オープンフレーム型の壁面設置ブラケット。耐荷重19.9kg。簡単設置:組み立てが完了した形で出荷。装置の取り付け用としてM6ネジとM6ケージナットが付属、取り付け金具の別途調達が不要。冷延鋼板製:頑丈な冷延鋼板のラックマウント用ブラケット。安定性に優れ、ネットワーク装置を安全に収納。スペースが限られた場所での使用に最適な壁掛け19インチラック。収納スペースの最適化:装置を壁面に設置し、効率的でアクセスしやすい操作環境を整備。安定した装置収納オプションを提供する6Uブラケット。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途パッチパネル、および薄型19インチラックマウント機器を壁面に設置 幅(cm)49.8 ブラック 耐荷重(kg)20 長さ(cm)35.1 高さ(cm)27.3
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

日東工業ユニットシャシ
エコ商品
材質前面パネル〔アルミt3〕、ベース〔アルミt2〕、側板〔鉄t1.2〕、後面パネル・カバー〔鉄t1〕 塗装色ペールホワイト 付属品付属ねじなし RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)10
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

4ポスト12Uラックキャビネット:6cmから50.8cmまでの奥行き調整が可能な壁面設置型ネットワーク機器収納キャビネット。ネットワークスイッチ、パッチパネル、その他ラックマウント機器に対応。倉庫、ホーム/オフィス、店舗、サーバールームなどでの設置に最適。使いやすい設計:180度ヒンジ(スイング)設計により装置背面へのアクセスが簡単。ドア/サイドパネル着脱可能、ロック付きウォールマウント型データラック。頑丈設計:4ポスト構造、耐久性に優れた高品質SPCC冷間圧延鋼板製、耐荷重90kgの12U壁面設置型ネットワークキャビネット。完全組み立て済み:機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットをすべて取り付けた状態で出荷。棚板(CABSHELFV1U)、ケーブル結束用面ファスナー付属。EIA/ECA-310-E 準拠。放熱機能:通気スリット、メッシュ構造ドア/サイドパネルで通気性を確保。アクティブな冷却効果を得るために オプションで最大4基の120mmファン(ACFANKIT12)を取り付け可能
用途サーバーラックやネットワーク装置を壁面に沿って設置。テクノロジーショップ、店舗、修理センターなどスペースの限られた環境で便利。フルサイズのラックが入らない小さなオフィス環境に設置。ネットワーククローゼット、配線クローゼット、バックオフィス、IDFなどでケーブルや装置の整理に利用 長さ(mm)655 高さ(mm)640 質量(kg)37.4 保証期間5年間 耐荷重(kg)90 取付奥行(mm)最大:500 機能アジャスタブル・マウントレール、ケーブル管理機構、アース端子、完全にアセンブルされた状態で発送、ユニット数、壁面設置対応、フロントドア:セキュリティロック付きリバーシブル&着脱可能フロントドア、サイドパネル:セキュリティロック付き着脱可能サイドパネル、背面ドア:セキュリティ キーロック セット内容1-ウォールマウントキャビネット、1-1Uシェルフ、1-面ファスナー、50-12-24ケージナット、50-12-24ネジ、2-ドア用キー、2-サイドパネルキー、1-取扱説明書、 材質スチールメッシュ ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 間口(mm)610
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

卓上用2ポストラック:専用の配線クローゼットがない小規模オフィスのバックルーム、ワークベンチでの使用に。スイッチやルーターなどIT装置にアクセスしやすい4Uオープンフレームラック。設置デバイスにアクセスしやすい設計:高さ4Uのコンパクトな自立型ネットワークラック。機器の前面や背面に頻繁にアクセスする必要がある環境に最適。簡単セットアップ:移送しやすく組立が簡単な軽量オープンフレームラック(1.9kg)。リモートサイトでの使用に最適。装置マウント用ケージナット&ねじ付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。
用途SOHO(小規模・自宅オフィス)、サーバールームなどで床のスペースを取らずデスク表面などに機器を設置。デスクの上や横にパッチパネルその他のコンパクトなラックマウント装置を配置。データ、AV、ネットワーク機器用 仕様エンクロージャタイプ:スチール、最大取り付け深さ:34.3cm、壁取り付け可能:なし、U高さ:4U、特別機能:簡易組立、ユニット数、マウントレールプロファイル:G型、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、業界標準:EIA/ECA-310-E、ラックタイプ:2ポスト、フレームタイプ:オープンフレーム、Construction Material:スチール セット内容1 - 左ベースブラケット、1 - 右ベースブラケット、1 - 左垂直レール、1 - 右垂直レール、1 - フロントベースブラケット、4 - ゴム足、8 - M5×12 組み立てネジ、16 - M5×16 ネジ、16 - M6ケージナット、16 - M6プラスチックワッシャー、1 - クイックスタートガイド 性能Weight Capacity:40kg 質量(kg)1.5 ブラック 間口(mm)503 耐荷重(kg)42 高さ(cm)23.6 縦(cm)29.6 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ卓上据置タイプ
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。前扉、バックパネルには標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで)CP-FANS、CP-SFANSを別途ご購入下さい。19インチマウントフレームはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。19インチマウントフレームは前方のみ
用途小型機器収納、セキュリティ対策に最適。コンパクト19インチボックス 間口(mm)600 奥行(mm)530 セット内容本体フレーム、前扉・バックパネル(鍵付)、19インチマウントフレーム(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、鍵×2本(1種類)鍵の種類は1種類、前扉バックパネル共通 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途19インチラックマウント型HUB、ルーター、HDD、NAS等をコンパクトに収納。 間口(mm)600 付属品中棚×2枚、ケージナット・ネジ×20セット、アジャスター×4個、鍵×2個(1種類) 材質スチール(メラミン焼付塗装) 耐荷重(kg)天板/20、中棚/30、底板/50 総耐荷重(kg)100
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途サーバー、周辺機器の設置に最適簡易19インチオープンサーバーラック 間口(mm)600 奥行(mm)1100 セット内容本体フレーム、19インチマウントフレーム(前後)、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 総耐荷重(kg)500
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様タイプ = フロントパネルラックユニット = 6U色 = 未塗装材質 = アルミニウム寸法 = 482.6 x 265.9mm長さ = 482.6mm幅 = 265.9mmアルミ合金フロントパネル. RS Proのこのアルミ合金製フロントパネルは、エンクロージャに最適です。この19インチパネルは、ブラックのほか、環境に合わせて着色したい方のために未塗装タイプも用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. エッチング加工済み、3 mm陽極酸化処理パネル(IEC297に準拠). ナチュラルカラー又はブラック仕上げ. 様々なラックユニットサイズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,150 税込12,265
5日以内出荷

Intel(R) 第7世代CoreTM CPUを搭載、IEC-61850に準拠、6つのギガビットイーサネットポート、12個の絶縁シリアルポートを備えた1Uラックマウントコンピュータ
1個
469,800 税込516,780
122日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組み立て不要:この6Uウォールマウント パッチパネル ブラケットは、工場出荷時に完全に組み立てられた状態で出荷。機器取り付け用ケージネジとナットが付属。頑丈設計:EIA-310 19インチラック規格に準拠したウォールマウントブラケット。高い耐久性を備えた頑丈なスチール構造。汎用性の高いパッチパネルブラケット:サーバーやネットワーク機器を垂直にして壁面設置またはデスク天板下に水平設置も可能。標準建築仕様に対応:壁面取り付け用穴の中心から中心までが16インチ(40.6cm)となっており高い安定性を提供。標準的な壁スタッドに取り付け可能。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ネットワークおよび通信機器を壁に沿って設置。KVMスイッチやワークステーションを机やワークベンチ天板の裏に取り付け、作業領域を確保。フルサイズラックが楽に収まらない小規模オフィス環境で使用 幅(cm)50.5 ブラック 耐荷重(kg)90.7 長さ(cm)15.2 高さ(cm)28.2
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

中小企業のIT環境向けのデュアル10GbE SFP+とデュアル2.5GbEポートを備えたクアッドコア1.7GHzラックマウントNAS 10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備えたTS-432PXUは、高いネットワーク帯域幅を実現し、チームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。 1つのPCIe Gen 2 x2スロットにより、QNAP拡張カードをインストールして、ネットワーク接続性、SSDキャッシュ機能やワイヤレス接続を追加できます。 TS-432PXUは、必要な時にはいつでも即座に回復を実現する一方で、ファイルのバックアップと同期化、安全なスナップショット保護、Google G SuiteとMicrosoft 365エンタープライズアカウントバックアップサービスに対応しています。 クラウドゲートウェイのサポートと合わせて、ハイブリッドクラウドストレージソリューションを構築することは、これまでにないほど容易になりました。 2つの10GbE SFP+と2つの2.5GbE RJ45ネットワークポートは、ファイル共有を高速化します。 HBS(Hybrid Backup Sync)は、総合的な障害復旧プランのために、その他のNAS、サーバー、クラウドストレージにデータをバックアップ・同期することができます。 HBS(Hybrid Backup Sync)は、データのバックアップ、回復、データの同期化を統合します。高速10GbEの接続性により、別のQNAP NAS、リモートサーバーやクラウドストレージにデータを容易にバックアップ/同期でき、信頼性の高い障害復旧ソリューションを構築できます。 Qsync があれば、TS-432PXU がファイル同期のための大容量の安全なデータセンターへと変身。 TS-432PXU にアップロードされたファイルは、デスクトップパソコンやノートパソコン、スマートフォンなど、接続されたすべての端末で利用できます。また、共有フォルダの同期やチームフォルダを作成することで、共同作業の効率を上げることも可能です。 Boxafeは、Google G SuiteとMicrosoft 365の電子メール、クラウドドライブ、連絡先、カレンダーをバックアップすることで、更なる保護レイヤーを提供します。 Google G SuiteとMicrosoft 365などのSaaSソリューションの利便性は、多くの企業や組織に採用されるようになりました。しかし、多くのユーザーはデータ損失、データ回復の制限、ヒューマンエラーからこのクラウドデータを保護できていません。 TS-432PXUにはQNAP Boxafeが含まれており、Google G Suite(TM)とMicrosoft 365のファイル、電子メール、カレンダー、連絡先をバックアップでき、 ビジネスクラウドデータに余分なデータ保護レイヤーを提供しています。 スナップショットはシステムステータスとデータを完全に記録し、ファイルとデータを過失による削除やマルウェア攻撃から守ります。 互換性のあるPCIeカードをインストールすることで、TS-432PXUのアプリケーションの可能性を拡張します。 QNAP TR RAID拡張エンクロージャやTL JBODにより、TS-432PXUのストレージ容量を増やします。 TS-432PXUは、より高いパフォーマンスを実現する2GB DDR4 RAM(16GBまで拡張可能)とSATA 6Gb/sドライブを備えたAnnapurna Labs Alpine AL-324 ARM(R) Cortex(R)-A57クアッドコア1.7 GHzプロセッサを搭載しています。2つの10GbE SFP+と2つの2.5GbEネットワークポートを備えたTS-432PXUは、信じられないくらいの帯域幅を実現し、高速ファイルアクセス、バックアップ/復元、メディア転送を満たします。 さらに、個々のアプリケーションとサービスのためにネットワークリソースを柔軟に割り当てることができます。 QNAPは、手頃な価格でさまざまな高速ネットワークソリューションを提供します。QSWネットワークスイッチは、高速ネットワークを構築するマネージド/アンマネージド10GbEおよび2.5GbEオプションを提供します。 また、QNAPはWindows / Linuxデバイス向けに10GbE / 5GbE / 2.5GbEネットワーク拡張カードとUSB to 5GbEアダプターを提供しており、すべてのワークステーションで高速ネットワークを活用できるようにしています。 TS-432PXUは、ファイル管理に優れた利便性を提供します。Qsirchを使用して素早くファイルを検索し、QuMagieを使用して写真を整理し、Qfilingを使用してそれらを自動的にアーカイブすることができます。 Qsirchは、キーワード、カラー、さまざまなフィルターを使用して、画像、音楽、ビデオ、文書、電子メール、その他ファイルをすばやく見つけることができます。 QuMagieは写真の中のヒトとモノを認識し、自動化された写真分類をサポートしており、類似の写真を容易に見つけることができます。 Qfilingは、自己構成されたルールに基づいてファイルの整理やリサイクルを自動化し、作業効率を大幅に改善します。 クラウドストレージゲートウェイ環境を構築し、TS-432PXU上でローカルキャッシュを有効にすることで、ストレージ、バックアップ、データ復元先としてクラウドをシームレスに利用可能です。低遅延アクセスも叶えます。革新的なハイブリッドクラウドエクスペリエンスを提供します。
端子形状LAN:SFP+/RJ-45 対応OS【本体】Microsoft Windows 7、8、10、Microsoft Windows Server 2008 R2、 2012、 2012 R2 、2016、2019 / Apple Mac OS 10.10以降 【管理ソフト】[QfinderPro]Microsoft Windows 7、8、10、Microsoft Windows Server 2008 R2、2012、 2012 R2、 2016、2019 / Apple Mac OS 10.10以降 対応機種Windowsパソコン、Mac ※対応LANインターフェイスを搭載した機種 対応UPS/ホットスワップ/ホットスペア/ディスクローミング/ディスク暗号化/バックアップ方法 インターフェース4×USB 3.2 Gen.1 Type-A / 2×10GbE SFP+2×2.5GbE (2.5G/1G/100M) RJ-45 メモリー容量2GB 使用CPUAnnapurnaLabs Alpine AL324 64ビットARM(R) Cortex-A57クアッドコア1.7GHzプロセッサ 端子数LAN:2×10GbE SFP+2×2.5GbE (2.5G/1G/100M) RJ-45 メモリバックアップレプリケーション対応、スケジュールバックアップ対応、TimeMachine対応 伝送プロトコルCIFS/SMB(1.0/2.0/2.1/3.0)、AFP、NFS、FTP/FTPS/SFTP、HTTP、Telnet、SSH、iSCSI、SNMP、SMTP IPアドレス自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続 登録人数4096人 / 512グループ 対応ブラウザApple Safari 7移行Google ChromeMozilla Firefox 対応プロトコルTCP/IP(IPv4&IPv6) ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD ベイ数4 RAID機能RAID0/1/10/5/6 ボタン仕様電源ボタン、リセットボタン
1個
237,000 税込260,700
15日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前後扉にはメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。前方に19インチマウントフレームを装備し、EIA規格(ユニバーサルピッチ)に準拠しています。背面扉にはセキュリティワイヤー用の穴があります。マウントフレームを外すことによりCPUボックスとして使用することができます。オプションにより放熱ファンを取付けることができます。鍵付きの平面ハンドルを採用しています。ケーブル口は、底部にあります。(100×50mmの楕円形)。キャスターは取り外し可能です。オプションのアジャスターを取付けることができます。
寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口/100×50 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 総耐荷重(kg)50 セット内容本体、ケージナット・ネジセット(M5・10セット)、鍵×2個(1種類) キャスターあり
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

品番 ; 852-334 852-334 のリアパネルが必要な場合は、品番 ; 852-362 852-362 を参照してください. RS Pro 19 インチダイキャストアルミラックマウントケース. RS Pro のこのアルミダイキャストラックケース製品は、ラックマウントシステムに最適なエンクロージャケースです。このシリーズのラックマウントケースは、 IEC297 規格に準拠するキャリングハンドルを備えたヘビーゲージサイド押出成形により連結されたダイキャストアルミ製のフロント / リアフレームを備えています。ケースには、取り外し可能な 0.9 mm zintec スチール、 TOP / ボトムカバーも付いており、優れた耐久性とカスタマイズ性が得られます。このシリーズのラックマウントケースは、さまざまな用途で 19 インチシステムに優れた EMC (電磁両立性)を実現するのに最適です。. 特長と利点. ;ul> ;li>ヘビーゲージのサイド押出成形部品とキャリングハンドル付きのダイキャストアルミ製フロント / リアフレーム ;/li> ;li>IEC297 規格に準拠しています ;/li> ;li>取り外し可能、 0.9 mm zintec スチール、 TOP 及びボトムカバー ;/li> ;li>アースに接続可能な、塗料を含まないエリアを備えたツートーングレーエポキシ粉体塗装仕上げです ;/li> ;li>静電気防止用脚 4 個( 2 個はチルト機能付き ;/li> ;li>EMC 用途に最適です ;/li> ;li>簡単にカスタマイズできます ;/li> ;li>各種のラベルテンプレートを用意 ;/li> ;li>組み立て済み ;/li> ;/ul>. 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ;ul> ;li> ; 852-334 852-334 10.5 インチケース、 322mm D 3Ux42HP ;/li> ;li> ; 1324408 1324408 19 インチケース、 322mm D 3Ux84HP ;/li> ;li> ; 179-049 179-049 19 インチケース、 22 mm D 3Ux84HP ;/li> ;li> ; 1439718 1439718 19 インチケース、 322mm D 4Ux84HP ;/li> ;li> ; 179-055 179-055 19 インチケース、 22 mm D 4Ux84HP ;/li> ;li> ; 852-340 852-340 19 インチケース、 522 mm D 4 Ux84HP ;/li> ;li> ; 852-356 852-356 19 インチケース、 522 mm D 6Ux84HP ;/li> ;li>19 インチケース、 22 mm D 6Ux84HP ;/li> ;/ul>
仕様ラックユニット = 6U外形の奥行き = 522mm色 = グレー外部ケース材質 = スチール併用可能製品 = 19インチラックシステム代表規格 = RoHS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
71,980 税込79,178
5日以内出荷

ラックユニット = 6U。外形の奥行き = 425mm。高さ = 266 mm。幅 = 483 mm。外形寸法 = 483 x 266 x 425mm。換気 = あり。色 = Black。外部ケース材質 = スチール。シリーズ = PF-19。。RS Pro PF19 シリーズラックマウントエンクロージャ. RS Pro PF19 ラックマウントエンクロージャは、幅広い用途に適合する高品質でヘビーデューティな電子エンクロージャシリーズです。このラックマウントエンクロージャは、高品質圧延スチールと軽量アルミパネルで構成され、頑丈な構造と粉体コーティングの頑丈な仕上げが採用されているため、過酷な環境でも製品の寿命が長くなっています。このエンクロージャは、高精度の製造及び優れた設計により、使いやすく組み立てが簡単です。この RS Pro エンクロージャの製造に使用される高品質素材に加え、頑丈で美しい仕上げ品を提供し、家庭でも産業でも幅広い用途に適しています。. 特長と利点:. ;ul> ;li>この RS Pro ラックマウントエンクロージャは、高品質冷間圧延スチール製で、前面と背面のパネルは軽量アルミ製です ;/li> ;li>各ユニットには TOP 、ベース、サイドの換気口があり、特に電子機器やコンポーネントを収容する場合に最適な冷却を実現します ;/li> ;li>この 2 層フロントパネルは、( 0 → 20 mm )の隙間を調整できるように設計されています。 ;/li> ;li>エンクロージャユニット全体は、酸化を防止し、特に過酷な環境での長期的な保護を実現するために、 5 段階のリン酸鉄処理後に粉体コーティングが施されています ;/li> ;li>精密な設計と高品質の製造基準により、すばやく簡単に組み立てられると同時に、すべての 19 インチ標準機器との完全な互換性を実現しています ;/li> ;li>さらに、各ユニットは、 2 本の押出成形アルミハンドルと 4 本の接着式ゴム脚を備え、幅広い用途で汎用性を向上します ;/li> ;li>お手入れが簡単な光沢黒色仕上げで、表面の埃や異物を除去します ;/li> ;li>このユニットに付属のエンクロージャユニットとアクセサリは、出荷と保管に便利な平らな状態で梱包されています ;/li> ;li>4 つの装着済みボードと 4 つの未装着ボード / シャーシプレート / コンポーネント固定クロスバーが付属しています ;/li> ;li>PF19 エンクロージャシリーズには、幅広いサイズが揃っています ;/li> ;/ul>. 用途:. ラックマウントエンクロージャは、安全で安全な保管のためにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットの一種です。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。主な用途: ;ul> ;li>設置端子 ;/li> ;li>電子部品 ;/li> ;li>機械工学 ;/li> ;li>食品産業 ;/li> ;li>化学及びラボ業界 ;/li> ;li>産業及び製造環境 ;/li> ;/ul>. 他にどのようなサイズがありますか.. ; 665-7706 665-7706 1U 、 425 x 90 x 39 mm ; 665-7700 665-7700 1U 、 425 x 245 x 39 mm ; 665-7719 665-7719 2U 、 425 x 245 x 83 mm ; 665-7712 665-7712 2U 、 425 x 335 x 83 mm ; 665-7716 665-7716 3U 、 425 x 335 x 128 mm ; 665-7725 665-7725 3U 、 425 x 425 x 128 mm ; 665-7728 665-7728 4U 、 425 x 335 x 172 mm ; 665-7722 665-7722 4U 、 425 x 425 x 172 mm ; 665-7731 665-7731 5U 、 425 x 425 x 217 mm ; 665-7734 665-7734 6U 、 425 x 425 x 261 mm ; 665-7738 665-7738 6U 、 425 x 465 x 261 mm. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. このエンクロージャには、屋外の条件及び風雨にさらされた場合に適した IP 等級はありません。. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。. 規格および認定:. ;ul> ;li>IEC297 適合 ;/li> ;li>EIA / RS-310 / C1977 ;/li> ;li>DIN41494 ;/li> ;li>ASTM D610-01 (沿面距離テスト)に適合 ;/li> ;li>ASTM B117 ( 500 時間の塩水噴霧テスト)に適合 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

ラックユニット = 6U。外形の奥行き = 465mm。高さ = 266 mm。幅 = 482 mm。外形寸法 = 266 x 482 x 465mm。換気 = あり。色 = Black。外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼。フロントパネル材質 = アルミニウム。併用可能製品 = 19インチラックシステム。代表規格 = RoHS。。RS Pro PF19 シリーズラックマウントエンクロージャ. RS Pro PF19 ラックマウントエンクロージャは、幅広い用途に適合する高品質でヘビーデューティな電子エンクロージャシリーズです。このラックマウントエンクロージャは、高品質圧延スチールと軽量アルミパネルで構成され、頑丈な構造と粉体コーティングの頑丈な仕上げが採用されているため、過酷な環境でも製品の寿命が長くなっています。このエンクロージャは、高精度の製造及び優れた設計により、使いやすく組み立てが簡単です。この RS Pro エンクロージャの製造に使用される高品質素材に加え、頑丈で美しい仕上げ品を提供し、家庭でも産業でも幅広い用途に適しています。. 特長と利点:. ;ul> ;li>この RS Pro ラックマウントエンクロージャは、高品質冷間圧延スチール製で、前面と背面のパネルは軽量アルミ製です ;/li> ;li>各ユニットには TOP 、ベース、サイドの換気口があり、特に電子機器やコンポーネントを収容する場合に最適な冷却を実現します ;/li> ;li>この 2 層フロントパネルは、( 0 → 20 mm )の隙間を調整できるように設計されています。 ;/li> ;li>エンクロージャユニット全体は、酸化を防止し、特に過酷な環境での長期的な保護を実現するために、 5 段階のリン酸鉄処理後に粉体コーティングが施されています ;/li> ;li>精密な設計と高品質の製造基準により、すばやく簡単に組み立てられると同時に、すべての 19 インチ標準機器との完全な互換性を実現しています ;/li> ;li>さらに、各ユニットは、 2 本の押出成形アルミハンドルと 4 本の接着式ゴム脚を備え、幅広い用途で汎用性を向上します ;/li> ;li>お手入れが簡単な光沢黒色仕上げで、表面の埃や異物を除去します ;/li> ;li>このユニットに付属のエンクロージャユニットとアクセサリは、出荷と保管に便利な平らな状態で梱包されています ;/li> ;li>4 つの装着済みボードと 4 つの未装着ボード / シャーシプレート / コンポーネント固定クロスバーが付属しています ;/li> ;li>PF19 エンクロージャシリーズには、幅広いサイズが揃っています ;/li> ;/ul>. 用途:. ラックマウントエンクロージャは、安全で安全な保管のためにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットの一種です。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。主な用途: ;ul> ;li>設置端子 ;/li> ;li>電子部品 ;/li> ;li>機械工学 ;/li> ;li>食品産業 ;/li> ;li>化学及びラボ業界 ;/li> ;li>産業及び製造環境 ;/li> ;/ul>. 他にどのようなサイズがありますか.. ; 665-7706 665-7706 1U 、 425 x 90 x 39 mm ; 665-7700 665-7700 1U 、 425 x 245 x 39 mm ; 665-7719 665-7719 2U 、 425 x 245 x 83 mm ; 665-7712 665-7712 2U 、 425 x 335 x 83 mm ; 665-7716 665-7716 3U 、 425 x 335 x 128 mm ; 665-7725 665-7725 3U 、 425 x 425 x 128 mm ; 665-7728 665-7728 4U 、 425 x 335 x 172 mm ; 665-7722 665-7722 4U 、 425 x 425 x 172 mm ; 665-7731 665-7731 5U 、 425 x 425 x 217 mm ; 665-7734 665-7734 6U 、 425 x 425 x 261 mm ; 665-7738 665-7738 6U 、 425 x 465 x 261 mm. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. このエンクロージャには、屋外の条件及び風雨にさらされた場合に適した IP 等級はありません。. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。. 規格および認定:. ;ul> ;li>IEC297 適合 ;/li> ;li>EIA / RS-310 / C1977 ;/li> ;li>DIN41494 ;/li> ;li>ASTM D610-01 (沿面距離テスト)に適合 ;/li> ;li>ASTM B117 ( 500 時間の塩水噴霧テスト)に適合 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:光ファイバー パッチ パネル 製品群:- ポート数:48 LAN カテゴリ:Cat5e Cat6 ラック U 高さ:2U アズワン品番65-1557-70
1個
42,980 税込47,278
13日以内出荷

ケースリアパネル. 0.9 mm Zintecスチール、通気スロット
仕様タイプ = リアパネル色 = グレー材質 = スチール奥行 = 426.72mm換気 = あり水平ピッチ = 84HPラックユニット = 6U RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷


奥行き調整可能:4本の垂直レールと56.0cm~101.7cmまでの奥行き調整幅を備えた4ポスト18Uオープンフレームサーバーラック。EIA、ECA-310-E準拠、各種サーバー、スイッチ、データ、AVなどのIT機器に対応。簡単組み立て:組み立て説明書付属、オンライン解説動画あり。輸送中の破損を防ぐコンパクトなフラットパックで出荷され、セットアップが簡単。高さわずか90cmで、ユーティリティ、サーバークローゼットやスペースの限られたホームオフィスに最適。冷延鋼板製:耐久性と通気性に優れた4ポスト19インチ小型オープンフレームラック。取り付け高さ18U、積載荷重544kg(静止時)。3つの設置オプション:キャスター、アジャスター脚、ラックを床に固定するベースプレート。取付金具付属:機器のマウントに必要なケージナットとねじが製品に付属。単位(U)が識別しやすく、奥行き調整マーキングが付いたキャスター付きデータラック。ケーブル管理に便利な配線フック、組み立てに必要な工具が付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ラックレベルでのセキュリティが不要なラックマウント装置で使用。ラックマウントサーバー、KVMスイッチ、ネットワーク装置などに頑丈なストレージを提供。ラジオ/テレビ放送スタジオでAV機器をラックに設置
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

仕様タイプ = フロントパネルラックユニット = 6U色 = 黒材質 = アルミニウム寸法 = 482.6 x 265.9mm長さ = 482.6mm幅 = 265.9mmアルミ合金フロントパネル. RS Proのこのアルミ合金製フロントパネルは、エンクロージャに最適です。この19インチパネルは、ブラックのほか、環境に合わせて着色したい方のために未塗装タイプも用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. エッチング加工済み、3 mm陽極酸化処理パネル(IEC297に準拠). ナチュラルカラー又はブラック仕上げ. 様々なラックユニットサイズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,100 税込12,210
5日以内出荷

仕様●タイプ : フロントパネル●色 : グレー●材質 : アルミニウム●奥行 : 177mm●水平ピッチ : 84HP●寸法 : 483 x 177mm●ラックユニット : 6U●Comptecアクセサリ. これらのアクセサリはすべて別売り:. 最大負荷10 kgで質量のある装置を支持 陽極酸化処理●押出アルミ. スライドレール. 高品位仕上げ●陽極酸化処理アルミ また●リアパネルとしても使用可能 取り付けキットは別途注文が必要(品番 ; 291-8644 291-8644 ). フロントパネル. アースリード一式でサイドパネル●ベース●カバープレート及びリアパネルを接続可能. アースキット. 6//9 Uケースの取り付け済みプラスチックシェルハンドルの代用として使用可能 材質はアルミダイキャスト 積載荷重50 kg/1組 色RAL 7016. 折りたたみハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ケースフロントパネル. 高品質3 mmエッチング加工済み及び陽極酸化処理済みアルミフロントパネル 幅: 520 mm
仕様タイプ = フロントパネル色 = グレー材質 = アルミニウム奥行 = 272mm寸法 = 520 x 272mmラックユニット = 6U RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

仕様●タイプ : フロントパネル●色 : グレー●材質 : アルミニウム●奥行 : 261.8mm●水平ピッチ : 7HP●寸法 : 426.4 x 261.8mm●ラックユニット : 6U●シールド : あり●ヒンジ : あり●84HPヒンジ付きフロントパネル. 2.5 mm厚のアルミニウム●陽極酸化処理フロント●クロメート仕上げ(黄)リア 1個のフロントパネル●EMCガスケット材料及び1個のアセンブリキットを含むセットとしてシールドバージョンを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

タイプ = ブランキングパネル。色 = グレー。材質 = スチール。奥行 = 9mm。寸法 = 483 x 9mm。ラックユニット = 6U。。RS Pro 19 インチ スチールサーバーキャビネットブランキングパネル. RS Pro の高品質フロントサーバーラックキャビネットブランキングパネルについてご紹介します。この 19 インチキャビネットブランキングパネルは、未使用スペースを塞ぐことで、キャビネットをすっきり整頓して効率的に作業できるようにするのに最適です。サーバー環境で使用すると、キャビネット内での前から後ろへの空気の流れを止め、キャビネット背面からサーバーを暖かい空気から保護できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. RS Pro のこの 19 インチパネルは、さまざまなサイズを取り揃えています。また、ご使用の環境に合わせてブラック又はグレーのタイプをご用意しています。. グレー: .ラックサイズ 1U-802-0226 ; .ラックサイズ 2U-802-0229 ; .ラックサイズ 3U-802-0223 ; .ラックサイズ 4U-802-0232 ; .ラックサイズ 5U-802-0235 ; .ラックサイズ 6U-802-0239 ; .ラックサイズ 8U-802-0248 ; .ラックサイズ 10U-802-0241 ; 黒: .ラックサイズ 1U-802-0245 ; .ラックサイズ 2U-802-0254 ; .ラックサイズ 3U-802-0257 ; .ラックサイズ 4U-802-0251 ;. 特長と利点:. .高品質スチール製 .高温および低温の空気の混合を防止して、装置の性能を向上させる .サーバラック内の空きスペースを隠して、すっきりとしたプロフェッショナルな外観を実現します .安定性フランジにより、パネルの剛性が向上し、エアフローによる振動やノイズが軽減されます .静電粉塗装仕上げ .グレーまたはブラック仕上げを選択できます .さまざまなラックユニットサイズ. 認証と認定:. . GOST-R
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
1個ほか
459 税込505
当日出荷から122日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

仕様●RAID対応:ソフトウェア●NIC仕様:1Gb Ethernet x4●ホットスワップ:対応●筐体タイプ:ラックマウント 搭載OSSynology DSM 容量(GB)8 ベイ数12
1台
639,800 税込703,780
8日以内出荷

マウント機能をプラス:キャビネット上部に2Uのマウントブラケットを搭載。パッチケーブルなどのラックマウント機器の取り付けに便利なITサーバールーム用キャビネット。省スペース設計:壁からの張り出しが小さく、機器を縦に収納してスペースを節約できる6Uウォールマウントネットワークキャビネット。頑丈設計:頑丈なメタルデザインの通気孔付き6U 縦型壁掛けラックキャビネット。機器のセキュリティのためにドアとアクセスパネルの両方に施錠が可能。簡単取付: 壁掛け式パッチパネル用ラックキャビネットは、完全に組み立てられた状態で出荷。取り付け穴は16インチ(40.6cm)間隔。機器の設置に必要な金具類同梱。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバー、通信機器を壁に沿って縦に収納。ネットワークスイッチが邪魔にならないよう壁面の高い部分に設置。倉庫、大規模小売店、サテライトオフィスなどに。サーバールームがないオフィスで大規模サーバーを設置し、不正なアクセスから保護。セキュリティ対応の小型ラックを各所に分散して設置する中小規模の事業所に最適 ブラック 長さ(mm)294 高さ(mm)941 質量(kg)33 保証期間5年間 総耐荷重(kg)90.7 機能アジャスタブル・マウントレール、ロック可能トップハッチ、完全にアセンブルされた状態で発送、壁面設置対応 材質フロントドアタイプ:スチール セット内容1-ウォールマウントラック、2-ドア用キー、2-フロントパネルキー、24-12-24ネジ、24-プラスチック製ワッシャー、1-取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様セキュリティロック付きリバーシブル&着脱可能フロントドア 間口(mm)645
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

タイプ = ブランキングパネル。色 = Black。材質 = ABS樹脂。奥行 = 6mm。寸法 = 483 x 6mm。ラックユニット = 1U。。RS Pro 19 インチ スチールサーバーキャビネットブランキングパネル. RS Pro の高品質フロントサーバーラックキャビネットブランキングパネルについてご紹介します。この 19 インチキャビネットブランキングパネルは、未使用スペースを塞ぐことで、キャビネットをすっきり整頓して効率的に作業できるようにするのに最適です。サーバー環境で使用すると、キャビネット内での前から後ろへの空気の流れを止め、キャビネット背面からサーバーを暖かい空気から保護できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. RS Pro のこの 19 インチパネルは、さまざまなサイズを取り揃えています。また、ご使用の環境に合わせてブラック又はグレーのタイプをご用意しています。. グレー: .ラックサイズ 1U-802-0226 ; .ラックサイズ 2U-802-0229 ; .ラックサイズ 3U-802-0223 ; .ラックサイズ 4U-802-0232 ; .ラックサイズ 5U-802-0235 ; .ラックサイズ 6U-802-0239 ; .ラックサイズ 8U-802-0248 ; .ラックサイズ 10U-802-0241 ; 黒: .ラックサイズ 1U-802-0245 ; .ラックサイズ 2U-802-0254 ; .ラックサイズ 3U-802-0257 ; .ラックサイズ 4U-802-0251 ;. 特長と利点:. .高品質スチール製 .高温および低温の空気の混合を防止して、装置の性能を向上させる .サーバラック内の空きスペースを隠して、すっきりとしたプロフェッショナルな外観を実現します .安定性フランジにより、パネルの剛性が向上し、エアフローによる振動やノイズが軽減されます .静電粉塗装仕上げ .グレーまたはブラック仕上げを選択できます .さまざまなラックユニットサイズ. 認証と認定:. . GOST-R
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

仕様タイプ = フロントパネル色 = グレー材質 = アルミニウム水平ピッチ = 6HP寸法 = 3U x 6HPラックユニット = 3Uハンドル = なしヒンジ = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

TelegartnerRJパッチパネル Telegartner
エコ商品
仕様LANカテゴリ:Cat6+●ポート数:16●インタフェースタイプ:RJ45●ラック高さ:1U●幅:19インチ●色:グレー●19" Cat.6+ Patch Panel 16 Ports. LSA+ connection terminals Pre-assembled earthing cable Each port has individual strain relief Housing material 1 mm sheet steel, powder coated Colour light grey (RAL 7035) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷


日東工業19型マウントユニット
エコ商品
キャビネットに19インチマウントユニットを取り付けることにより、19インチ機器の収納が可能です。 木製基板・鉄製基板に取り付けが可能です。 EIA規格に準拠しており、1U~6Uタイプがあります。 配線処理用としてラックオプション・ケーブルホルダー(RD87-2RK・3RK)の取り付けが可能です。(BP23-202UB~206UBのみ)
材質本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(近似) 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
54,980 税込60,478
翌日出荷

RS Pro 19 インチ アルミ合金フロントサーバーラックキャビネットブランキングパネル. RS Pro の高品質フロントサーバーラックキャビネットブランキングパネルについてご紹介します。この 19 インチキャビネットブランキングパネルは、未使用スペースを塞ぐことで、キャビネットをすっきり整頓して効率的に作業できるようにするのに最適です。サーバー環境で使用すると、キャビネット内での前から後ろへの空気の流れを止め、キャビネット背面からサーバーを暖かい空気から保護できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. RS Pro のこの 19 インチパネルは、さまざまなサイズを取り揃えています。また、環境に合わせてブラック又は未塗装タイプも用意しています。. 黒: .ラックユニット - 1U-439-3312 ; .ラックユニット - 2U-439-3328 ; .ラックユニット - 3U-439-3334 ; .ラックユニット - 4U-439-3340 ; .ラックユニット -5U-439-3362 ; .ラックユニット - 6U-439-3182 ; 未塗装: .ラックユニット - 1U-439-3198 ; .ラックユニット - 2U-439-3205 ; .ラックユニット - 3U-439-3211 ; .ラックユニット - 4U-439-3227 ; .ラックユニット -5U-439-3233 ; .ラックユニット -6U-439-3249 ; .ラックユニット -7U-439-3255 ; .ラックユニット - 8U-439-3261 ; .ラックユニット - 9U-439-3277 ; .ラックユニット -10U-439-3283 ; .ラックユニット -12U-439-3306 ;. 特長と利点:. .高品質アルミニウム製 .高温および低温の空気の混合を防止して、装置の性能を向上させる .サーバラック内の空きスペースを隠して、すっきりとしたプロフェッショナルな外観を実現します .安定性フランジにより、パネルの剛性が向上し、エアフローによる振動やノイズが軽減されます . IEC297 に適合する 3 mm 陽極酸化処理パネルをエッチング .ナチュラルなアン塗装またはブラック仕上げを選択できます .さまざまなラックユニットサイズ. 認証と認定:. . IEC297
仕様タイプ = フロントパネル色 = Black材質 = アルミニウム奥行 = 221.5mm寸法 = 482.6 x 221.5mm長さ = 482.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷