カテゴリ

  • バイク部品(756)
    • 電球・ハロゲンバルブ・HID(69)
    • バッテリー(14)
    • バッテリー関連商品(2)
    • リレー・ハーネス(9)
  • 制御機器(10,165)
    • 無停電電源装置(UPS)バッテリー(20)
    • 産業用ACアダプタ(25)
  • バッテリー・電装(87)
    • 国産乗用車用バッテリー(1)
  • 電気材料(387)
    • 電池ボックス(18)
  • 家電(270)
    • カメラ用電池(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,618)
  • 自動車純正部品(2,648)
  • 農業機械(1,308)
  • 測定用品(970)
  • メカニカル部品(872)
  • トラック純正部品(766)
  • パソコン/周辺機器(684)
  • 電動工具(499)
  • バイク純正部品(424)
  • 空調・電設資材(362)
  • 科学研究・開発用品(263)
  • オフィス家具(250)
  • 切削工具(237)
  • 自動車補修部品(223)
  • 研磨材(206)
  • 作業工具(201)
  • 作業服(192)
  • 学童・教育用品(188)
  • FA担当者のオススメ新商品(177)
  • 整備工具・収納(161)
  • 船舶用品・漁業資材(138)
  • 配管・水廻り設備部材(135)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(129)
  • 機構部品(129)
  • カー用品(125)
  • 物流用品(124)
  • 照明(124)
  • 事務用品(107)
  • 測定関連サービス(100)
  • 店舗什器・備品(94)
  • 防犯用品(93)
  • 防災用品(92)
  • 介護用品(89)
  • ヘルスケア(84)
  • 自転車部品(80)
  • 厨房用品(78)
  • 建築金物(67)
  • 医療(67)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(66)
  • 食品・飲料(60)
  • 安全用品(55)
  • 測量用品(土木/建設)(53)
  • 建材・エクステリア(52)
  • 溶接用品(48)
  • トラック用品・パーツ(48)
  • 清掃用品(47)
  • はんだ関連・静電気対策用品(42)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(42)
  • 保管用品(40)
  • 油圧機器・油圧ホース(38)
  • ねじ・ボルト・釘(35)
  • 農業・園芸資材(33)
  • 梱包用品(30)
  • 卓上消耗品(26)
  • フォークリフト・産機・建機用品(26)
  • 安全保護具(25)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
  • 住設機器(19)
  • 自動車用オイル・ケミカル(19)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(18)
  • 空圧工具(15)
  • 日用品(14)
  • 完成車(14)
  • 安全標識(12)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 農具(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 救急・衛生(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 塗料(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • テープ(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • マスク(3)
  • 手袋(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • エンジン工具(2)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
電圧(V)
ガラス球形式
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・修理・名入れ・校正・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6v」の検索結果

32,553件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2輪車用口金球 S25 6V(ダブル球) M&H2輪車用口金球 S25 6V(ダブル球)M&H(31件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
タイプダブル定格電圧(V)6ガラス球形式S25口金BAY15d
2輪車用口金球 G18 6V(シングル球) M&H2輪車用口金球 G18 6V(シングル球)M&H(23件のレビュー)
269税込296特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
タイプシングル定格電圧(V)6ガラス球形式G18口金BA15s
パネル、メーター用電球  6V STANLEY(スタンレー電気)パネル、メーター用電球 6VSTANLEY(スタンレー電気)(25件のレビュー)
969税込1,066
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球クリア定格電圧(V)6
2輪車用ヘッド球 T19 6V(ダブル球) M&H2輪車用ヘッド球 T19 6V(ダブル球)M&H(25件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
定格電圧(V)6口金P15d25-1
2輪車用ヘッド球 6V(ダブル球) M&H2輪車用ヘッド球 6V(ダブル球)M&H(21件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
定格電圧(V)6
6V→12VコンバートSET KITACO6V→12VコンバートSETKITACO(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット
翌々日出荷
6Vの車両を12V仕様に変換させるパーツです。
付属品バッテリーコード×1、ウインカーリレー(ゴム付)12V用×1、レギュレター×1タイプBタイプ主な適合車種モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1600008~1805927、ノーマルフライホイール車用
二輪車前照灯 6V KOITO(小糸製作所)二輪車前照灯 6VKOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
クリア定格電圧(V)6
2輪車用口金球 G10 6V(シングル球) M&H2輪車用口金球 G10 6V(シングル球)M&H(18件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
適合メーター球、ポジション球タイプシングル定格電圧(V)6ガラス球形式G10口金BA9s
ウインカーリレー 6V モノタロウウインカーリレー 6Vモノタロウ(35件のレビュー)
359税込395特価
1個ほか
当日出荷
二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。
用途DC6V車用電圧(V)6仕様2ピン規格10W×2+3.4W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)
交換用電球 6V シングル G18 モノタロウ交換用電球 6V シングル G18モノタロウ(24件のレビュー)
859税込945
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプガラス球形式G18定格電圧(V)6定格電力(W)8クリア適合一般タイプシングル球口金BA15s他社参考品番(STANLEY)A4115他社参考品番(KOITO)3237
2輪車用ヘッド球 T19 6V(シングル球) M&H2輪車用ヘッド球 T19 6V(シングル球)M&H(5件のレビュー)
539税込593
1個ほか
当日出荷
M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
タイプシングル
シングル球G18/ BA15s 6V STANLEY(スタンレー電気)シングル球G18/ BA15s 6VSTANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(10個)
当日出荷
用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球クリア定格電圧(V)6口金BA15sガラス球形式G18適合一般
ウェッジベース電球 6V KOITO(小糸製作所)ウェッジベース電球 6VKOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
699税込769
1箱(10個)
当日出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプガラス球形式T10定格電圧(V)6クリアタイプシングル球口金W2.1×9.5d
ACアダプター 6V bitstrongACアダプター 6Vbitstrong
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
小型のLED関連機器、小型電子機器、電子工作など、幅広い6V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)ブラック入力電圧(V)100-240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.7×28.5×67.5(±1)入力周波数(Hz)50/60電極フォーク(音叉)型ケーブル長(cm)120プラグ形状コンセントプラグ一体型(2ピン)/PL03Bプラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
2輪車用スタンダードハロゲン PH7 6V M&H2輪車用スタンダードハロゲン PH7 6VM&H(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
タイプPH7口金P15d-25-1適合6Vの原付・スクーター、小・中型車などクリア定格電圧(V)6ガラス球形式ハロゲン
カメラ用リチウム電池 6V 2CR5 Panasonic(パナソニック)カメラ用リチウム電池 6V 2CR5Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,048税込1,153
1台
当日出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為タイプ2CR5入数(本)1
2輪車用口金球 T6 6V(シングル球) M&H2輪車用口金球 T6 6V(シングル球)M&H(18件のレビュー)
239税込263
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
充電式LEDライト C6V30 FENIX(フェニックス)充電式LEDライト C6V30FENIX(フェニックス)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
最大輝度 1500ルーメンです。最大照射距離は300メートルに到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。
付属品ARB-L18-2600 (18650 2600mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0389材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)133ブラック高さ(mm)23奥行(mm)32電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1500保護等級IP68充電時間約2時間外径(mm)133明るさ(Lm)1500照射距離(m)300最大点灯時間約54h
テール&ストップ球 6V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)テール&ストップ球 6V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(10件のレビュー)
319税込351
1パック(2個)
当日出荷
ガラス球形式S25定格電圧(V)6光色クリアー口金BAY15d
目地切 S-40×6V ツボ万目地切 S-40×6Vツボ万
9,998税込10,998
1個
当日出荷
とにかく小型なので小回りらくらく。 複雑なクラックに沿った倣い切りができます。 軽量なので壁面、天井の作業に最適。 入り隅などのせまいところにも使えます。 寿命は倣い切り用ロータリーカッターの数倍以上。 ねじ込み式で付け外しも簡単
用途溝切り用寸法(mm)40×6V×M10ネジ仕様乾式使用工具100ミリディスクグラインダRoHS指令(10物質対応)対応
ホーン 6V用 DAYTONA(デイトナ)ホーン 6V用DAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
≪汎用ホーンシリーズ≫3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。※本体裏側のビスを回さないでください。内部樹脂が破壊されて二度と音が鳴らなくなります。※交流車両には使用できません。定格:6V/1.5A
2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 6V M&H2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 6VM&H(20件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
タイプPH7
ハーネスリヤー (G06V) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (G06V)MAZDA(マツダ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (G06V) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (G06V)MAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
コード ショート (GJ6V) MAZDA(マツダ)コード ショート (GJ6V)MAZDA(マツダ)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
JST コネクタハウジング 6極 1列 XARR-06V JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 6極 1列 XARR-06VJST(日本圧着端子製造)
289税込318
1袋(10個)
当日出荷
仕様XAシリーズレセプタクルハウジング(パネルロック付き). パネルロック付きXAシリーズレセプタクルハウジングは、長期のサービスを念頭に設計されました。XAシリーズハウジングは、広範な温度範囲(-25 → 85 ℃)での安全な動作を実現するために、高品質の素材で製造されています。. 特長と利点. 既存のXAソケットとのかん合が可能. インナータイプのコンタクトランス. さまざまなパネルに取り付け可能. 二次リテーナー. 安全なロック式構造極数6行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
コンソール フロント (G06V) MAZDA(マツダ)コンソール フロント (G06V)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
(DA6V-)シール プレート MAZDA(マツダ)(DA6V-)シール プレートMAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
レスト ヘッド (G06V) MAZDA(マツダ)レスト ヘッド (G06V)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ハーネス エミッション (G06V) MAZDA(マツダ)ハーネス エミッション (G06V)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
(DA6V)カバー(R),パッケージ MAZDA(マツダ)(DA6V)カバー(R),パッケージMAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
電球 LED6V-1W TOP電球 LED6V-1WTOP(6件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
お手持ちのブロックダイナモライトを簡単にLED化 簡単に差し替えるだけのLED電球 E10型は一般的な電球のソケット規格です。 発行素子にカバーがついておりませんので、交換時は注意してゆっくり差し込んでください。
用途自転車ブロックランプ用電圧(V)6口金E10輝度1W相当ライト種類LED
ハーネスリヤー (1K6V) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (1K6V)MAZDA(マツダ)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1K6V) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1K6V)MAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
スプリングリヤー (1K6V) MAZDA(マツダ)スプリングリヤー (1K6V)MAZDA(マツダ)
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
シャフト プロペラ (1K6V) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (1K6V)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
メーター セット (G06V) MAZDA(マツダ)メーター セット (G06V)MAZDA(マツダ)
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (G06V) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (G06V)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
ハーネス エンジン (G06V) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (G06V)MAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
(DA6V-)シュラウド パネル MAZDA(マツダ)(DA6V-)シュラウド パネルMAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
...