23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
789 税込868
3日以内出荷


1個
519 税込571
4日以内出荷



1個
759 税込835
5日以内出荷





耐摩耗性・耐酸化性に優れた新開発のバイオレットコーティングを採用したオイルホールドリルです。
用途用途 材質コバルトハイス 先端角(°)118 刃形右ネジレ21°~34° 表面処理Vコーティング
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (452種類の商品があります)

一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
用途用途 材質SKH51 先端角度118 ねじれ角(°)30
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (982種類の商品があります)

高コバルト高速度鋼もTiNコーティングを施し、鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、難削材加工に適したコーティングロングドリルです。深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
用途用途 材質コバルトハイス 先端角度130 ねじれ角(°)33 シンニングXシンニング
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (616種類の商品があります)





SRP1770TAシリーズシールド付きパワーインダクタ(AEC-Q200認定). Bourns SRP1770TA SMDパワーインダクタは、高い飽和電流に対応するカルボニルパウダーコアで構成されています。パワーインダクタはシールド付きの構造であるため、電磁放射が低レベルに抑えられます。提供されるインダクタンス範囲は、1 → 100 μHです。 このSMDパワーインダクタはAEC-Q200で、運転支援デバイス、照明、情報 / 娯楽システムなどの車載システムに適しています。その他の用途としては、電源やDC-DCコンバータに適しています。. 特長と利点: カルボニルパウダーコア、エナメル塗装銅線 高い飽和電流 動作温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様インダクタンス = 15 μH最大直流電流 = 12.5A長さ = 17.3mm奥行き = 6.7mm高さ = 16.9mm寸法 = 17.3 x 6.7 x 16.9mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 20.5mΩシリーズ = SRP1770TAコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 7MHz動作温度 Max = +150℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホース
備考Φ8X160L 規格7.3X12.5X260L 部品名称ホース 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.89MB) 図解NoSSA-G650 スロットルレバー・燃料配管部品_No.33、SSA-L600 燃料タンク部品_No.28
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホース
規格7.3X12.5X125L 部品名称ホース 関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.06MB) 図解NoSSA-α510 燃料タンク、バッテリ部品_No.5、SSA-α510 M-A 燃料タンク,バッテリ部品_No.5、SSA-α500 燃料タンク、バッテリ 新部品_No.5、SSA-α510DX 燃料タンク,バッテリ部品_No.5、SSA-α510DX M-A 燃料タンク,バッテリ部品_No.5
1個
339 税込373
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホース
規格7.3X12.5X260L 部品名称ホース 関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.06MB) 図解NoSSA-α500 燃料タンク、バッテリ部品_No.10、SSA-α510DX M-A 燃料タンク,バッテリ部品_No.10、SSA-α510 M-A 燃料タンク,バッテリ部品_No.10、SSA-α500 燃料タンク、バッテリ 新部品_No.9、SSA-α510 燃料タンク、バッテリ部品_No.10、SSA-α510DX 燃料タンク,バッテリ部品_No.10
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷