便利なロック機能付きです。テープを固定できる、ロックタイプです。ケース裏面は鉛筆でメモが書けます。ショックアブソーバー付です。0点補正移動爪です。
用途一般測定用コンベックス。
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付・ストラップ付・ベルトクリップ・爪飛び防止用プロテクター付
材質テープ:SK85(旧SK5)、バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)7.5
目盛仕様メートル目盛、JIS1級、両面目盛
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
種類ロック付
テープ長さ(m)7.5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
エスコ品番EA720HD-7.5
1個
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
配管の清掃や詰まりを効果的に除去するための、パイプクリーニングキットです。付属のジェットノズルは、流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。高圧な水を後方に吐出することで、より強力な推進力に換え、詰まりや汚れを押し出します。回転ノズルは、水を吐出しながら回転することで、配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。7.5メートルのフレキシブルなホースは、織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。また、ノズルは真鍮製のため、経年劣化を抑え長くご使用いただけます。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機と組み合わせて、ご使用いただけます。
用途・パイプの清掃。・雨どいの清掃。・排水溝の清掃
適合機種KHBシリーズ、OCシリーズを除くケルヒャー家庭用高圧洗浄機
質量(kg)0.7
色黒
長さ(m)7.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×55
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
材質テープ:スチール、バネ:スチール、カバー:エラストマー樹脂、ケース:ABS樹脂
質量(g)439
アズワン品番64-7910-26
1個
¥3,880
税込¥4,268
当日出荷
1個
¥4,120
税込¥4,532
翌日出荷
1個
¥4,620
税込¥5,082
当日出荷
適合本体1601-441 (K2.900)
材質テープ:ステンレス、バネ:ステンレス、カバー:エラストマー樹脂、ケース:ABS樹脂
幅(mm)25
質量(g)428
全長(m)7.5
アズワン品番64-7910-21
1個
¥4,680
税込¥5,148
当日出荷
1個
¥5,130
税込¥5,643
当日出荷
1個
¥5,460
税込¥6,006
当日出荷
種類ロック付
テープ長さ(m)7.5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル目盛
JIS規格1級
目盛種別両面
爪部マグネット爪
エスコ品番EA720CM-75
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命。
チューブ内面からの剥離粒子の発生が少ない。
物質透過性が低く、優れたバリア効果を発揮。
オートクレーブ滅菌可能。
次の各種規格に適合:USPクラスVI、ヨーロッパ薬局方。
主な用途細胞採取・培地を用いるプロセス・ワクチン製造・培養装置・無菌充填ライン・発酵工程
長さ(m)7.5
材質テープ:スチール、バネ:スチール、カバー:エラストマー樹脂、ケース:ABS樹脂
幅(mm)25
質量(g)471
全長(m)7.5
アズワン品番64-7910-27
1個
¥4,350
税込¥4,785
当日出荷
種類ロック付
テープ長さ(m)7.5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル目盛
JIS規格1級
目盛種別両面
エスコ品番EA720JN-575
1個
¥6,900
税込¥7,590
翌日出荷
Tygon R 2375-C 高純度チューブ。Saint-Gobain社のTygonR2375-C高純度耐薬チューブは、透明でフレキシブルです。化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤に使用可能です。この高純度チューブは、54℃までの酸、ケトン、塩分、アルコールの影響をほぼ完全に防ぐことができます。また、このチューブは可塑剤を一切含まず、内側の表面が滑らかな設計のため、搬送物や微粒子が堆積せず、チューブが汚染される可能性を低減しています。FDA、NSF51規格、そして欧州とフランスの食品規制を満たしています。特長。強耐薬品性。低収着 - 相互汚染を最小限に抑制。食品・飲料向けのFDA CFR177.1520規格に準拠。ECHA/2002/95/EC (RoHS)に準拠(2022年10月現在)。可塑剤フリー。優れた耐薬品性。使用温度範囲: -75 → +64℃。透明で観察しやすい。用途。宿泊施設や医療機関の清掃など、高度に規制された業界での利用に最適です。
仕様●内径:25.4mm●長さ:7.5m●材質:Tygon S3 2375●色:透明●補強:なし●コード番号:762-1294
アズワン品番65-8050-16
1個
¥183,812
税込¥202,193
7日以内出荷
ホースの先端部から、高圧水を噴射し、排水管などのパイプを洗浄します。従来品に比べ折れにくさが向上しています。
吐出水量(L/min)6.0
適合AJP-から始まる機種(温水・エンジン高圧洗浄機を除く)
トラスコ品番442-9826
ホース長さ(m)7.5
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ファーメドBPTチューブは、生体適合性とローラーポンプでの長寿命を兼ね備え、ライフサイエンス用途に適しています。
シリコンチューブより低い気体透過性を有しています。
発酵、合成、分離、精製などに適し外部からの影響を受けやすい細胞培養にも安心して使用できます。
ファーメドBPTチューブは、優れた耐酸性、耐アルカリ性および耐酸化性を備えています。
可視光および紫外線を通しませんので、光により変性しやすい流体を取扱うのにも適しています。
-51℃から135℃の範囲で連続して使用できます。また、CIPによる洗浄、あるいはSIPによる滅菌ができ、5MRadsまでのガンマ線滅菌も可能です。
ローラーポンプでの使用においてシリコンチューブより長寿命。
オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。
最高使用温度(℃)135
適合規格USPクラス VI
色ベージュ
脆化温度(℃)-59
比重0.98
吸水率(%)0.30
オートクレーブの可否120℃、30分、可
材質熱可塑性エラストマー系
仕様ガス透過率:シリコーン比 約1/60
引張強度(MPa)6.9
圧縮永久歪(%)27
伸長率(%)375
チューブ長さ(m)7.5
硬度(ショア A)64
巻きとり不要なコイルタイプなので、楽に収納が出来ます。8mmホース採用で節水効果が約30%です(メーカー従来比)。コイルタイプなので、使い終わればすぐ元に戻ります。糸入りホース採用で耐久性をアップさせています。水形は8パターンで最適な水まきが可能です。材質はEVAを採用、従来のPUに比べ軽量で丈夫です。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水コイルホース。
仕様散水ノズル:8パターン
材質ホース;EVA,ノズル・アタッチメント;ABS
切替方式シャワー,下向き,ヨコ,シャワー強,拡散,ストレート,ミスト,ジェット
ホース内径(Φmm)8
ホース長さ(m)7.5
有効長(m)6
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:7.5m●外被色:グレー
アズワン品番65-7365-74
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
寸法(m)7.5
アズワン品番65-2108-71
1個
¥8,710
税込¥9,581
翌日出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:7.5m●外被色:グレー●コード番号:240-3185
アズワン品番65-7367-02
1個
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
塗装現場での事前養生に最適です。
トラスコ品番345-5462
色透明
1枚
¥579
税込¥637
当日出荷
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ヘッド交換タイプです。
用途排水管の詰まり除去
トラスコ品番809-4734
適合機種パワービー、ドレンルータPH
質量(kg)2.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ボーリングギムレット一体型ケーブルです。
用途排水管の詰まり除去
トラスコ品番809-4731
適合機種パワービー、ドレンルータPH
質量(kg)2.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ダウンヘッドギムレット一体型ケーブルです。
用途排水管の詰まり除去
トラスコ品番809-4727
適合機種パワービー、ドレンルータPH
質量(kg)1.8
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1個
¥2,820
税込¥3,102
当日出荷
エスコ品番EA840DC-7.5
長さ(m)7.5
ケーブル長(m)7.5
使用荷重(kg)380
ロープ径(Φmm)4.8
フック口開き(mm)17
ケーブル径(Φmm)4.8
安全使用荷重(kg)約380
1個
¥9,940
税込¥10,934
翌日出荷
用途ハンドウインチ用
エスコ品番EA840DB-7.5
長さ(m)7.5
ケーブル長(m)7.5
使用荷重(kg)630
ロープ径(Φmm)6.4
フック口開き(mm)25
ケーブル径(Φmm)6.4
安全使用荷重(kg)約630
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
トイレや洗面所など様々な場所のパイプ清掃用に
アズワン品番64-2205-99
1個
¥42,800
税込¥47,080
翌日出荷
付属のブラシやオーガーチップで用途の幅を増やします
付属品1/4"オーガーチップ、1.5"ドレンブラシ、3"ブラシ
寸法(mm)Φ161×240
質量(kg)1.28
アズワン品番64-2205-97
ケーブル径(Φmm)6.0×7.5m
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
1個
¥4,210
税込¥4,631
当日出荷
長さ(m)7.5
幅(mm)48
エスコ品番EA981DK-7.5
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色黄
揚量(t)3.2
1個
¥48,100
税込¥52,910
翌日出荷
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ