材質基材:アセテートフィルム(つや消し加工)、粘着剤:アクリル系
幅(mm)18
厚さ(mm)0.058
長さ(m)7.6
芯径(mm)25
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
1個
¥5,398
税込¥5,938
31日以内出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金
材質粉末ハイス
全長(mm)81
直径(Φmm)7.6
溝長(mm)37
先端角(°)130
表面処理Cコーティング
ねじれ角(°)30~32
シャンク径(mm)8
1本
¥2,488
税込¥2,737
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金
材質粉末ハイス
全長(mm)119
直径(Φmm)7.6
溝長(mm)75
先端角(°)120
表面処理Cコーティング
ねじれ角(°)30~32
シャンク径(mm)8
1本
¥2,688
税込¥2,957
翌々日出荷
長さ(mm)7.6
高さ(mm)4.35
奥行(mm)7.6
許容差±20%
シールドあり
材質(コア)フェライト
パッケージ74
最大自己共振周波数100kHz
タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。
容量(L)7.6
エスコ品番EA115MM-32
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮
質量(kg)2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×510
ノズル長(mm)500
ホース長さ(mm)1200
危険物の類別非危険物
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
加圧式スプレー。タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。
ポンプ部が長いので立ったままポンピングできます。
容量(L)7.6
エスコ品番EA115MM-22
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮
質量(kg)1.1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×710
ホース長さ(m)850
ノズル長(mm)450
危険物の類別非危険物
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
エスコ品番EA115GA-13A
1個
¥92,200
税込¥101,420
翌日出荷
長さ(mm)7.6
高さ(mm)4.45
奥行(mm)7.6
シリーズDRQ
許容差±20%
シールドあり
動作温度(℃)最小-40
材質(コア)フェライト
パッケージ74
最大自己共振周波数100kHz
長さ(mm)7.6
高さ(mm)3.55
奥行(mm)7.6
許容差±20%
シールドあり
材質(コア)フェライト
パッケージ73
最大自己共振周波数100kHz
適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852
トラスコ品番849-7405
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
エスコ品番EA115GA-3A
1個
¥93,600
税込¥102,960
翌日出荷
エスコ品番EA115GA-22A
1個
¥122,000
税込¥134,200
翌日出荷
エスコ品番EA115GA-32A
1個
¥168,100
税込¥184,910
翌日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
31日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
31日以内出荷
HVならではの豪快なパワーをもっと手軽に!
シャーシを選ばないストレート型LiHV!
汎用性に優れたストレートパック型LiHVバッテリー
あらゆるシャーシに搭載可能なマイティ・サイズ
ハイボルテージのハイパワーを効率よく伝える、T型2Pディーンズタイプコネクタを採用
耐衝撃性に優れたハードケースを採用。クラッシュなどの衝撃に強いタフネス仕様!
仕様●サイズ:134×45×23.5(mm)●重量:211g●バランス端子:JST-XH仕様
アズワン品番67-6611-35
1個
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
加圧式スプレー。
噴霧・噴射調整可能。
手元でロックすることで、連続吐出可能。
容量(L)7.6
エスコ品番EA115MK-1
材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム
質量(kg)2.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×340
ノズル長(mm)304
ホース長さ(mm)940
最大圧力(MPa)0.27~0.31
危険物の類別非危険物
1個
¥41,800
税込¥45,980
翌日出荷
針刺し切創防止のために。
耐貫通性で頑丈な廃棄容器です。
仮ロック、完全ロック機能付。
廃棄量の上限ラインを分かりやすく記載。
使用開始日、組立者の記載欄付。
容量(L)7.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×136×422
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
材質ナイロン66
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.5
全長(mm)150
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)39
アズワン品番64-7859-11
1袋(100本)
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
中空コアケーブルで最大の柔軟性を発揮します。
トラスコ品番405-4172
適合機種K-25、K-39、K-40、K-50
質量(kg)1.6
ケーブル長(m)7.6
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
針刺し切創防止のために。
耐貫通性で頑丈な廃棄容器です。
仮ロック、完全ロック機能付。
廃棄量の上限ラインを分かりやすく記載。
使用開始日、組立者の記載欄付。
容量(L)7.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×130×400
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
代表車種ZX1400EFFA
1個
¥209
税込¥230
5日以内出荷
SRF0703シリーズデュアル巻線型チョーク. 複数での使用: 並列、直列、デュアルインダクタ及びトランス 磁気シールド付き、低輻射 用途: 携帯及び固定機器のSepicトポロジ及び電源
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 2.47Aパッケージ/ケース = 0703長さ = 7.6mm奥行き = 7.6mm高さ = 3.4mm寸法 = 7.6 x 7.6 x 3.4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 342mΩシリーズ = SRF0703コア材料 = フェライトインダクタ構造 = デュアル
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
アズワン品番62-8361-05
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
エスコ品番EA824PA-7.6
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ